- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- 持ちやすい 取っ手のおすすめ人気ランキング
持ちやすい 取っ手のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新337件の「持ちやすい 取っ手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「とっ手」、「取っ手」、「パイプハンドル」などの商品も取り扱っております。
パネルの表側から取り付けるタイプの樹脂製取手です。取付ねじは、キャップにより隠れるため、スッキリとした外観になります。
用途OA機器・事務機器・ボックス等
材質
ABS
質量(g)
87
垂直許容荷重(N[kgf])
294[30]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
パネル等に前面から取付けられるタイプです。角度をつけたことにより握りやすい。
用途計測機器・通信機器等
材質/処理
ZDC/Cr
質量(g)
98
許容荷重(N[kgf])
587(60)/垂直
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
耐塩・絶縁性に優れています。
用途各種機器、設備等。
材質
PC、ABSアロイ(UL94 V-0相当)
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(N)
245
前面から取り付ける取手。六角穴付ボルト(M6またはM8)を使用して取り付けてください。ガラス繊維強化プラスティック製。充分な強度があります。マット調の仕上げ。高級感のある落ち着いたイメージの取手です。
材質
ガラス繊維強化ナイロン6
ステンレス製の外付タイプの取手です。材質がステンレスの為、耐熱・耐塩・耐薬品・耐酸・耐食性に優れています。
用途厨房・食品関係・医療機器・船舶・車輌等
材質/処理
SCS13/バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
前面から取りつけるタイプ。マット調の仕上。高級感のある落ち着いたイメージの取っ手です。
材質/仕上
ガラス繊維強化ナイロン6
鋳物製で堅牢、ステンレスなので錆びずに衛生的です。
材質
SUS304
スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合
H42-Z型
用途ドア・引出し等のハンドルにお使いいただけます
取手
取手
仕様
-
タイプ
六角穴付きボルト
寸法D(mm)
-
寸法E(mm)
-
材質(グリップ)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
寸法G(mm)
-
寸法K(mm)
-
寸法J(Φmm)
-
用途各種取手
材質(本体)
SS400・SPCC
仕上
ユニクロメート
取手
取手
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
表側から取り付けるタイプの取手です。樹脂製のため軽量です。識別しやすいグリーンと、シンプルな黒色がございます。
用途計測機器・通信機器等
材質
PET
質量(g)
17.5
難燃性
UL規格94HB
垂直許容荷重(N[kgf])
45[4.6]
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫
材質
ステンレス鋼(SUS-304)
許容荷重(N[kgf])
900[91.8]
RoHS指令(10物質対応)
対応
パネルの表側からの取付けができるグリップです。どうしてもパネル裏側から取付けができない構造の場合や、取付時間の短縮を検討される場合に適しています。また、曲面構成の流麗なデザインを生かすため、ネジを隠すキャップ方式を採用しています。
用途OA機器・事務機器・その他各種ボックス等
材質/処理
(ハンドル本体・キャップ)AES/黒色
質量(g)
56.6
許容荷重(N[kgf])
78.5[8]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。
タイプ
めねじタイプ
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
サテン仕上のステンレス鋼製面付ハンドルです。
材質
ステンレス鋼(SCS13)
高さ(mm)
26
質量(g)
60
種類
ハンドル
長さL(mm)
124
グリップ径(Φmm)
10
仕上
サテン仕上
取付け方法
丸穴
推奨ねじ
M4ねじ、六角穴付きボルト
ピッチP(mm)
110
RoHS指令(10物質対応)
対応
U字形種類
ストレート
面付形種類
U字形
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ステンレス製で耐食性製があります。
用途扉や引き出しの取手や保護棒に