持ち出し 蝶番のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
123件の「持ち出し 蝶番」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スライド蝶番 掘り込み不要」、「360度蝶番」、「持ち出し」などの商品も取り扱っております。
メーカー1万回開閉試験をクリアしています。スペーサーにより、アーム同士の摩耗、扉の落ち込みを軽減しています。大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。
用途小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など 材質 (本体)鋼、(カップ)亜鉛合金(ZDC)、(スペーサー)ポリアセタール(POM) 仕様 扉の調整機能(前後±2 mm) シルバー 質量(g) 204.6 種類 板金用スライドヒンジ|ワンタッチスライドヒンジ 仕上 (本体、カップ)ニッケルめっき、(スペーサー)ブラック 付加機能 キャッチなし 開き角度(度) 95 RoHS指令(10物質対応) 対応 かぶせ量分類(mm) 15かぶせ
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

段差のある筐体に適しています
用途配電盤・分電盤・計測機器等 材質/処理 (ヒンジピース)BSP/Ni。(シャフト)BSBM/Ni 質量(g) 59.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
759 税込835
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

一般用アングルヒンジとして広範囲な使用ができます。
用途一般ボックス用扉等 材質 SPCC、SWRM 部品名称 ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト 表面処理 3価クロメート RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉の加工が不要です。かぶせ扉やインセット扉にもご使用いただけます。扉の持ち出し量の大きい蝶番です。
材質 仕上 ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応) 対応 最大扉厚(mm) 20
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚板の扉や機構上段差のある場所に適しています。
用途計測機器・通信機器等 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

メーカー1万回開閉試験をクリアしています。スペーサーにより、アーム同士の摩耗、扉の落ち込みを軽減しています。大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。
用途小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など 材質 (カップ)亜鉛合金。(本体)鋼。(スペーサー)ポリアセタール 仕様 扉の調整機能(前後±2.5 mm、かぶせ〔左右〕-3 mm) 付属品 マウンティングプレート シルバー 質量(g) 252.6 種類 板金用スライドヒンジ 仕上 (本体・カップ)ニッケルめっき 付加機能 キャッチなし 開き角度(度) 95 RoHS指令(10物質対応) 対応 座金ねじ穴数 6 座金ピッチ(mm) 35 かぶせ量分類(mm) 12~15
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。
材質 シルバー 仕上 ニッケルめっき 最大扉厚(mm) 20 かぶせ量分類(mm) 5~9 最小扉厚(mm) 15
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 鋼(SPCC) 材質/仕上 鋼/ニッケルめっき 質量(g) 94 タイプ 平行形 種類 平蝶番 仕上 ニッケルめっき 本体長さ(mm) 80 羽根厚さ(mm) 1.6 RoHS指令(10物質対応) 対応 本体幅(mm) 69.5
1個
819 税込901
当日出荷

1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1枚
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)面付けスライドヒンジ
用途配分電盤・制御盤・点検口 表面仕上げ クロムめっき(MFCr)
1個
1,293 税込1,422
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(2枚)
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

段差のある筺体に適しています。
材質 ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ 鏡面バフ研磨
1個
484 税込532
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

床面にガイドは不要です。
材質 材質/仕上 鋼/ニッケルめっき 厚さ(mm) 0(標準厚) 種別 スライド丁番 シルバー タイプ システム32タイプ 種類 ワンタッチスライドヒンジ シリーズ ランプ印 230シリーズ 仕上 ニッケルめっき 取付ねじ 丸皿ねじ3.5×15(別売り) 寸法H インセット仕様時、扉厚+17mm カップ径(Φmm) 35 掘込深さ(mm) 11 開き角度(度) 105 適合かぶせ量(mm) 15~19(カット量5mmの場合) 推奨扉厚(mm) 15~20 最大扉厚(mm) 20 かぶせ量分類(mm) 5~9 最小扉厚(mm) 15
1組
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー1万回開閉試験をクリアしています。スペーサーにより、アーム同士の摩耗、扉の落ち込みを軽減しています。大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。
用途小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など 材質 仕様 扉の調整機能(前後±2 mm) 質量(g) 69.1 種類 マウンティングプレート 仕上 ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応) 対応 座金ねじ穴数 6 座金ピッチ(mm) 35
1個
599 税込659
3日以内出荷

家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
仕様 キャッチ付 材質 鉄ニッケルメッキ 種類 スライド蝶番
1個
579 税込637
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

メーカー4万回開閉試験をクリアしています。内蔵のソフトクローズダンパーにより、扉がゆっくりとスムーズに閉まり、動きに高級感をあたえます。座金、ねじ穴隠しカバーとのセット販売です。
仕様 ダンパー内蔵。扉の三次元調整ができます。(前後+1.5 mm、-2.5 mm、上下±3 mm、かぶせ〔左右〕+0 mm、-4 mm) 付属品 十字穴付き丸皿タッピンねじ5×18 材質 鋼、亜鉛合金(ZDC)、。ガラス繊維入ポリアミド 質量(g) 710 種類 大型スライド丁番|ワンタッチスライドヒンジ 付加機能 ソフトクローズ(内蔵) 開き角度(度) 160° RoHS指令(10物質対応) 対応 最大扉厚(mm) 36 かぶせ量分類(mm) 21~25 最小扉厚(mm) 18
1個
9,698 税込10,668
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー1万回開閉試験をクリアしています。H95TSHの小型版です。ワンタッチで脱着が可能です。大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。
用途小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など 材質 仕様 扉の調整機能(前後±2 mm) シルバー 質量(g) 138 種類 板金用スライドヒンジ 仕上 ニッケルめっき 付加機能 キャッチなし 開き角度(度) 95 RoHS指令(10物質対応) 対応 かぶせ量分類(mm) 13.6かぶせ
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷