- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- コーナーガード・クッション
- 指 防止のおすすめ人気ランキング
指 防止のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新2,291件の「指 防止」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「引き戸 指はさみ防止」、「ジャバラ 扉」、「ドア隙間カバー」などの商品も取り扱っております。
大人が見落としがちな「指はさみのキケン」からお子様を守ります。
ドアの蝶番側の隙間をカバーして事故を防ぎます。
用途保育園のトイレ・児童館の乳幼児向け教室入り口・ベビーフェンス等
セット内容
巻取りタイプ1セット・固定タイプ1セット・釘20本・注意ラベル1枚
材質
(本体BOX)アルミ、(スクリーン)ポリエステル
高さ(mm)
1200
高強度繊維「ダイニーマ」使用の高密度編み生地を使用した耐切創カバーです。ガラス片やカッターなどから指先を守ります。
厚さ(mm)
2.7
ドアの指詰め事故や、挟まり事故を防ぎます。
用途ドア・扉の安全対策として。
トラスコ品番
161-2930
幅(mm)
190
質量(g)
100
長さ(m)
0.44
取付け方法
貼付タイプ(両面テープ貼付済)
1セット(2個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
お子様が指を挟みやすい開き戸に簡単に装着でき、危険な指詰めからお子様を守ります。
スプリング内臓の丁番が扉の開閉に連動した危険な吊り元側の隙間を確実に塞ぎます。
色
半透明
材質
アクリル
ドアの内側も外側も2本のカバーで、両側の危険から守る。硬いカバーなので、強く押しても指はさみを防止する。120cmの高さで、ドアの下部から手が届く所まで完全防止。ドイツ製の強力な「テサテープ」使用で、剥がれにくく、10万回開閉検査に合格(TUV/GS規格)。カバー全体が透明なので、どんな色のドアにも違和感無く合わす事ができます。
用途指詰めの危険を防ぐストッパー、一般住宅・幼稚園・店舗・ショッピングセンター・施設などに最適です。
色
透明
材質
PVC(ポリ塩化ビニール)
寸法(mm)
高さ1200×65(外側カバー)/高さ1200×32(内側カバー)
質量(g)
430
使用後の手入方法
水洗い
ジャバラ形状がドアの継ぎ目をカバーして指詰め事故や挟まり事故を防ぎます。
用途ドア、扉の指挟み防止に。
厚さ(mm)
15
材質
軟質塩化ビニール(PVC)
質量(g)
110
取付け方法
貼付タイプ(両面テープ貼付済)
幅(mm)
215
長さ(mm)
400
非帯電でノンパウダーのハイスペック製品ですが、大量生産によりコストパフォーマンスに優れた天然ゴム製指サックです。製品への静電気による破壊や、パーティクルの障害を防ぎます。電子部品・電子機器などの組み立て工程での使用に最適です。
材質
天然ゴム
全長(mm)
63
色
ピンク
タイプ
非帯電・ノンパウダータイプ
肉厚(mm)
0.10
機能
非帯電
表面抵抗率(Ω/sq)
1010-12(JIS K 6271に準拠)
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
粉有無
粉無
化学物質安全性参考資料
(0.6MB)
1個
¥5,698
税込¥6,268
6日以内出荷
軽い接着性があり着脱が簡単
バフ作業や金属加工等の際にやけど、すり傷等から指先を保護する、強くて薄い特殊なテープ。
用途作業時のすべり止め、作業性を高めるための指用として
幅(mm)
20
色
緑
長さ(m)
30
仕様
バフ作業や金属加工等の際にやけど、すり傷等から指先を保護する、強くて薄い特殊なテープ。
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
¥789
税込¥868
当日出荷
伸縮性の高いゲル素材で、指を包み込みながら保湿ガードします。
薄型ですので肌にフィットし、指の曲げ伸ばしも容易です。
着けたまま水仕事も可能です。
材質
エラストマー
全長
約38mm
アズワン品番
8-5412-01
適合寸法(cm)
(指周囲)4~7cm
1袋(3個)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ドアの内側も外側も2本のカバーで、両側の危険から守る。硬いカバーなので、強く押しても指はさみを防止する。180cmの高さで、ドアの下部から手が届く所まで完全防止。ドイツ製の強力な「テサテープ」使用で、剥がれにくく、20万回開閉検査に合格(TUV/GS規格)。
用途指詰めの危険を防ぐストッパー、一般住宅・幼稚園・店舗・ショッピングセンター・施設などに最適です。
色
白色
材質
PVC(ポリ塩化ビニール)
寸法(mm)
高さ1800×150(外側カバー)/高さ1800×80(内側カバー)
質量(g)
1600
使用後の手入方法
水洗い
セット内容
合掌用梱包内訳=本体:1個、台座(内・外障子)各1個、取説シンフォニーW/M、デュオマイルド/PG用※部品使用時のサッシ隙間は約23ミリ
色
オータムブラウン
適合シリーズ
シンフォニーWM、デュオ
1セット
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
両面テープ製品貼り付け済み
ドア内側の隙間を塞ぎ、指の挟まれ防止対策が行えます。
隙間を塞げるので異物混入対策としてもご使用いただけます。
仕様
●商品名:ゆびストッパー●サイズ:215(W)×400(L)×15(t)mm●色:ホワイト●材質:PVC、アクリル系粘着剤●仕様:販売数量1個につき、2本セット●重量(g):約210
アズワン品番
65-2307-69
1セット(2本)
¥1,400
税込¥1,540
当日出荷
セット内容
戸先用梱包内訳=本体:1個、台座(内・外障子)各1個、取説デュオPG用※部品使用時のサッシ隙間は約29.5ミリ
色
オータムブラウン
適合シリーズ
デュオ
1セット
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
パウダーフリー静電気防止タイプ。
材質
天然ゴムラテックス
長さ(mm)
70±5
表面抵抗値(Ωcm)
1010
厚さ(mm)
0.10±0.02
仕様
物性:引張強度200kgs/cm2・伸び600%・表面抵抗値:1010Ω/sq・静電気消去法最大3秒
色
ピンク
品番
ASP
機能
静電防止
全長(cm)
7±0.5
親指と人差し指を刃物から防御します。
包丁、カッター、彫刻刀など、押さえる指側に装着して保護します。
質量(g)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
開き扉吊元の隙間をスクリーンによって塞ぎ、指はさみを防止します。既存の扉に後付けができます。耐久性を求められる住宅以外の施設や工場でも使用できます。雨や紫外線に強い耐候仕様もご用意しています。スクリーンには燃えにくい素材を採用しています。耐火性能試験 EN1634-1:2018 30分をクリアしています。木・鉄扉に適しています。
用途商業施設、保育施設、老健施設、ホテル
付属品
へクサロビュラ穴(T15)付きなべタッピンねじ ST3.5×16 NR-24:8本、NR-32-WP:12本、へクサロビュラ穴(T15)付きなべドリルねじ ST3.5×16 NR-24:8本、NR-32-WP:12本、NR-32-WP:六角棒スパナ 呼び2.5
使用温度(℃)
-20~+50(耐候仕様)
開き角度(度)
270
RoHS指令(10物質対応)
対応
指先まで包み込むキャップタイプ。指の腹や指先でしっかりめくれます。
シリコン系のゴムを使用し、ゴム特有の嫌な匂いを防止。圧迫感が少なく柔らかいので、指にぴったりフィットします。
材質
シリコンゴム
CF-290B用安全ガードです。
網目サイズ:11mmの網を前面に取り付けることで安全対策を強化します。
付属品
タッピングネジ×8本
適合機種
CD-290N、CF-290-50Hz、CF-290-60Hz
材質
ポリエチレン
色
黒
寸法(幅W×高さH)(mm)
620×590
1枚
¥3,890
税込¥4,279
翌々日出荷
セット内容
戸先用梱包内訳=本体:1個、台座(内・外障子)各1個、取説シンフォニーW/M、デュオマイルド※部品使用時のサッシ隙間は約29.5ミリ
色
オータムブラウン
適合シリーズ
シンフォニーWM、デュオ
1セット
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷