- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 陳列・ディスプレイ用品
- 指輪 展示のおすすめ人気ランキング
指輪 展示のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新102件の「指輪 展示」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「指輪」、「リングスタンド」、「ピアス ディスプレイ」などの商品も取り扱っております。
繊細なジュエリーをスタイリッシュに演出するシャンパンカラーのメタリックシリーズ。
材質
塗木(マット仕上)シャンパン
クリアなイメージがアクセサリーを引き立てます。
材質
アクリル製
内径測定器の0点調整用のマスタゲージです。
経年変化を防ぐサブゼロ処理、安定化処理済です。
用途内径測定機のマスタとして。
厚さ(mm)
16
外径(mm)
63
質量(g)
300
硬度
653~772HV
真円度・円筒度(μm)
1以内(1以上~30以下)、1.5以下(30以上~50以下)
RoHS指令(10物質対応)
対応
指輪の保管、持ち運びに便利な高級感のあるストックケースです。
保存したい個数によりサイズを選定ください。
材質
樹脂
内側マイクロメータ、ホールテスト、ボアマチック及びシリンダーゲージなどの基点確認に使用します。
適正な寸法のセットリングをそろえれば校正にも使用できます。
寸法の実測値を0.001mm単位まで刻印します。(寸法測定位置は、高さT寸法の中央になります。)既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
写真やポストカード等をそのまま置いて飾るのに便利なスタンドです。
用途写真、ポストカードの展示
材質
アクリル
再生紙使用マーク
適合
遠くからでも目立ち、たくさん作品が展示できる紙製ディスプレイ!
BIGサイズで存在感抜群!ハガキサイズの大きめの作品に!大ぶりアクセサリー、ポストカード、スマホケースなど♪
ストッパーがあるので落ちにくい。
棚幅が30mmなので飾った作品が倒れにくい。
ストッパーに台紙をスッキリと整列させることでお客様が手に取りやすく戻しやすい設計となっています。
紙製なので軽く、組立式なのでかさばらず、搬入・搬出時の持ち運びも楽々!
畳むと約A3サイズの大きさになります。
デッドスペースを上手に有効活用!裏面には小物を置ける小窓付き!(水濡れにご注意ください)。
表面に質感のある紙を使用!
組み立てると裏面も同色なので美しい仕上がり!
無地だから、スタンプやシール、手書きで自分流にアレンジしやすい!
総重量8kgで耐荷重テスト済み。(例:辞書8冊程度)。強度があるので紙製ですが長くご使用頂けます。
材質
段ボール(1.5mm厚)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
本体:615×420×345(組み立て時)
寸法(高さH×奥行D)(mm)
1段:160×30
透明度が高く、高級感のある国産アクリルを使用。商品をより際立たせて陳列できます。
用途本、雑誌などのディスプレイに最適。
材質
透明アクリル
寸法(mm)
(陳列面/前面奥行き×こぼれ止め高さ)56×18
板厚(mm)
2
大量の写真をきれいに収納・展示できる、写真展示ホルダー 95×135(mm) 38ポケット。縦95(mm)×横135(mm)、38ポケットの大判写真展示ホルダーです。フォルダー上部に表示スペース付で、タイトル等を入れることができます。大量の写真をきれいに収納・展示できます。長年お客様から愛されるロングセラー商品です。
仕様
38ポケット、タイトル表示スペース付
その他
ハトメ穴あり
色
クリア
材質(本体)
軟質塩化ビニール樹脂製
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
950×910×0.15
ポケット寸法縦(mm)
95
ポケット寸法横(mm)
135
1枚
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
内径(Φmm)
15、12(カン)
材質
真ちゅう
サイズ
フリー
リングゲージはホールテスト、シリンダーゲージ、内側マイクロメータ、ダイヤルキャリパ、内径測定器などのマスターゲージとして0点調整をするときに使用します。
仕様
ローレット有り
材質
合金工具鋼
硬度
HV653~772
工程処理
サブゼロ処理・安定化処理済
RoHS指令(10物質対応)
対応