- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 挟み 固定のおすすめ人気ランキング
挟み 固定のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新524件の「挟み 固定」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「挟み込み 固定金具」、「挟む 固定 金具」、「VAクリップ」などの商品も取り扱っております。
固定具をパネルの端に挟み込み、束線を結束バンドで固定できます。結束バンドは4方向より挿入できます。
用途結束バンド、束線の固定。
色
シルバー
材質
亜鉛メッキ鋼
縦(mm)
22.4
横(mm)
14.2
固定方法
クリップ
適合バンド幅(mm)
2.3~4.8
使用場所
屋内用
挟み部は両開きタイプ、3本ツメですので確実に固定します。
材質
亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上げ)、特殊耐熱ビニール巻き。ステンレス(SUS304)パイプ
各種ネットの取付に使用する専用吊具。
用途・2mm目以上の網目を持つネットの、ご希望の箇所に取り付けて、ネットを固定する際に使用します。
・ネットに取り付けた蝶型パンチにロープ(太さ約4mm以下)を通してネットを固定します。・取付ピッチは30cm~50cm程度がおすすめです。
・他の吊り具よりも幅が広いので、より丈夫に取り付ける事ができます。
・ネットに取り付ける際は、(できれば一度折り返して二重にした後に)挟み込み部分の突起をネットにしっかり貫通させてから、ペンチなどで挟み込んでください。
・ドライバーなどでこじれば再度取り外し・再利用ができます。
種類
はさみ式吊り具
材質
ポリエチレン
質量(g)
440
サイズ(mm)
33×40×5
1パック(100個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ムッフ部固定ネジがT型のため、締め付けが容易に行えます。挟み部は両開きタイプ・3本ツメですので、確実に固定できます。
今までにない超小型軽量クランプです。
今までのクランプでは大きすぎて入りづらい箇所や軽量物の固定に最適です。
種類
精密クランプ
材質(本体)
アルミ
材質(止めネジ)
スチールメッキ
セパと鉄筋を挟んで止める。
溶接もできるマルチな金物
太径版ネオガッツ
セパと鉄筋を同時に挟み、ボルトを締め込むだけの簡単施工!!工期の大幅な短縮が期待できます。(セパ平行挟み込み)
インパクトレンチ等の電動工具で締め付けても、変形しにくい絞り形状です。
ボルトを締め付けるとセパと鉄筋が相互に押し当てられる構造のためガッチリ固定できます。
仕上
生地
許容荷重(N[kgf])
セパ挟み込み500[51]、平行引き:セパ溶接4000[408]、直交引き:セパ溶接2500[255]
ボルト締付トルク(N・m)
25
適合径範囲
鉄筋D19~D32(セパ直交挟み込みはD19~D25)
ボルト平径(mm)
17
1セット(100個)
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
材質
スチール
対応機種
TAP-F37-2CLK、TAP-F37-5CLK、TAP-F37-2CLZ、TAP-F37-5CLZ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×35×51.2
アズワン品番
64-0894-37
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
木材・樹脂などの接着や仮止めに便利です。ロック機能付で挟む位置のスペースが無い時や、奥の方で固定したい場合に便利です。
用途合板・木材・鋼板・樹脂板・合紙などの接着、型取り、クギ打ち、鋸引き作業などに
種類
スプリングクランプ
材質(本体)
ナイロン+ガラス繊維
材質
ナイロン+ガラス繊維
高さH(mm)
23
材質
ステンレス(SUS430)
平面すり合わせタイプのセパラブルフラスコ用のクランプです。 ねじ止め式で最大開径は20mmです。
頭部は六角になっているため、レンチ類で最後のひと締めが可能です。
工作物の加工、組み立て作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。
溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。
種類
シャコ万力
材質(本体)
中炭素鋼(S45C)
仕様
パーカー仕上げ、鍛造品
対象物を傷つけにくいスイベルパッド。
クイックリリースレバー。
耐久性の高いガラス繊維入り樹脂ボディー。
種類
スプリングクランプ
材質(本体)
ガラス繊維入り樹脂
レール取付後に後付けできます。戸を開き切った(閉じきった)際に、戸が縦枠に当たる納まりで使用できます。
材質
POM
戸の重量30Kg以下の比較的重量用に適しているHRシリーズの折戸用上部吊元仮固定用ストッパー。
用途収納/間仕切折戸用
材質/仕上
ジュラコン(R)/DG色
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
レール取付後に後付けできます。戸を開き切った(閉じきった)際に、戸が縦枠に当たる納まりで使用できます。
材質
POM
吊元を完全に固定したいとき、上部吊り車の軸をAFD-3110と双方から挟み込んで固定します。レールに後付けできます。
材質
POM、鋼
セパと鉄筋を挟んで止める。
溶接もできるマルチな金物
作業性抜群!鉄筋、セパを挟んで締めるだけ。特にスラブでの平行引きは、上からの締付けだけで作業が完了します。
色々な使い方ができるマルチな金物です。
スラブ鉄筋下段への取り付けで、かぶりもクリア。
ボルトを締めると鉄筋、セパを奥へ押しつける構造で、ガッチリ固定します。
ボルト先端に抜け止め座金を装備。型枠内への部品落下を防止します。
NETIS(国土交通省新技術情報提供システム)登録番号KK-050125-VE
仕上
生地
許容荷重(N[kgf])
1000[102]
ボルト締付トルク(N・m)
25
ボルト平径(mm)
17
1セット(100個)
¥26,940
税込¥29,634
当日出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途グレーチング固定用の部品として使用します。
材質
ステンレス(SUS304)
用途上部レールに後付できます。
材質
POM、鋼
適合レール
AFD-1500、AFD-130