挟み込み金具のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
157件の「挟み込み金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バルコニー クランプ」、「挟む 金具」、「挟むネジ」などの商品も取り扱っております。

材質 スチール 対応機種 TAP-F37-2CLK、TAP-F37-5CLK、TAP-F37-2CLZ、TAP-F37-5CLZ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 40×35×51.2 アズワン品番 64-0894-37
1個
409 税込450
当日出荷

防水型スポットライト用取付金具です。
トラスコ品番 787-8249 適合本体 NLS05S/15/20シリーズ、G-S75 質量(g) 340 タイプ バイス 最大口開き(mm) 40 取付穴 M6×4(45mmピッチ)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

ブロック・門柱などにはさみ込むだけ。工事の必要なく、簡単にミラーを取付けることができます。
適合 壁角25S、壁角35S 材質 スチール、ユニクロメッキ 質量(g) 294 取付幅(mm) 45~170(スライド式) 日本緑十字社品番 276530
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

今までにない超小型軽量クランプです。 今までのクランプでは大きすぎて入りづらい箇所や軽量物の固定に最適です。
種類 精密クランプ 材質(本体) アルミ 材質(止めネジ) スチールメッキ
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 チャンネルの開口部が上向きでも支持できます。(但し、適合フランジ厚は、7~24mmになります。)
適合 チャンネル:D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ、D41タイプ 適合フランジ厚(mm) 7~28 適合フランジ幅(mm) 100~400
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビス穴付きで簡易バイスとしても使用可能です。 サビに強いメッキ仕上げです。
用途木工軽作業での固定。 種類 精密クランプ 仕上 メッキ 奥行(mm) 19
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SYS(シブタニ)ストライク
ステンレス製のスライドラッチ用のL型ストライクです。挟み込み取り付けタイプです。
材質 ステンレス 仕上 ショットブラスト セットねじ M4×10六角孔付サラボルト(+)SUS 2本(パネル厚13mm用)
1個
979 税込1,077
当日出荷

ブロック・門扉などに、はさみこんで取り付けられる。 取付場所に穴をあけずに固定できる。
取付幅(mm) 45~170
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

CPB-Sに取り付け作業台に固定できます。
用途CPB-S用専用金具 仕様 天板厚み17~50mmに取り付け可 トラスコ品番 765-7790 材質 本体・金具:スチール、ノブ:ABS樹脂 質量(kg) 0.58 高さ(mm) 96.6 奥行(mm) 91.6 間口(mm) 80
1セット
4,598 税込5,058
当日出荷

用途ガレージまわりの安全確認のため 付属品 蝶ナット/2個。ボルト/1個。アジャスター/1個。平ワッシャ/3個。スプリングワッシャ/2個 材質 【金具】スチール(ユニクロメッキ)。【パット】ポロン 調整範囲(mm) 90~180
1パック
799 税込879
当日出荷

1箱(3個)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アングルにはさみ込んで部品や配線を固定する金具です。 KH-65、KH-100は、直接電線を結束バンドで固定することもできます。
材質 鋼鉄 仕様 RoHS対応品(3C)。止め金具付 表面処理 3C 3価クロメート RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

基礎コンクリートの所定の位置にアンカーボルトを埋め込むことができます。スライダーを調整することにより7.5mm間隔で調整できます。スライダーを型枠に密着させ、コンクリート打設時の横ずれを防止することができます。スライダーは幅止め金具による固定も可能です。アンカーボルトの太さ(Φ12、Φ16)に応じて2通りの商品を用意しています。
1箱(100個)
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

必要な場所に合わせてコンクリート手すりに取り付けるためのBS・CS用アンテナ取り付け金具です。
質量(kg) 4.59 表面処理 溶融亜鉛メッキ
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

用途コンクリート手すり壁取付用 仕様 錆に強い 寸法(mm) (挟み込み)60~300 質量(kg) 2.8 仕上 溶融亜鉛メッキ マスト径(Φmm) 38
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷

取り付け場所に穴をあけずに固定が可能です。取り付け場所の幅が80~215mmまで対応しております。
用途ブロックなどにはさみ込んでの取り付けに最適。 仕様 ブロックはさみ込み専用金具 材質 スチール(ユニクロメッ) 適合品番 S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50 取付幅(mm) 80~21
1個
8,098 税込8,908
当日出荷

今までに無かった吊り下げ専用クランプ! アイボルトをイメージしたクランプです あると便利な吊り下げクランプ ロープや様々な物を吊り下げる際に使用できます
材質 スチール
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)