挟んで固定のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
283件の「挟んで固定」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「板固定」、「挟んで 固定 金具」、「固定クランプ」などの商品も取り扱っております。
材質 スチール 対応機種 TAP-F37-2CLK、TAP-F37-5CLK、TAP-F37-2CLZ、TAP-F37-5CLZ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 40×35×51.2 アズワン品番 64-0894-37
1個
409 税込450
当日出荷

バイスのあごや工作物が挟んでいる最中に、結合したり、歪んだりすることを防ぐように設計されています。口金は硬いアルミ合金でできており安全にバイスに固定するために丸いマグネットが2つ作りつけられています。金属の屑の付着や工作物を磁化させないようにマグネットはバイス側に吸着させて下さい。口金は直角に曲げられており、どのタイプのバイスにも合うように平行になっています。創作、組立などに使用して下さい。工作物に順応し、しっかり固定し滑りません。工作物にキズを付けません。
エスコ品番 EA525XC-5 材質 アルミ合金+ラバー 長さ(mm) 125
1個
11,200 税込12,320
翌日出荷

今までにない超小型軽量クランプです。 今までのクランプでは大きすぎて入りづらい箇所や軽量物の固定に最適です。
種類 精密クランプ 材質(本体) アルミ 材質(止めネジ) スチールメッキ
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 チャンネルの開口部が上向きでも支持できます。(但し、適合フランジ厚は、7~24mmになります。)
適合 チャンネル:D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ、D41タイプ 適合フランジ厚(mm) 7~28 適合フランジ幅(mm) 100~400
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビス穴付きで簡易バイスとしても使用可能です。 サビに強いメッキ仕上げです。
用途木工軽作業での固定。 種類 精密クランプ 仕上 メッキ 奥行(mm) 19
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CPB-Sに取り付け作業台に固定できます。
用途CPB-S用専用金具 仕様 天板厚み17~50mmに取り付け可 トラスコ品番 765-7790 材質 本体・金具:スチール、ノブ:ABS樹脂 質量(kg) 0.58 高さ(mm) 96.6 奥行(mm) 91.6 間口(mm) 80
1セット
4,598 税込5,058
当日出荷

アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。
用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。 種類 Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm) 約80 材質(本体) #45カーボンスチール(鍛造) 材質 #45カーボンスチール(鍛造) 寸法(mm) (当りゴム四角)幅約26×長さ約49×厚さ約8、(当りゴム丸)直径約29×厚さ約8 寸法A(mm) 15.7 寸法B(mm) 7.7 締付力(kg) 70 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

加工工作、組立作業時に対象物を挟んで固定する工具です。 ネジ部が六角軸形状なのでスパナ・レンチ類で更に締め付けが出来ます。
用途溶接作業、穴あけ作業時のワーク保持に。 種類 シャコ万力 材質(本体) S45C(鍛造製/熱処理あり)
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。
対応ガラス板厚(mm) 6、8、10 推奨ねじ径 十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

今までに無かった吊り下げ専用クランプ! アイボルトをイメージしたクランプです あると便利な吊り下げクランプ ロープや様々な物を吊り下げる際に使用できます
材質 スチール
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防水型スポットライト用取付金具です。
トラスコ品番 787-8249 適合本体 NLS05S/15/20シリーズ、G-S75 質量(g) 340 タイプ バイス 最大口開き(mm) 40 取付穴 M6×4(45mmピッチ)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

対象物を傷つけにくいスイベルパッド。 クイックリリースレバー。 耐久性の高いガラス繊維入り樹脂ボディー。
種類 スプリングクランプ 材質(本体) ガラス繊維入り樹脂
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(3個)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

固定具をパネルの端に挟み込み、束線を結束バンドで固定できます。結束バンドは4方向より挿入できます。
用途結束バンド、束線の固定。 シルバー 材質 亜鉛メッキ鋼 縦(mm) 22.4 横(mm) 14.2 固定方法 クリップ 適合バンド幅(mm) 2.3~4.8 使用場所 屋内用
1セット(100個)
8,198 税込9,018
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

細かい作業に最適です。ミニサイズなので小さな部品も楽に固定できます。アルミ製(ネジ部除く)で軽量です。
用途ホビーや細かい作業時の固定。 種類 精密クランプ 材質(本体) アルミ 塗装色
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バイスのあごや工作物が挟んでいる最中に、結合したり、歪んだりすることを防ぐように設計されています。口金は硬いアルミ合金でできており安全にバイスに固定するために丸いマグネットが2つ作りつけられています。金属の屑の付着や工作物を磁化させないようにマグネットはバイス側に吸着させて下さい。口金は直角に曲げられており、どのタイプのバイスにも合うように平行になっています。創作、組立などに使用して下さい。外側の材質の吸収を防ぐために薄層状のファイバー付アルミ合金製。工作物の歪みや挟んだ跡を避けることができます。耐熱性があります。
エスコ品番 EA525XB-5 材質 アルミ合金+ファイバー 長さ(mm) 125
1個
11,900 税込13,090
翌日出荷

スマートフォンを置く動作だけで左右のアームが開き、優しく挟んで固定できるホルダーです。 ボールジョイントとアームにより見やすい角度に調節可能です。 手軽な粘着テープ貼り付けタイプ。
取付方式 粘着テープ貼り付け 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 120×64×120
1個
979 税込1,077
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)テーブル用タップホルダー
お手持ちのタップを挟んで、机や棚に固定ができて、抜き差しが便利です。
材質 ABS 質量(g) 約295 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約100×153×63 アズワン品番 65-0525-97 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

グリーンハウスタブレットホルダー
タブレットやスマホを三脚に固定できるタブレットホルダー 静止画・動画撮影や動画配信、ビデオ会議や動画視聴にも 伸縮アームで挟んで縦でも横でもしっかり固定 幅55~265mm以内のタブレット・スマホに対応、耐荷重1kg 2箇所の三脚用ネジ穴(背面・底面) 端末をキズつけにくいラバー素材採用
材質 ABS 幅(mm) タブレット取り付け部分調整:55~265 質量(g) 約114 耐荷重(kg) 約1 対応機種 iPad Proなど幅55~265mm以内のタブレット・スマートフォン 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 55×225~335(最大)×53 取付ねじ 1/4インチネジ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷