- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- スプレー・オイル・グリス
- オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
- 振り子式スプレーのおすすめ人気ランキング
振り子式スプレーのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新106件の「振り子式スプレー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「逆さスプレー」、「スプレー容器 エタノール」、「水吹き」などの商品も取り扱っております。
振り子式のチューブを採用しておりますので横向き・上向き・逆さ向きのどんな角度でもスプレーが出来ます。ノズルキャップを廻す事で霧の出方を自由に変更できます。通常の霧状だけではなく、ジェットや直射など用途に合わせてお選びください。
用途掃除・園芸・消毒・調理など色々な用途にお使い頂けます。
容量(mL)
500
材質
本体:ポリプロピレン、容器:ポリエチレン
1目盛(mL)
50
危険物の類別
非危険物
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
95×95×195
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
「振り子式ホース」を採用どんな角度でもスプレーできます。ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下に希釈してお使いいただけます。
容量(mL)
300
危険物の類別
非危険物
横向きでも、上向きでも最後まで残さずスプレーできます。振り子ホースで自由自在。霧の拡がりが自由に調節できます。
用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等
容量(mL)
500
材質(本体)
ポリプロピレン
質量(g)
101
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×85×200
材質(内容器)
PET樹脂
1本
¥459
税込¥505
当日出荷
どんな角度でもスプレー可能
用途「振り子式ホース」を採用。ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下に希釈してお使いいただけます。
材質
本体:PP、容器:PE
色
グリーン
質量(g)
98
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×95×200
危険物の類別
非危険物
噴霧量は1回1.2mLで効率よく噴霧可能です。
残量が見やすい透明ボトルです。
噴口は真鍮製なので、細かな霧吹きが可能です。
振り子付きで、どの角度でも噴霧可能です。
用途庭木や花壇の水やり・消毒や防虫の噴霧作業
種類
手動式
型式
手持式
噴霧量(mL)
1.2(1回)
主な用途
ガーデニング
対応溶液
薬剤、水
材質(ノズル)
真鍮
特許に基づく特殊構造で大切な部分が完全に密封されているために耐久性に優れています。ジャバラチューブとおもりを使用する事で【横向き】や【逆さ向き】等、どのような角度からでも連続してスプレーが可能で、折れ曲がって詰まる心配もありません。またチューブ先端にはチリやゴミの吸上げ防止用にメッシュ(SUS316・150)を装着しているので故障しにくくなっています。ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。パッキン付の為ボトルを倒しても液漏れの心配が無く安心です。カラーも5色あるので内溶液や用途によって使い分け可能です。
用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等
容量(mL)
500
仕様
(1回の噴霧量)約1.1mL
材質
PP ・PE ・LLDPE(本体)
高さ(mm)
235
目盛
50mL単位
危険物の類別
非危険物
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
業務用から家庭園芸までいろいろな用途に使えます。ノズルキャップを回すことで霧の出方を自由に変更できます。
用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等
材質(本体)
ポリプロピレン
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
主要材質
ポリプロピレン(PP)
危険物の類別
非危険物
ハンド式自在スプレー「TGSー105」スプレーガン用のヘッド部のみとなります。
トラスコ品番
819-5238
材質
ポリエチレン(PE)
質量(g)
43
危険物の類別
非危険物
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
どんな角度でもスプレーできる
用途「振り子式ホース」を採用 どんな角度でもスプレーできます。ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下に希釈してお使いいただけます。中身が見やすいクリアー容器です。
容量(mL)
160
質量(g)
59
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×45×155
危険物の類別
非危険物
耐久性、経済性に優れている。霧状からジェット状。ボトルを倒しても、液漏れを起こさない。横向き、逆向きでも噴霧できる。液がほぼ残らず使用でき、作業効率UP。
用途水溶性の液体噴霧器材として
容量(mL)
500
材質/仕上
主要部:PP、容器:PP
高さ(mm)
240
質量(g)
78
奥行(mm)
115
1目盛(mL)
50
サイズ(mm)
240×115×80
危険物の類別
非危険物
ストレート(棒状)とワイド(霧状)の2パターンで噴射可能
材質
(ノズル)PP、(ボトル)PE
色
(ノズル)赤色、(ボトル)白色
使用流体
水
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
有機溶剤系の原液を楽に噴霧できます。パーツクリーナーなど多量に使う場合に便利です。
エアゾール缶の廃棄のコストや手間が省けます。
ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。
用途パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。
容量(mL)
500
適合
硫酸(40%)、リン酸(85%)、塩酸(70%)、洗剤、ブレーキクリーナー、クエン酸、アルコール、メタノール他
材質
ヘッド:PP、ボトル:HDPE、パッキン:VITON
全高(mm)
220
目盛
100mL単位
ボトル径(Φmm)
100
危険物の類別
非危険物
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
不適合
無水酢酸、アセトン、水酸化カリウム、酢酸エチル、シンナー、トルエン他
ハンド式自在スプレー「GSー55」スプレーガン用のヘッド部のみとなります。
トラスコ品番
819-5236
材質
ポリエチレン(PE)
質量(g)
43
危険物の類別
非危険物
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
レバーの間隔が狭いので指が疲れません。オモリの付いた給水ホースが傾けた方向に動くので、どんな角度からでもスプレー可能。ノズルは40°広角からストレートまで自由に調整できます。別売の真鍮ノズル(NO0901)が使用できます。
材質/仕上
本体:ポリプロピレン 容器:透明PET・G樹脂
耐熱温度(℃)
-7~40
吐出量(mL/回)
1
危険物の類別
非危険物
使いやすいハンドル操作で細かい霧がでます。
容量(mL)
500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×127×213
材質
ポリプロピレン、ポリエチレン
質量(g)
108
1目盛(mL)
50
使用流体
水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液
危険物の類別
非危険物
薬剤とボトルのラベルを用途別に色分けし、ボトルに用途を大きく表記することで薬剤の間違った使用を防止します。
商品タイプ
空容器
質量(g)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
効果
その他
有機溶剤、エアゾールタイプの防錆剤や有機溶剤系クリーナーの原液(ガスの入っていないもの)、しみ抜き剤など様々なニーズがあり、業務用として最適です。
コストダウンができて、しかも環境にやさしい
用途有機溶剤、防錆剤、有機溶剤系クリーナー、しみ抜き剤等の噴霧
容量(mL)
500
高さ(mm)
223.5
質量(g)
120
ノズル長(mm)
80
材質(ノズル)
真鍮(ニッケルメッキ)
材質(内容器)
特殊ポリエチレン
底径(Φmm)
95
材質
ボトル/HDPE(高密度ポリエチレン)、ガンスプレー/PP(ポリプロピレン)、その他
危険物の類別
非危険物
クリアボトルですので、内部の液体が良く見えます。キャップで霧・直射切り替えできます。
材質
トリガー部:ポリプロピレン 本体部分:PET
危険物の類別
非危険物