- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 収納・設備・保管・運搬用品
- 振れ止めのおすすめ人気ランキング
振れ止めのおすすめ人気ランキング
2025/12/06更新530件の「振れ止め」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「連動 引戸 金具」、「振れ止め金具」、「振れ止めローラー」などの商品も取り扱っております。
締め付けにより支柱と棚板に食い込み、強度と安定性を増す特殊振れ止め金具を採用しています。
棚板は表裏使用でき、ピッチ50mmで移動できます。
材質
SUS430
材質(本体)
SUS430
段数
3
材質(キャスター)
キャスター金具/ スチール、車輪/ ナイロン
均等荷重(kg)
30/段
最大積載量(kg)
80/台
仕様
組立式。キャスター/ 自在式 75mm(2個)、自在式(ストッパー付)/ 75mm(2個)。棚板/ こぼれ止め付き棚板(振れ止め金具付)。こぼれ止め高さ/50mm。棚板調整ピッチ/ 50mm
全高(mm)
800
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
配線器具への電線引き込み時に必要な振れ止めチャンネルの加工がきれいに効率良く行えます。
全長(mm)
600
質量(kg)
2.8
適合板厚(mm)
1.2まで
適合管外径(Φmm)
32
1台
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
横配管、立て配管にも利用できます。
用途SGP管用振れ止め金具に。
付属品
3/8ナット×2個
材質
スチール(溶融亜鉛メッキ)
寸法d(mm)
W3/8
寸法t(mm)
2.3
吊りボルトを建屋の造営材などに支持・固定し、振れを防ぐときに使用します。施工前に吊りボルトに通しておく手間が不要です。後付けでき、既設のボルトの振れ止めが可能です。出荷時の角度は45°ですが、施工場所に合わせた角度に曲げて使用可能です。
適合ボルト径
W3/8
両側ボルトタイプでコンパクトなため、取り付けが簡単で、取付スペースを大きく取りません。
水平方向のバネ定数が大きいため、水平方向への振れを抑えます。
金具部は黒色塗装を施しているため、防錆性に優れています。
識別のため、SKA-40Aは黄緑色、SKA-40Bは紫色のシールを貼っています。
用途浮き壁
付属品
スプリングワッシャ×2個、六角ナット×2個
形状
丸型
色
黒
材質(防振ゴム)
天然ゴム(NR)
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合用途
防振
取付部分が、めねじ構造になっているので必要以上にクリアランスを空けずに挿しこみ施工ができます。
取付部分を3箇所設けてありますので、H形鋼や溝形鋼などの鋼材にご使用できます。
用途大口径の立て配管荷重支持および耐震振れ止め支持・大型設備機器・立体駐車場・工作機械・建築躯体などの防振支持材として。
形状
角形
接続方式
両端めねじ
材質(ナット)
SS400
材質(金具)
SS400
材質(防振ゴム)
合成天然ゴム
適合用途
防振
既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。
短期許容引張荷重(kN[kgf])
(静荷重)784[80]
非磁性、耐酸性、電子機器関係から、解剖など広範囲に使用できます。キザミ付。振れ止め付。
全長(mm)
150
1個
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
先端の形状は自由自在です。
小径ワークやセンター穴の無いワークの両センター加工に最適です。
細長いワークの振れ止めにもご使用頂けます。
ヘッドドライビング機構により、粉塵や切削油が侵入しにくい構造です。
用途センター穴の無いワークの両センター加工、細長いワークのブレ止め用
幅(mm)
55
セット内容
チャックハンドル
非磁性、耐酸性、電子機器関係から、解剖など広範囲に使用できます。ダブルベントカーブ付。キザミ付。振れ止め付。
全長(mm)
150
1個
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
用途K-600型網戸用
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
非磁性、耐酸性、電子機器関係から、解剖など広範囲に使用できます。ベントカーブ付。キザミ付。振れ止め付。
全長(mm)
150
1個
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
用途長尺材料に穴開け作業やテーパー削り等の切削を行う場合に使用
適合本体
マイクロ・レースDX PD400(No.24400)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
1セット
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
アルミニウム合金加工で高速高能率加工を実現。
刃振れ調整時間大幅短縮:ねじ止めシンプル構造と容易な微調整機構。
ブレードスルークーラント:刃先へのクーラント供給を確実にし切りくずを分断。
用途高速・高能率でのアルミニウム合金加工
切込み角度(°)
90
材質(ボディ)
鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大切込み(mm)
3
最大許容回転速度(min-1[r.p.m])
10000
バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。
用途スパイラルダクトを振れ止めする平板鋼板製金具
材質
ユニクロメッキ
寸法C(mm)
45
ボルト径d
W3/8
板厚t(mm)
1.6
板幅(mm)
32
1枚の戸を操作するだけで残りの戸もそれに連動して開閉する機能を有したシステム金具の床付けガイドです。床に直付けし、ガイド部分を基盤となる戸の下部溝の中に入れ、との走行ガイド及び、振れ止めの役割を果たします。
用途メーカー上吊引戸システム、HRシステム/AFDシステム/NSDシステムに適用しております。
付属品
+なべタッピンねじ4×20
材質/仕上
鋼/クロメート
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
アルミニウム合金加工で高速高能率加工を実現。
刃振れ調整時間大幅短縮:ねじ止めシンプル構造と容易な微調整機構。
ブレードスルークーラント:刃先へのクーラント供給を確実にし切りくずを分断。
用途高速・高能率でのアルミニウム合金加工
材質(ボディ)
鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
全ねじによる吊り、振れ止め施工に比べ、角度や長さの調整が容易に行えます。
軽量で運送などの取り扱いが安全に行えます。
材質
亜鉛めっき鋼より線。止め金具:亜鉛合金製