- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- ゴム素材
- 振動 止めのおすすめ人気ランキング
振動 止めのおすすめ人気ランキング
2025/07/31更新4,610件の「振動 止め」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「振動防止材」、「振動吸収」、「耐震」などの商品も取り扱っております。
衝撃・振動吸収性、静音性に優れた制振ゴムパッド。揺れを止める制振ゴム「ハネナイト」を使用。
従来の反発するゴムとは異なり、外力を受けてもほとんど反発せずにエネルギーを吸収するゴムの常識を超えたゴム製品です。
素材自体に汚染がない為、色移行の心配がほとんどない安全で安心な素材です。
厚さ(mm)
10
材質
NBR(ニトリルゴム)
寸法(mm)
65×70
使用荷重(kg)
約90(1枚あたり)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1パック(4枚)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
弾性と衝撃吸収性に富んだ無黄変のポリウレタンを使用しています。
高い耐久性と振動防止力があります。
貼り付け易いシールタイプです。
用途戸あたりのクッション、傷防止、OA機器などの滑り止め、ゴム足用途に
材質
ポリウレタン
厚さ(mm)
2
色
透明
形状
丸形
硬度
アスカーC80
特性
弾性、衝撃吸収性
ロジャースイノアック社製高性能ポリウレタンフォーム「ポロン」の[H-48]グレードを採用した制振ワッシャーです。
ファンや電源等と筐体の間に挟み込むことによって振動を吸収します。
素材の特性として、色移りやへたれは殆どありません。
粘着性はないのでゴム足・滑り止めには適しません。
厚さ(mm)
1.5
内径(Φmm)
3.1
外径(Φmm)
7.5
入数
8個
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
衝撃・振動吸収・静音性に優れた制振ゴム。
外力を受けても、ほとんど反発せずにエネルギーを吸収。
素材自体に汚染性がない為、色移行の心配がほとんどない安全な素材。
欧州RoHS指令対象物質を含まない環境にやさしい素材。
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
弾性と衝撃吸収性に優れたウレタンクッションです。
紫外線による変色が起こりません。(※粘着材部分は黄変する場合があります。)
取り付けやすいシールタイプです。
可塑剤を使用していません。
用途戸当たり防止、引き出しの当たり音防止、すべり止め、便フタの当たり止めなど
色
透明
硬度
アスカーC67
すべり止め・クッションに最適です
家具・扉のクッション・防振防音・スベリ止め・傷防止
接着テープ付ですので貼るだけで簡単に施行できます
計測機器や精密機器の防振・除振ダンパーです。機器の脚に設置することで機器からの振動を除去、床からの振動も防止します。素材に方向性はなく、垂直方向・水平方向ともに同等の効果があります。23.8Hzと低い領域から防振効果を発揮します。機器の重さによって計8種類からお選びいただけます。
用途機械・測定機器の振動防止、コンプレッサー・モーターの除振など
材質
ポリウレタン
厚さ(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
防振、緩衝、滑り止めに。裏面にシールが貼ってありますので、そのまま使用可能です。
形状
丸形
色
透明
使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。加工が容易で、50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。
用途工作機械や冷蔵庫、エアコン、送風機、各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生するところで使用可能です。
仕様
ISO9001認証取得工場製。ISO14001認証取得工場製
衝撃・振動吸収性、静音性に優れた制振ゴムパッド。揺れを止める制振ゴム「ハネナイト」を使用。
従来の反発するゴムとは異なり、外力を受けてもほとんど反発せずにエネルギーを吸収するゴムの常識を超えたゴム製品です。
素材自体に汚染がない為、色移行の心配がほとんどない安全で安心な素材です。
厚さ(mm)
16
材質
NBR(ニトリルゴム)
寸法(mm)
50×50
使用荷重(kg)
約40(1枚あたり)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1パック(4枚)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
材質
ステンレス、ネオプレンゴム
扉や引戸の当たり部に貼りつけると衝撃吸収効果があります。摩擦係数が高く優れた滑り止め効果があります。耐摩耗性に優れ、硬化しづらい性質です。裏紙を剥がし、加圧して貼り付けると強力に貼り付けができます。
用途各種計測器、通信機、コンピューター、OA機器、家電製品、家具、医療機器、スポーツ用品など
材質
ポリウレタン
色
クリアー
特性
耐摩耗性
材質
EPDMゴム(エチレンプロピレンゴム)
種類
丸ワッシャー
シートからはがして貼るだけの簡単施工です。
緩衝・制振・滑り止めに高い効果を示します。
さまざまな被着体に優れた接着特性を示すと同時に、投錨力(ウレタンとテープ間の接着力)も高く引きずりの力にも耐性があります。
オゾン劣化等の経時変化が少なく、耐久性に優れています。
可塑剤や硫黄分を含まないため、相手材への移行・汚染がおこりにくくなっています。
用途ゴム足用途:卓上計算機、電話機、置き時計、OA機器等。
当たり止め:キャビネットドア、下駄箱の開きドア、開閉蓋等。
硬度
(ショアA)70
音 揺れに効果UP↑
振動吸収性(従来比)約90%効果UP↑
特殊形状防振マット 抜群の防振性能!
両面の形状は荷重が増加するとともに受圧面積が増えるように設計されています。
荷重の軽いものでも振動数を低く設定できるので、荷重の大小に関わらず、優れた防振効果を発揮します。
材質
非移行性EPDMゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
衝撃吸収!キズ防止!すべり止め!
粘着剤つきウレタンのクッション材です。
用途パソコンやオーディオの衝撃・防音吸収に。室内や自動車内の小物のすべり止めに。ドアやキャビネットの戸あたりに。
材質
ウレタンゴム
形状
丸
衝撃・振動吸収・静音性に優れた制振ゴム。
外力を受けても、ほとんど反発せずにエネルギーを吸収。
素材自体に汚染性がない為、色移行の心配がほとんどない安全な素材。
欧州RoHS指令対象物質を含まない環境にやさしい素材。
材質
NBR(発泡ニトリルゴム)
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
環境関連物質対応済み(RoHS指令)
材質
合成ゴム
硬度
53
比重
1.26
引張強度(MPa[kgf/cm2])
12.7[130]
圧縮永久歪(%)
70℃×22Hr/14
反撥弾性(%)
4
耐寒性
Tg(℃)/19