- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 空圧工具
- 空圧工具(切断・曲げ)
- 振動やすりのおすすめ人気ランキング
振動やすりのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新135件の「振動やすり」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアーヤスリ」、「電動ヤスリ 木材」、「電動やすり」などの商品も取り扱っております。
グリップチューブ採用、毎分6300回の高速往復運動。
軽量・低振動で作業効率UP!
用途バリ取り作業、金型研削、修正作業に
質量(kg)
0.5
取付最大軸径(Φmm)
5
仕様
空気式小型整形用ヤスリ
付属品
平型ヤスリSF-13:1本。丸型ヤスリSF-10:1本。三角型ヤスリSF-11:1本。甲丸型ヤスリSF-12:1本。六角棒スパナ2.5mm:1本。サンディングパッド:1本。カプラHA-65SN:1個
進化した機能と手にフィットするデザインで作業効率がアップします。持ちやすさを徹底的に追求して、グリップを小径化しました。(メーカー比)。モータ出力20%UPしました。(メーカー比)
無負荷ストローク長(mm)
8
電源(V)
AC100(50/60Hz)
定格電流(A)
1.8
定格消費電力(W)
170
キャブタイヤコード(m)
2
定格時間(分)
30
付属品
平型ヤスリSF-13:1本。ホルダノコ刃:1個。ノコ刃24山:1個。六角棒スパナ3mm:1本。六角棒スパナ2.5mm:1本。サポータ:1個
取付最大軸径(Φmm)
5
仕様
ヤスリ・ノコ刃兼用タイプ。二重絶縁モータ採用
質量(kg)
1.4(電源コード含まず)
トラスコ品番
309-1619
無負荷ストローク数(min-1)
4500
1台
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
振幅1mm・振動数12000回/分の常時超振動により、高能率な精密ヤスリ加工ができます。
加工面に当てるのみで綺麗な仕上がりです。
トラスコ品番
114-0370
全長(mm)
228
消費電力(W)
80
外径×全長(mm)
44×228
定格電流(A)
0.8
振動数(min-1)
0~12000
無負荷ストローク数(min-1)
12000
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
狭い場所での作業性が良いです。減速ギア・カム式で高速ストロークのためスピーディーな作業が可能です。取り回しが楽なスイベルレギュレーター付きです。
用途金型、小型部品の研削に。
付属品
丸型ヤスリ、平型ヤスリ、三角型ヤスリ
トラスコ品番
404-2751
全長(mm)
148
質量(kg)
0.52
チャック能力(mm)
5
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m3/min)
0.28
ホース取付口
Rc1/4
ストローク長(mm)
5
排気方向
後方
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
1個
¥16,100
税込¥17,710
当日出荷
ストローク速度調整用レギュレーターを内蔵しています。
ヤスリの使用も可能。
用途金属パネルや樹脂の切断
全長(mm)
215
質量(kg)
0.8
ストローク数(spm)
10000
ストローク(mm)
10
空気消費量(m3/min)
0.17
付属品
32山ブレード、丸型ヤスリ
トラスコ品番
351-7799
使用空気圧力(MPa)
0.6
切断能力(mm)鉄板
1.5
ストローク長(mm)
10
適合替刃
18、24、32山ブレード
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
プラモデルやミニ四駆のプラスチックなどのやわらかい素材のヤスリ掛け・仕上げ作業に。細かく振動するので狭い所、コーナー、小さくくぼんだ所の研磨に最適です。通常のセットの180番・240番・400番に加え、800番のヤスリペーパーを付属しました。さらに細かい仕上げ作業が可能に。ワンタッチで取り替えられる先端アーバーは8種類。面で当てやすいストレートタイプと角度がつけやすい曲がりタイプ。研磨する場所によって先端アーバーの形状を取り替えることができます。ヤスリペーパーは1シートに先端アーバーに合わせて4種類の形状が各5枚。裏面はシールになっているので先端アーバーにそのまま貼り付けできます。
セット内容
ペンサンダー、先端アーバー8種、ヤスリペーパー180番×2、240番×2、400番×2、800番×2
消費電力(W)
15
振動数(min-1)
6800
定格使用時間(分)
15
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
なめらかな手磨き感覚をターボでパワーアップ!。パワー直接伝達駆動方式採用による、ガタのないストローク機構。高トルクのエアターボ搭載で、抜群の作業能率を発揮。発熱のない高効率ドライブ。エアー調節により、往復回転数を微妙にコントロール。ひと目で分かるストローク幅別バリエーションカラー。人間工学に基づく、ホールド感の良いソフトグリップ。直線往復軌道は、特に狭い場所やコーナー際、精密部品等の研磨に威力を発揮。
用途金型及び精密部品のラッピング、ポリッシング、ホーニング、カービング。
貴金属装飾品などの切削、彫刻、研磨加工。
本体質量(g)
180
寸法(mm)
218
質量(g)
180
排気方式
後方
ホース接続径
PT 1/4
用途に応じて各種ヤスリやサンドペーパーの交換可能。
全長(mm)
164(本体)
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.6[6]
空気消費量(m3/min)
0.24
質量(kg)
1.1
取付最大軸径(Φmm)
6.3
無負荷ストローク長(mm)
9
仕様
空気式小型整形用ヤスリ、消音器付き
付属品
平型ヤスリSF-13:1本、丸型ヤスリSF-10:1本、三角型ヤスリSF-11:1本、甲丸型ヤスリSF-12:1本、六角棒スパナ3mm:1本、サポータ:1個、ラバーパッドAssy:1本、エアーホース(1/8”)Assy:1本(カプラ20PM付き)、カプラ200-30SH:1個
トラスコ品番
116-6786
無負荷ストローク数(min-1)
3700
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
付属のプラスチックカプラ延長ホースと一緒に使用で従来品より200g軽量化を実現。後方排気式で切削面に風が舞いにくい設計(マフラーの先から排気)。ストローク速度が早く(7500bpm)高い切削力。
用途アルミ、機械加工部品の研削に最適です。
付属品
専用六角レンチ・軽量クイックカプラ(取付済)・ヤスリ(HI08502)・軽量延長ホース(2M)
全長(mm)
370
本体質量(kg)
0.4
使用空気圧力(MPa)
0.6(90psi)
排気方式
マフラー式後方排気
取付最大軸径(Φmm)
3
稼動音(dB(A))
80
本体長さ(mm)
150
アズワン品番
64-8712-90
ストローク長(mm)
8
スイッチング方式
プッシュスイッチ
ストローク数(min)
7500bpm
総質量(kg)
0.45
1台
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
自動車整備、鈑金のなどの切断作業に便利です。
用途アルミ・プラスチック・木材等の切断作業。
付属品
替刃32山(1枚)・24山(1枚)
ストローク(mm)
10
全長(mm)
280
質量(g)
600
切断能力(mm)
1.6
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気消費量(m3/min)
0.023
ストローク数(min-1[回/分])
9000~10000
空気接続口
PT1/4
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
作業に合わせて角度調節できる可変ヘッド。すぐに使えるエンドレスベルト付。変速機能で削りすぎ、刃焼けを防止。作業性のよいスライド式ロックスイッチ。工具レスで簡単、ベルト交換
用途木材の研削・刃物の研磨に
付属品
エンドレスベルト(中仕上#120)、エンドレスベルト(仕上#400)
質量(kg)
1
電流(A)
1.9
消費電力(W)
180
回転数(min-1[r.p.m])
5500~6700
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
380×70×66
ベルト長さ(mm)
330
ベルト速度(m/s)
6.6~8.0
ベルト寸法(mm)
10×330
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
音波振動のチカラで研ぐ。
京セラから新しいタイプの研ぎ器が生まれました。
鋭く!すばやく!簡単に!
ファインセラミック砥石採用。
コンパクトハンディタイプなので色々な用途に使えます。
少ない研ぎ回数で、鋭い切れ味が蘇る。
用途電動研ぎ器(金属刃物用)
包丁、はさみ、彫刻刃、ニッパー、ピーラー、カッター、鏡等に。
仕様
電池式
寸法(mm)
38×202×57
質量(g)
135
電源
アルカリ単3電池2本(別売)
アズワン品番
65-1225-48
1台
¥3,618
税込¥3,980
当日出荷
幅広い応用力。用途に応じて各種ヤスリに交換可能
作業者にやさしい冷感防止グリップチューブ採用
高性能。高速往復運動で滑らかな仕上がり
用途小型整形用
付属品
平型ヤスリLF-13、六角棒スパナ2mm
トラスコ品番
759-9447
空気消費量(m3/min)
0.07
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.6(6)
無負荷ストローク長(mm)
4
無負荷ストローク数(min-1)
9000
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
水もオイルもいらない その場で研げる万能研ぎ器
ナイフ&ハサミ等 V型刃ならなんでも研げる優れもの
用途ナイフ、ハサミ、波刃ナイフ、肉切包丁、電工ナイフ、草刈ガマ、カミソリ刃、V型刃ナイフ等
全長(mm)
105
質量(g)
45
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
使い分け可能なペーパー形状が4種類あります。
用途ペンサンダー用に
トラスコ品番
206-8905
粒度
#800
番手
800
アズワン品番
64-8360-96
1セット(3シート)
¥579
税込¥637
当日出荷
超振動(12000回/分・振幅1mm)でシャープに彫れるハンディタイプです(HCT-30A)。
HCT-30Aに回転機能(12000回/分)を加えた振動・回転両用タイプです(HCT-30S)。
彫刻方式
振動・回転両用
振動数(min-1)
12000
回転数(min-1[r.p.m])
12000
電源(V)
AC100 50/60Hz
定格電流(A)
0.8
消費電力(W)
80
コード長さ(m)
2