- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 撹拌・粉砕・混合関連
- 振動台 小型のおすすめ人気ランキング
振動台 小型のおすすめ人気ランキング
2025/12/15更新122件の「振動台 小型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型振動器」、「振動発生器」、「振動テーブル」などの商品も取り扱っております。
タッチパネルによって6段階の振動調整ができます。電源を切っても直前のレベル設定を記憶しているので、パワースイッチを入れるだけで使用できます。
寸法(mm)
140×140×110
質量(kg)
2
電源(V)
AC100/50Hz or 60Hz
消費電力(W)
150
機能
機能:振動6段階切替え
連続使用時間(分)
5
タイマー機能付きです。専用のアタッチメントの選択で様々な用途に使用可能です。
振幅、周波数を別々に設定できるので、長い周期の大きな揺れと、短い周期の細かい揺れを再現でき、建物の揺れ方の違いなどを実験で確かめることができます。
付属品
建物模型(アクリル製、7階建)
種別
mini
材質
木(ベース)、アクリル(加動部)、ゴム(脚部)
寸法(mm)
約450×300×53
周波数(Hz)
0.1~12
電源
単3乾電池4個(別売)、ACアダプタ(付属)
振幅(mm)
約1.5~50
振動
横水平振動(擬似正弦波)
駆動方式
DCサーボ型アクチュエーター
総耐荷重(kg)
0.5
1個
¥59,000
税込¥64,900
当日出荷
コンパクトなパーソナルタイプのウェーブ式シェーカーです。 モーターの駆動部分にベルトを介さないダイレクトドライブを採用し、長時間の連続運転が可能です。
寸法(mm)
235×235×140
質量(kg)
1.4
電源
AC100V・50/60Hz
振盪数(min-1[r.p.m])
10~30(振盪幅7°)
連続運転時間(h)
最大24
振盪方式
ウェーブ式
振盪台寸法(mm)
200×200(滑り止め用ゴム板付)
1個
¥97,980
税込¥107,778
翌々日出荷
振とう効率が良くゲルの脱染色、ブロッティングの抗原抗体反応、各種培養に最適です。 インキュベーター内で使用できる65℃耐熱設計です。
振盪台寸法(mm)
319×220
電源
AC100V・50/60Hz
消費電力(W)
25
質量(kg)
4
高性能振動発生装置です。耐久性があり、長寿命でメンテナンスが容易です。全天候タイプです。豊富な機種から選択が可能です。多彩なオプションを準備しています。
取付方式
フレーム脚取付
周波数(Hz)
50/60
モータータイプ
バイブレータ
穏やかな動きで液体の泡立ちを防ぎ、ゲルの染色や洗浄に適しています。
寸法(mm)
255×320×160
質量(kg)
5
電源(V)
AC120(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])
3~60
耐荷重(kg)
5
電源コード(m)
1.5
アズワン品番
1-2237-01
振盪方式
旋回方式
振盪台寸法(mm)
300×300
1個
¥169,800
税込¥186,780
12日以内出荷
目的に応じて最適な振とう方式を選べます。 タイマー機能によるオートストップが可能です。連続運転時は、積算時間をデジタル表示します。 レバー1つで往復/旋回振とうを切り替えられます。
寸法(mm)
356×329×155
質量(kg)
約15
機能
オートストップ機能(カウントダウン・カウントアップ) または積算時間選択式(1分~999時間) 停電復帰
振幅(mm)
10~40
設定表示
速度:デジタル設定/デジタル表示
振盪方式
往復/旋回
振盪速度(min-1[r.p.m])
20~250(振幅10~30mm時)、20~200(振幅10~40mm時)
許容質量(kg)
約5(振とう台含む)
1個
¥219,800
税込¥241,780
4日以内出荷
密閉構造なので、ホコリの多い場所での使用可能、耐水性にも富みます。空気圧によって、自由に振動数と遠心力の調整が可能です。圧縮空気が動力源のため、漏電・排気ガス・爆発などの危険性がありません。ベアリングや複雑なシールを使用していないので、耐久性に富み、メンテナンスも容易。
用途流出:各種ホッパー、シュート、輸送管などの付着や詰まりの解消・防止のための振動源。充填:粉末、固体などを、袋、缶に詰める場合の振動源。運搬:各種フィーダの振動源、各種コンベヤの振動源。選別:スクリーンの振動源。
使用圧力(MPa)
0.2~0.6
コンパクトでフラットな構造のシェーカー。振動機構は水平の往復運動です。電子制御の回転数、タイマー付で精度の高い速度、時間制御が可能です。LEDラインディスプレイ。アタッチメントの種類が豊富で、組合わせにより様々な形やサイズの容器に対応します。アタッチメントは別売です。
種別
HS 260 ベーシック
寸法(mm)
360×420×100
アズワン品番
61-0005-79
1式
¥449,800
税込¥494,780
4日以内出荷
加振テーブルを希望の周波数・加速度で振動させ、簡易に振動試験が出来るように設計されています。動作モードは、定周波数モードとスイープモードの2種類の選択が可能です。定周波数モードでは、一定時間設定した加速度、周波数で振動を与え続け、自動停止します。スイープモードでは、加速度を固定し、最低-最高周波数の往復動作(サイクル)を繰り返し、一定時間後に自動停止します。
減速比
-
径(Φmm)
【ギア部】-【モーター部】26
寸法L(mm)
-
電圧(V)
24
回転数(min-1[r.p.m])
7400
電源
直流
回転方向
【回転方向+端子+印加】CW
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容スラスト荷重(N)
-
許容ラジアル荷重(N)
-
定格トルク(mN・m)
-
ドライバタイプ
TPDR-68A
1個
¥2,098
税込¥2,308
6日以内出荷
小型で軽量なため狭い場所などに活用できます。
取付ける物の形状や角度に合わせた種類と空気圧の調整により振動数と遠心力の可変が可能です。
ケーシングが樹脂構造のため耐蝕性が高く湿気の多い場所や錆の発生が気になる場所に適しています。
性能を持続するためにルブリケータ(オイラー)を設置してください。
雰囲気温度60℃以下でご使用ください。
フラスコホルダー・万能振盪台(別売)は、工具を使用することなく簡単に交換できます。フラスコホルダー、万能振盪台は、振盪時、本体から外へ飛び出すことがありません。
アズワン品番
1-205-01
寸法(mm)
380×375×140
質量(kg)
14.3
許容荷重(kg)
5以下
電源(V)
AC100 50/60Hz 3A
モーター
DC100V 20W
電源コード(m)
2.5
振盪幅(mm)
30
電源コード
3Pタイプ、変換アダプタ付
振盪方式
往復振盪方式
振盪速度(min-1[r.p.m])
20~200
振盪台寸法(mm)
350×300
速度表示
デジタル表示
精算タイマー
0.1~999.9h
1台
¥184,000
税込¥202,400
当日出荷
付属品
構造物組立キット(吸盤付き震動可視化ボール付属)一式、エキジョッカー(地盤液状化実験ボトル)1本
材質(本体)
スチール
本体寸法(mm)
約450×450×110
本体質量(kg)
約7
振動
縦波(強度連続可変)、横波(強度可変→振動周期可変)[電源「ON」時のみ、縦波→横波モードの振動操作となります]
駆動方式
プログラム制御型サーボモーター3個による振動発生
1個
¥180,000
税込¥198,000
42日以内出荷