掃除機 サイクロン 東芝のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
94件の「掃除機 サイクロン 東芝」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「掃除機 サイクロン」、「強力掃除機」、「掃除機 コードあり」などの商品も取り扱っております。
とにかく軽い2.2キロのコンパクトボディで強い吸引力を実現。2つの気流を駆使しパワフルな吸引力を持続させゴミを強力圧縮。ホコリの付着を抑える帯電防止加工。フィルターダストカップは丸ごと水洗いOKで清潔。パワフルな「自走式カーボンヘッド」ですいすい楽々。グリップも自然な角度で楽に握れる設計です。
用途軽さ+吸引力 付属品 すき間ノズル、お手入れブラシ 質量(kg) (本体)2.2、(本体・ホース・延長管・ヘッドの合計)3.6 グランレッド 消費電力(W) 850~約120 コード長さ(m) 5 吸込仕事率(W) 290~約20 集塵容量(L) 0.25 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 220×295×255 運転音(dB) 63~約58 集塵性能 デュアルトルネードシステム
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

微細なゴミをしっかり分離する遠心分離サイクロン。さまざまな床からしっかりゴミを取り除くLED搭載パワーヘッドなので暗い場所でも床を照らしてお掃除できます。バッテリー残量の分かるお知らせランプ搭載でお掃除中に急に停止するストレスを解消します。
付属品 すきまノズル 質量(kg) (本体)1.4、(付属品等を含む)2.2 ホワイト 本体寸法(mm) 253×214×1185 集塵容量(L) 0.3 連続使用時間(分) 標準約35、標準床ブラシ使用時約30、強運転時約13 集塵方式 サイクロン 充電時間(時間) 約5 ノズルタイプ パワーブラシ(LED搭載パワーヘッド)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

軽量トルネオコードレス。お掃除ラクラク!新ヘッド搭載! 「からみレス軽量ヘッド」は特殊編み込加工をした「からみレスブラシ」により、からみの原因となる根元に髪の毛などが入り込まず絡みにくい構造です。 強力な気流でゴミを約1/3に圧縮するからゴミ捨ても簡単。汚れやニオイが気になったら、ダストカップや回転ブラシはまるごと水洗いOK。いつでも清潔にご使用いただけます。また、デュアルトルネードシステムで吸引力が99%持続。 本体は1.2kgと軽量で高い所のお掃除もラクラク。握りやすく操作しやすい「らくわざグリップ」を採用、てもとの動きにヘッドの向きが連動する「スイング運動」で方向転換もラクラク。小回りの効いたお掃除が可能です。
付属品 丸ブラシ、すきまノズル、お手入れブラシ、ACアダプター 質量(kg) 本体:0.8、標準質量(本体・延長管・ヘッド・バッテリー):1.2 シャイニーシルバー 外形寸法(mm) 230×140×1020 シリーズ トルネオ 消費電力(W) 本体充電時:8、充電完了後:0.9 集塵容量(L) 0.15 連続使用時間 標準:約32、おすすめ:約20、強:約8 機能 デュアルトルネード:ゴミを遠心分離しながら圧縮してためる、床ピタ設計:家具の隙間までヘッドが入り込める、らくわざグリップ:まっすぐ握れてひねりもラク、フィルター・ダストカップ丸洗い可 バッテリー リチウムイオンバッテリー 集塵方式 サイクロン 充電時間(時間) 4.5
1台
30,980 税込34,078
当日出荷

日立グローバルライフソリューションズサイクロン掃除機
強い吸込力!お手入れ簡単のサイクロン式クリーナー。ティッシュペーパーを使えば、立体フィルターなどに付着するごみを軽減して目詰まりを抑えるのでお手入れが簡単にできます。電源コードを引くたびにフィルターを振動させ、付着したチリを落とす[除じん機構]で吸引力の低下を抑えます。
用途掃除機、クリーナーとして。サイクロン掃除機 サイクロンクリーナー サイクロン式 紙パック不要 コンパクト 軽量 掃除 遠心分離 キャニスター 集塵容量(L) 0.4 コード長さ(m) 5 吸込仕事率(W) 560~80 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm) 33×25.5×21.9 質量(kg) 5.4(本体3.9) 消費電力(W) 100~200 運転音(dB) 60~66 ホワイト
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

本体質量2.2kgの軽量コンパクトなサイクロン式クリーナーです。2つの気流を駆使することでパワフルな吸引力を持続させゴミを強力に圧縮します。ゴミを圧縮するからネット部へのゴミの付着も軽減。ゴミ捨ても簡単です。フィルター、ダストカップはまるごと水洗いOK。気持ちよくご使用し続ける事が可能です。
付属品 スキマノズル 質量(kg) 2.2(付属品含む3.5) 消費電力(W) 850 コード長さ(m) 5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 220×255×295 吸込仕事率(W) 290 集塵容量(L) 0.25 運転音(dB) 63~58 集塵方式 サイクロン式 ブラシ タービンブラシ RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

使ってみると分かる驚きの軽さ 壁や什器を傷から守る安全設計+衝撃吸収バンパー
付属品 紙パック×3枚、フロアノズル(T型ノズル)、スキマノズル、丸ブラシ 電源(V) 100 50/60Hz 消費電力(W) 最小:1000、最大:1200 本体質量(kg) 4.5 集塵容量(L) 5(紙バッグ) 電源コード(m) 12 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 310×320×320 運転音(dB) 最小:55、最大:65 真空圧 最小:1750mmAq、最大:1950mmAq アンペア 最小:10A、最大:12A
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

コンパクトなのに強力パワーの掃除機。
用途掃除機、掃除器、クリーナー、キャニスター、置き型、掃除、清掃として。 電源(V) AC100(50/60Hz) 集塵容量(L) 1.3 質量(kg) 3 消費電力(W) 150-1000 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 243×348×196
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

短時間の清掃作業に便利です。 ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。 質量(kg) 約7.5 タイプ 乾湿両用型 電源(V) AC100 タンク容量(L) 20 コード長さ(m) 約5 定格消費電力(W) 1200 吸込仕事率(W) 200 風量(m3/min) 約1.7 ホース長さ(m) 約1.5 騒音値(dB) 約80 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約380×約380×約500 電源周波数(Hz) 50/60 吸水量(L) 約6 定格時間(分) 30 付属品 ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております) 材質 (タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン 運転音(dB) 80 関連資料 メンテナンスの方法(モノクリーナー) 取扱説明書 (3.1MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

こまわりのきく、コンパクトな掃除機です。
集塵容量(L) 7 吸込仕事率(W) 360 コード長さ(m) 8 仕様 布フィルター 付属品 ホース、大型吸口D71、延長管、棚用吸口U32、すき間用吸口C41、コード トラスコ品番 298-4148 質量(kg) 6.8 材質(本体) ステンレス 消費電力(W) 1050 本体質量(kg) 6.8 運転音(dB) 62
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

ホテル・宿泊施設に特化した小型バキューム。強・弱無段階パワーセレクト機能+断線防止対策機能
集塵容量(L) 紙パック:5 質量(kg) 4.3(本体のみ) 電源コード(m) 約8 付属品 床用吸込口N、伸縮延長管(長さ600~1000mm)、フレキシブルホース約1.5m、紙バッグ用リング、紙バッグ×3、棚ブラシ、スキマノズル、断線防止フック 消費電力(W) 最大:1200、最小:1000 電源 100V(50/60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 310×320×320 運転音(dB) 最大:65、最小:55
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)集じん機
乾湿両用タイプ。 木くずやホコリをスッキリ吸引! 床にこぼれた水も吸引!(付属のスポンジフィルタ装着時)。吸引した水はドレン口から簡単に排出できます。 コンパクトボディながら十分なタンク容量のスクエアボディを採用。 ON-OFFの操作がしやすい大型スイッチです。 細かなホコリも確実にキャッチします。 スペースも取らず収納にも便利です。
用途下駄箱や玄関フロアの掃除に。車内の掃除に。玄関周りの泥汚れの掃除に。テラスやデッキの掃除に。 材質(本体) ABS樹脂 付属品 ホース(長さ1.8m)・延長管・床ブラシ・スキマノズル・カートリッジフィルタ・スポンジフィルタ 電流(A) 11 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 1050 吸込仕事率(W) 160 風量(m3/min) 2.5 電源コード(m) 2.5 最大真空圧(kPa) 16
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乾式ながらリーズナブルな価格設定になっています。コンパクトボディーながら1200Wのパワフルモーターを搭載しています。足でON/OFFできるフットスイッチ装置付です。従来の紙フィルターバッグに比べ、約2倍の集じん力を誇る合成繊維フィルターバッグを採用しています。
電源(V) 単相100 集塵容量(L) 7 質量(kg) 5.6 仕様 乾式 トラスコ品番 356-5670 消費電力(W) 1200 騒音値(dB) 65 パイプ径(Φmm) 31 最大風量(m3/min) 3.48 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 310×350×340 最大真空圧(kPa) 24.0
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

小型軽量ながらハイパワースペック 業務でありながら、女性に優しい軽量コンパクトタイプ掃除機「ホープS-Ⅰ」がバージョンアップして、「ホープS-Ⅱ」として登場! S-Ⅰのいいところはそのままに、新型マスターノズルを搭載することにより、吸引力が大幅にアップ!
電圧(V) 100(50/60Hz) 集塵容量(L) 6 電源コード(m) 8 セット内容 本体×1、フレキシブルホース×1、延長管×2、新型マスターノズル×1、バケットフィルター×1、合成繊維フィルターバック×1、小幅ブラシ×1、スキマノズル×1 消費電力(W) 1100 本体寸法(mm) 345×280×405 本体質量(kg) 4.7 ホース長さ(m) (フレキシブル)2.5 騒音レベル(dB(A)) 57
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

パワフルな吸込力で耐久力にすぐれた、スタンダードタイプ。紙袋と布袋が両方使える2way方式。
集塵容量(L) 5.5 吸込仕事率(W) 370 コード長さ(m) 8 付属品 ホース、床用吸口、延長管、棚用吸口、すき間用吸口、コード、お店パックSP-15C(本体装着1枚) トラスコ品番 303-5450 材質(本体) 鋼板製ボディ 消費電力(W) 1050 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 330×283×416(ハンドル部含む) 本体質量(kg) 6.8 運転音(dB) 62 アズワン品番 1-9742-02
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

アイリス史上最強 のゴミ取り性能を実現した、充電式サイクロンスティッククリ―ナーSUUZEです (メーカー充電式サイクロンスティッククリーナーにおいて。2023年9月現在)。 アイリス史上で初めて本体に加えてヘッド内部にもDCブラシレスモーターを搭載する「ツインドライブシステム」を採用する事で、フローリングだけでなくカーペット上の紙やペットの毛、奥の細かいゴミも逃さず吸引でき、めっちゃスウゼ! ♦ヘッドが床の種類を見分けてどの環境でもブラシの回転数を維持。しっかりゴミを取ることができます(ヘッドに異物を挟み込むなどした場合は停止します) からみにくいヘッドとサイクロンユニットで、髪の毛やゴミが絡みにくく、ゴミを触らずお手入れ簡単!付属メッシュフィルター採用で、微細なゴミの通過を防ぐからフィルター掃除の回数を削減できます。 また、カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。ダストカップ・回転ブラシ・金属フィルターは丸ごと水洗いできるので、いつでも清潔に使用できます。 ♦静電気でホコリを吸着しスタンドで除電出来る便利なモップ付き。 ♦ほこり感知センサー搭載で、ゴミ・ほこりの量を見分けてパワーを調節するので電池が長持ちします。 ♦充電スタンド付なので、お掃除が終わったらスタンドに置くだけで充電できます。コードレスでスリムな本体なので、階段、ソファーやベッドの下、車の中、棚のすき間など家中どこでもお掃除ができます。 ♦2WAY仕様なので、スティックとしてもハンディとしても用途に応じて使用できます。バッテリーは、フタをスライドするだけで簡単に取り外しができます。 ♦HEPAフィルター搭載。微細なゴミ・ほこりを取り除き、排気もクリーンに。排気が綺麗なので、小さなお子様がいるご家庭でも安心です。 別売品のバッテリー急速充電器(KBC10820-B)を購入して頂くことで、より便利に使用できます。急速充電器を使用すれば充電時間が通常(約4時間)の半分以下(約1.5時間)になり、急な掃除にも対応できます。
材質 ABS、PC、PP 寸法(mm) フロアヘッド・延長パイプ含む:220×240×1025 質量(g) 1700 タイプ 吸引方法:サイクロン式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 220×240×1025 集塵容量(L) ごみすてラインまで:0.2、最大容量:0.3 連続使用時間(分) LOW:約15、HIGH:約8、AUTO:約20、>LONG:約43 バッテリー リチウムイオン2次電池 集塵方式 サイクロン 充電時間(時間) 約4 バッテリー容量(mAh) 1900 関連資料 クリーナーラインナップ一覧(0.47MB) バッテリー寿命 繰り返し充電。約1000回
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手軽に使いやすいデザイン。リチウムイオン電池搭載により、電池寿命が長持ち。 遠心分離でゴミをしっかり集じん。金属製のフィルターなので目詰まりしにくく、ゴミ捨て・お手入れもラク。 V字ブラシで中央にゴミを集めしっかり吸引。自走式パワーノズルで軽快掃除。
用途掃除機として(コードレススティック軽量コンパクト) 集塵容量(L) ごみすてライン:0.3、最大容積:0.6 集塵方式 サイクロン式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 本体:12×25.3×42.4、スティック:25.3×25.3×110.1 質量(kg) 本体:1.5(電池含む)、スティック:2.3 電源(V) AC100~240(50Hz/60Hz)コードレス式 使用時間(分) 約15(HIGH)、約36(ON)(満充電・電池初期20℃時) 充電時間(時間) 約3.5 使用電池 リチウムイオン電池 充電可能回数 約2500回 消費電力(W) 充電中:約17、本体を外したとき:約0.5 電源コード(m) 1.5
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

しっかり吸い込み、たっぷり集じん出来る乾燥ごみ用掃除機です。 床用吸口は床の種類に合わせてブラシを切り替え。レバーを切り替えると裏面のブラシが出る。 棚用自在吸口は場所に合わせて角度を変えられて便利。 ブロワー機能ですき間に入ったごみは飛ばしてお掃除。 応用部品スタンドで付属の吸口が収納できてサッと使える。 コードフックでロングコードをすっきり収納。 大型ハンドルで大きくて持ちやすい。
消費電力(W) 1050 付属品 ホース、床用吸口、延長管、棚用自在吸口、すき間(サッシ)用吸口 材質(本体) 鋼板製ボディ コード長さ(m) 8 吸込仕事率(W) 360 運転音(dB) 71(新基準) 集塵方式 布フィルター
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日立グローバルライフソリューションズ紙パック掃除機
パワフルヘッド採用のコンパクトな紙パック式クリーナー。パワフルヘッド搭載。クルッとヘッド採用で壁ぎわ、すき間もスムーズにお掃除。
用途掃除機、クリーナーとして。紙パック式 キャニスター 集塵容量(L) 1.5 コード長さ(m) 5 吸込仕事率(W) 560~80 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm) 28.8×25.6×21.4 質量(kg) 5.0(本体3.4) 消費電力(W) 100~200 運転音(dB) 60~66 ホワイト
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

髪の毛もペットの毛がブラシに絡みにくい「からみにく~いブラシ」を採用した軽量パワフルサイクロン掃除機。密度が高く縮れたブラシを採用することでブラシへの毛の入りこみを抑制、ブラシに髪の毛やペットの毛が絡みにくい仕様です。本体は2.4kgの軽量設計に加え、スリムなボディに大きな車輪で狭い場所もスイスイ移動可能なお掃除しやすいデザインです。パワフルな遠心分離サイクロンでゴミを吸い上げ、ダストカップに溜まったゴミは簡単キレイに捨てれます。ダストカップ、フィルター、ブラシは水洗いができて清潔です。
その他 集じん方式:遠心分離サイクロン 付属品 すき間ノズル 質量(kg) 2.4(標準質量3.8) ゴールド系 消費電力(W) 850~約240 吸込仕事率(W) 300~60 対応 電源方式:電源コード式 電源コード(m) 5 機能 エコ掃除:床面検知(自動エコモード)、ダストカップ:ワンタッチ着脱(水洗い可)、排気クリーン:抗菌・消臭・高性能プリーツフィルター(水洗い可)、(使いやすさ)ゴミ捨て:スルッとポイ、便利機能:ちょいかけフック 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 177×304×239(スタンド収納時の高さ900/コンパクト収納時の高さ700) 運転音(dB) 66~約58 集じん量(L) 0.25 吸込口径 パワーヘッド(自走パワーアシスト)、からみにく~いブラシ、からぶきパワーブラシ
1台
49,980 税込54,978
6日以内出荷

軽量コンパクトな紙パック式クリーナー。ヘッドは丸洗いが出来て清潔です。わずか6.5cmの隙間でもヘッドが浮かずに届くから家具の奥までスッキリお掃除できます。
付属品 すき間ノズル、※別売アタッチメント有り 質量(kg) (本体)2.3、(本体・ホース・延長管・ヘッドの合計)3.6 ホワイト 電源(V) 100(50/60Hz共用) 消費電力(W) 870~約250 コード長さ(m) 5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 210×323×194 吸込仕事率(W) 340~約80 制御 マイコンによる自動コントロール 運転音(dB) 65~約61 ヘッド仕様 フローリングターボヘッド
1台
15,980 税込17,578
当日出荷