- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- 掃除機
- 掃除機 集塵袋のおすすめ人気ランキング
掃除機 集塵袋のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新111件の「掃除機 集塵袋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「集塵袋」、「掃除機 紙パック」、「乾湿両用掃除機 集塵袋」などの商品も取り扱っております。
不織布素材で柔らかいから、膨らみやすく、装着しやすい掃除機用取替パックです。印刷の文字も大きく見やすいです。
サイズ
245×260
対応
パナソニック(ナショナル)、日立、東芝、三菱、サンヨー、シャープ、NEC、日本サムスン、富士通ゼネラル、マルマン、小泉、ピエリア、大宇(ダカス)、イワタニ、ツインバード、EUPA、LG、YAMAZEN、オーム電気、アイリスオーヤマ
空気の濾過などに、どこでもくくりつけて使用できます。排ガス中の粗ゴミや水滴・ミストの除去に有効で、液体濾過も可能です。起毛されたテトロンですから丈夫で水洗いできます。
材質
ポリエステル
布厚さ(mm)
1.1
乾燥したゴミの集塵用(タンク内取付用)です。
適合
EVC-200SCL/200PCL
種別
集塵袋
1パック(3枚)
¥799
税込¥879
当日出荷
取り付け方向がいつも同じなので、取り付けミスが少ないNEWタイプ。
ゴミ袋が掃除機の中で片寄りがなく、効率よくゴミを吸い込みます。
コンパクトなので、取り付けと使用後のゴミ捨てがカンタン。
吸い込み口がいつも中心なので、袋がよく開きムダがありません。
特殊繊維を配合した安心の2層構造により、細かいゴミもしっかりキャッチします。
4つの安心 ・殺虫剤等は使用してません。ハイパワー対応。排気循環式掃除機にも対応。16社共通タイプ。
適合機種メーカー
パナソニック・日立・東芝・サンヨー・三菱・シャープ・NEC・富士通ゼネラル・小泉・マルマン・ピエリア・ツインバード・LG電子・ダカス(大字)・マルバラ・イワタニ
紙と不織布を融合した2重5層構造で集塵力に優れ、細かなゴミやホコリも逃がさず吸い取ります。
用途掃除機用紙パック
適合メーカー
パナソニック(ナショナル)M型LM型Vタイプ、東芝、日立、サンヨー、三菱、シャープ、NEC、富士通ゼネラル、小泉、ピエリア、ダカス、大宇、マツバラ、イワタニ、ツインバード、LG電子 用
RoHS指令(10物質対応)
対応
抗菌・防臭繊維織り込み加工
吸引したゴミから発生する雑菌の繁殖とイヤな臭いを抑えます。
ゴミの臭いをやわらげる効果の持続期間は使用を始めてから約1ヶ月です。
吸塵力と通気性にすぐれた2重5層構造です。
抗菌の処理を行なっている部分は紙パック内層紙。
再生紙を使用し、地球の限りある資源を大切にしています。
仕様
ハイパワー掃除機対応
試験方法
JIS L 1902に基づく
試験機関
(財)日本化学繊維検査協会
タイプ
各社共通
空気の濾過、排ガスの中の粗ゴミや水滴・ミストの除去に有効で、液体濾過も可能です。
ひもでくくりつけて使用できます。
織物の袋ですので丈夫で洗浄可能です。
タイプ
PP-1105
材質
PP(ポリプロピレン)
布厚さ(mm)
0.7
通気性
120cm3/cm2・sec(標準値)
頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。
樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。
また熱溶着構造は、縫製フィルターバッグで懸念される縫い目からの抜け漏れの心配がなく、ろ過精度が安定しています。
フィルターバッグは、折りたたんでかさを減らすことができるため、廃棄コストの低減に有効です。金属リングを使用していないため、分別廃棄の手間もありません。
用途切削・研磨クーラント液のろ過。
樹脂液剤、塗料、インク等のろ過。
外径D×長さL(mm)
178×457
適合
EV-S400N
材質
ポリエステル
最大流量(L/min)
340
圧力(MPa[kgf/cm2])
(推奨交換差圧)0.14
最高使用温度(℃)
149
最大許容正差圧(MPa)
0.24(20℃のとき)
適合
MC- 。U50、U55、S60、S61、S62、S64、S65、S66、S70、S72XA、S73、S77、S78、S81、S82、S83、S84、S86、S88、S90、S91、S92、S93、S100、S101、S150、S160、S250、S260、M50、M60、L30、L31、L41、L45、L50、L51、L52、L53、L60、L63、L64、L65、V170、V180、V270、V280、A11、A12、A14、A20、A48、A49、A56、A57、L1、L2、L3、L5、L6、HL50、TL2、TL3、K1、K2、K3、K5、K6、K60、P1、P2、P3、P500、P6、P600、P660、P7、P700、P7000、P770の各シリーズ
アズワン品番
64-8907-59
1パック(5枚)
¥699
税込¥769
当日出荷
数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。
優れた除塵効果と長寿命粉塵保持容量を発揮します。
ポリオレフィン繊維から成っているため、優れた耐薬品性を有します。
用途送風機のフィルター。
長さ(mm)
550
使用温度(℃)
60以下
捕集効率(%)
83
本体生地厚さ(mm)
20
SUSリングを使用しており、耐久性に優れています。大流量のろ過に適しています。耐酸性、耐アルカリ性に優れています。
適合機種
VC-120・VC-210・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD
種別
布フィルタ
適合本体型式
VC-120・VC-210・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。
樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。
メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。
最大流量(L/min)
340
外径D×長さL(mm)
178×457
適合
EV-S400N
材質
ポリプロピレン(PP)
圧力(MPa[kgf/cm2])
(推奨交換差圧)0.14
最高使用温度(℃)
80
頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。
樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。
フィルターバッグは、折りたたんでかさを減らすことができるため、廃棄コストの低減に有効です。金属リングを使用していないため、分別廃棄の手間もありません。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。
メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。
外径D×長さL(mm)
178×813
適合
EV-S800N
材質
ポリプロピレン
最大流量(L/min)
680
圧力(MPa[kgf/cm2])
(推奨交換差圧)0.14
最高使用温度(℃)
80
最大許容正差圧(MPa)
0.24(20℃のとき)
適合
EVC-200SCL/200PCL
種別
クロスフィルター
1個
¥569
税込¥626
当日出荷