- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 換気口
- 排気口 部品のおすすめ人気ランキング
排気口 部品のおすすめ人気ランキング
2025/07/30更新291件の「排気口 部品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「排気口」、「排気口 キャップ」、「換気口 部品」などの商品も取り扱っております。
オールステンレス製でさびにくく、長年にわたり、建築物の美観を損ねる心配がありません。
ヘアーラインアクリル塗装・プライマー仕上げ。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
丸型フード付ガラリ
適用ダクト:P-05D・P-05DS。取付穴:Φ95mm(ただし、市販の石こうボード用アンカーを用いない場合は、□85mmでも可)。風量調節機構付。フィルター付。取付場所:天井・壁・床(ただし、踏みつけられない場所)。本体取付:木ねじ固定。付属部品:木ねじ(3.5×32)2本、風もれ防止用クッション。材質:グリル・ボックスともプラスチック製。交換用フィルター
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
106×130
1台
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
薄形デザイングリル採用(厚さ15mm)。風量調節機構付(グリル内部)。全閉可能。材質:プラスチック製。グリル着脱式。抜け止め金具付(スプリング式)。取付場所:天井壁床(ただし、踏みつけられない場所)
質量(kg)
0.2
接続口
R
種別
部品
ねじの種類
R
接続方式
R
消音効果(dB)
20以上
網タイプのステンレス鋼製空気孔です。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理
ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
色
シルバー
仕上
ヘアライン仕上
取付け方法
掘込
内向きガラリの為、施工位置が低い場合でも安全です。又、ビス脱着式の為、メンテナンスが容易に出来ます。
種類
丸型ガラリ
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス製のレジスターガラリセット(内外壁用)となります。角型換気口、自然給排気口用部品、内壁用の角型レジスターと外壁用の角型ガラリのセット品となります。
付属品
木ネジ(SUS305、+A皿3.8×25mm)
材質
(ガラリ)SUS304、(レジスター)SUS304 、(網)SUS304
種類
角型レジスターガラリ
寸法A(mm)
196
寸法D(mm)
198
寸法E(mm)
4
寸法B(mm)
246
寸法C(mm)
149
使用場所
内外壁用
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効換気面積(cm2)
51.8
切込寸法(mm)
155×205
1個
¥809
税込¥890
当日出荷
用途台所、居間、事務所、店舗
適合場所
台所、居間、事務所、店舗
埋め込み寸法(mm)
225角
仕様
SL端子付。ワンタッチルーバー。カートリッジ式排気口。シロッコファン。風圧シャッター付
付属品
木ねじ(Φ4.1×25L)×5本、仮止め用蝶ねじ×1本
材質
本体、羽根、本体カバー/金属
質量(kg)
3.8
色
シルキーホワイト
消費電力(W)(50/60Hz)
19/20
ダクト径(Φmm)
100
アズワン品番
64-1107-82
騒音値(dB)(50/60Hz)
31.5/31
色(マンセル値)
5.6Y9/1.1
風量(m3/h)(50/60Hz)
【0Pa】。171/165。【30Pa】。150/145。【50Pa】。127/127
開口面積(cm2)
216
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
寸法D(mm)
10
仕上
電解研磨
材質
(本体・ガラリ板・ダンパー羽根・金網)SUS304、(温度ヒューズ)銅製UK-OFH72
厚さ(mm)
(本体・ガラリ板)t0.5、(ダンパー羽根)t0.8、(金網)t0.29、(温度ヒューズ)t0.3
メッシュ
(金網)12M
種類
丸型ガラリ
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス網は16メッシュです。
種類
丸型ガラリ
材質
ABS樹脂
仕様
ステンレス網付
色
シルバーホワイト
SUS316を使用することにより、耐食性能を向上させてあります。
種類
丸型フード付ガラリ
防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質
ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)
0.5 (本体、ガラリ板、フード)
種類
丸型フード付ガラリ
金網
14メッシュ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
可動羽根(縦・横いずれか)があるため、到達距離、降下度の修正が可能です。
シャッター付で、風量の調節ができます。
防火シャッターも接続可能です。(FVS)
開口率(%)
82
耐候性を向上させるためにAES樹脂を採用しました。
薄型形状で住宅の外観をみだしません。
外壁面に先付け、後付け共に使用できます。
外壁面に後付けした場合にフランジ部が目立たない形状です。
製品外周部のリブ形状の工夫により、外壁面とのコーキングの耐久性を向上させます。(PAT.P)
取付穴径(Φmm)
4
取付穴ピッチ(mm)
H178×W228
有効換気面積(cm2)
54