- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 排水 ジャバラホースのおすすめ人気ランキング
排水 ジャバラホースのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新311件の「排水 ジャバラホース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ジャバラホース」、「配管ジャバラ」、「排水ホース25mm」などの商品も取り扱っております。
・巻物ホースです。お好みの長さにカットしてご使用ください。
・接続部はナット回転式です。
ナット回転式
仕様
ナット回転式
材質
PVC
ねじ径
G1 1/2、G2兼用
呼び
40A/50A
ホース内径(Φmm)
30
取付ねじ
G1 1/2、G2兼用
ホース外径(Φmm)
34
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
材質
PVC
ホース寸法(内径×外径)(mm)
30×34
ホース内径(Φmm)
30
ホース外径(Φmm)
34
フレキシブルに曲がるので芯ズレにも対応できます。VP・VU管と同外径なので塩ビ用継手で接続
材質
PVC
仕様
流し排水栓のネジに接続するタイプ。ナットが回転するためホースのねじれを防止。
材質
ABS樹脂
内径(Φmm)
30
ねじ径
G1-1/2
外径(Φmm)
34
ねじ寸法
G1 1/2
ホース内径(Φmm)
30
ホース外径(Φmm)
34
流しの排水ホースねじ式接続タイプ
用途流し排水ホース(ねじ付)
材質
ポリプロピレン・塩ビ
取付ねじ
G1-1/2
ねじ径
G1-1/2
呼び
40A
最高使用温度(℃)
60
ホース外径(Φmm)
39
ビニールダクトの普及タイプです。
内径Φ32~300まで幅広いサイズ展開
内部抵抗が少なく、大きな輸送能力があります。
曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。
切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行なえます。
用途室内の送・排気用工場設備の送・排気用その他、集塵、送・排気用
使用温度範囲(℃)
-10~50
軽量で柔軟性があり、楽に作業ができます。食品用途に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)屈曲耐久性が非常に優れています。(屈曲100万回異常なし)ホースが透明で、輸送物の確認ができます。ホース使用後、焼却可能で有毒ガス(塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物、シアン化水素、アンモニア)の発生がありません。(焼却灰分は0.05%以下)チューブ材は、優れた耐摩耗性があります。(常温下)
用途設備、機器類の送・排気用。食品用機械の送・排気用。クリーンルームをはじめ低発塵を要求される環境での送・排気用。伝って流れる程度の排水。
材質
特殊配合エラストマー
色
半透明
使用温度範囲(℃)
-20~50
使用流体
空気(送風)/水・温水/食品/薬品(純水含む)
特性
耐摩耗/耐薬/食衛適合/低臭気/柔軟性/透明性/送風/焼却可能
BL仕様の排水栓ネジ部(呼び50)に接続し、呼び40用ネジ付排水ホースを接続。
材質
ABS樹脂
1本
¥399
税込¥439
当日出荷
長さ(m)
30
ホース内径(Φmm)
30
ホース長さ(m)
30
ホース径(Φmm)
30×34
最高使用温度(℃)
60
ホース外径(Φmm)
34
1巻
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
流し排水栓のネジ部(呼び40)とアダプター使用でBL仕様のネジ部(呼び50)に適合しています。
用途台所流し台(一槽シンク)の取替え用排水ホース
使用適合ねじ径
G1 1/2(呼び40),G2(呼び50)
材質
PVC樹脂、ABS樹脂、PP樹脂
ねじ径
G1 1/2(呼び40)/G2(呼び50)
呼び
40A/50A
最高使用温度(℃)
60
ホース外径(Φmm)
39
取付穴径(Φmm)
30
パッキン不要。ナット固定式
仕様
ナット固定式
材質
PVC
取付ねじ
G1 1/2
ねじ径
G1-1/2
呼び
40A
ホース内径(Φmm)
30
ホース外径(Φmm)
34
流しの排水ホース差込接続タイプ。
用途流し排水ホース(差込式)。接続部のサイズに合わせ切って接続。
材質
ポリプロピレン・塩ビ
最高使用温度(℃)
60
軽量で持ち運びが便利です。
屈曲性に富んでおります。
酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。
芯線に金属線を用いていますので熱変形が少なくてすみます。
用途空調送風用。粉状粒状のものの集塵機器に。
木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。
材質
PVC
色
灰
使用温度範囲(℃)
-10~50
使用流体
空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体
特性
耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
用途洗濯機用パンと排水管高さのズレ調整用。呼50塩ビ管と呼50塩ビ継手の接続用。
材質
PVC
呼び
50