排水 溝 洗浄 剤のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
111件の「排水 溝 洗浄 剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「排水 口 掃除 洗剤」、「排水溝 匂い」、「パイプ 詰まり 洗剤」などの商品も取り扱っております。
水に入れた瞬間、強力に発泡!泡がパイプの隅々まで行き渡りパイプの奥のヌメリ・ニオイを撃退!
用途台所・浴室・洗面所の排水口・排水パイプ 使用場所 排水口まわり 商品タイプ 本体 液性 中性 成分 界面活性剤(アルキル硫酸エステルナトリウム)、スルファミン酸(15%)、アルカリ剤(炭酸塩)、安定化剤(硫酸ナトリウム)、固化防止剤 使用方法 粉が飛び散らないように注意しながら排水口にふりかけます。コップ1-2杯の水(180ml-300ml程度)を少しずつ流し入れます。5分以上奉仕します。 種別 分包タイプ シリーズ パイプユニッシュ 内容量(g) 20(1個) 本体サイズ(mm) 96(W)×171(H)×51(D)
1個(20g×10包)
389 税込428
当日出荷

排水管の汚れ・匂い・雑菌をスッキり解消。 4つの力で汚れを落とす。【発熱の力】よごれを軟化してながれやすくし、溶解を促進。【アルカリの力】油脂やタンパク汚れを溶解。【酸素の力】有機汚れを分解し除菌・消臭。【発泡の力】汚れを側面から剥がして押し流す。 大便器・小便器などトイレへの使用には適してしておりません。
商品タイプ 業務用 成分 ケイ酸アルカリ塩、KOH、NaOH、過炭酸塩、界面活性剤 使用方法 本剤100~150g(600g約1/4程度)を排水口の周りに撒いてください。薬品の外側に沿って水又は温水、約300mL~400mL(コップ2杯位)を静かに注ぎ薬剤を排水管に流し入れてください。温湯水(40℃~50℃)を使用すると、効果が一段と上がります。そのまま30分~1時間放置した後、多量(5L位)の水で押し流してください。 種別 顆粒状 標準使用量 約150g(全体量約1/4)(注水量400~500mL) 外観 白色細粒状 アズワン品番 64-1130-13 性状 アルカリ性
1個(600g)
2,388 税込2,627
当日出荷

へばりついた髪の毛ヘドロを粘り強く溶かすからニオイも解消!
用途台所・浴室・洗面所の排水口・排水パイプ
1本(800mL)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中性・無リン・液体・30~300倍希釈。床・壁・排水溝・グリーストラップ等の洗浄。 除菌・除臭に効果を発揮します。
商品タイプ 業務用 材質 界面活性剤 質量(kg) 3.8 危険物の類別 非危険物 TKG品番 9-1314-1001 TKG品番(2017) 6-1166-1101 医薬品医療機器等法 医薬部外品
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

原液をそのまま流し込むだけで、詰まりの原因である油・髪の毛などを溶かして分解します。ジェル状液体が垂直面の汚れに強力に付着し、ムダなく作用します。 塩素の効果により、詰まり解消と同時にパイプの除菌・除臭もできます。定期的に使用すれば、不快なニオイ、不衛生な状態を防ぐ事が出来ます。
用途浴室、食品売場(魚・肉)、厨房に。 使用場所 浴室、食品売場(魚・肉)、厨房の排水口 商品タイプ 業務用 液性 アルカリ性 成分 次亜塩素酸ナトリウム、水酸化ナトリウム(4.5%)、界面活性剤 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 195×130×292 使用量 【詰まりや悪臭の解消】300mL(都度<汚れや悪臭のひどいとき>)。【詰まりや悪臭の予防】100mL(1回/日)
1個(5.5kg)
2,198 税込2,418
当日出荷


ムラなく密着するスムースジェルが菌の出すヌメリに強力 に浸透し、つまりやニオイを強力に取り除きます。お掃除と同時に除菌ができます。
液性 アルカリ性 成分 次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム(0.5%)、界面活性剤(アルキルアミンオキシド) トラスコ品番 472-9935 材質 界面活性剤 質量(kg) 2.2 使用場所 浴室、台所、洗面所の排水口 TKG品番 9-1314-0601 TKG品番(2017) 6-1165-2301 商品タイプ 業務用
1本(2L)
669 税込736
当日出荷

除菌・漂白剤 ノロ・インフルエンザ等のウィルス及びO-157等の細菌も強力に除菌。 一般的なハイターに比べ業務用なのでかなり割安です。 厨房、老健施設、幼稚園、クリニックの床等での大量使用の除菌に最適です。
用途業務用/布巾、まな板、食器及び食品加工機器の除菌、漂白。野菜、果物の除菌。床、壁、排水溝の除菌。 使用場所 厨房 成分 次亜塩素酸Na、次亜塩素酸ソーダ、洗浄成分、除菌漂白剤 種別 食品添加物 商品タイプ 業務用
1箱(20kg)
2,898 税込3,130
当日出荷

厨房、浴室パイプのつまり・ニオイを解消!高粘度ジェルがパイプに密着!!。排水パイプに付着した、油汚れ、ニオイから髪の毛、ヌメリまで溶かして落とす!
用途シンク排水口のつまり・ニオイに。洗面台・浴室の定期的清掃に。シャンプー台の髪の毛除去に。厨房・洗面所・浴室の排水パイプ及び排水口にご使用ください。 成分 水酸化ナトリウム(1%)、次亜塩素酸塩、界面活性剤(アルキルアミンオキシド) シリーズ ハイター 液性 アルカリ性 使用の目安 つまりの予防、ニオイの消臭/約80g。ヌメリの除去/約160~240g。つまりの解消/約320~400g。※容器側面に目盛があります。(1目盛は約10gです。キャップ1杯は60gです。) 使用場所 浴室、洗面所、キッチンの排水口
1本(2kg)
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

少ない量でパワフル!こびりついた髪の毛へドロまで強力に溶かし、つまりもニオイも解消!
用途台所・浴室・洗面所の排水口・排水パイプ 使用場所 浴室、洗面所、キッチンの排水パイプ 商品タイプ 本体 成分 水酸化ナトリウム(2%)、次亜塩素酸塩、界面活性剤(アルキルアミンオキシド) 使用方法 キャップを開け、排水口・排水パイプに液を注ぎ、15~30分放置した後、水を充分に流す。 シリーズ パイプユニッシュ 容量(g) 400 液性 アルカリ性 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 66×55×241 アズワン品番 64-1137-56
1本(400g)
349 税込384
当日出荷

家じゅうの排水口にポンと入れるだけでぬめり・雑菌を分解、除菌してニオイのもとをしっかり洗浄します。 ニオイの原因となるパイプの中の雑菌(大腸菌、黄色ブドウ球菌、緑膿菌、カンジタ菌など)を除菌し消臭します。 パイプ詰まりの原因になるヌメリを解消します。 投げ入れるだけでカンタンにパイプ掃除ができます。 浴室、台所、洗面所、トイレなどのパイプ掃除に威力を発揮します。
用途台所・風呂・洗面所の排水口、便器の水たまり部等 成分 塩素化イソシアヌル酸塩、発泡剤(炭酸塩・有機酸) 液性 弱酸性~中性 使用場所 浴室、台所、洗面所、トイレの排水口 商品タイプ 本体
1個(5.5g×12錠)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

気になる臭いにシュッとスプレー。 室内をすばやく消臭! 柿エキスの高い消臭効果 菌の繁殖を抑えます
用途布製品のニオイと空間のニオイの両方にお使いいただけます。 ホテル、旅館等宿泊施設やリゾート施設 カラオケ施設や漫画喫茶 大型バス、タクシー、レンタカー等の車内 オフィスのロッカールームや会議室 一般家庭の空間や衣類などの布製品他 使用場所 室内 商品タイプ 業務用 成分 非イオン界面活性剤、グリコールエーテル、陽イオン界面活性剤、植物抽出エキス、pH調整剤、防腐剤、香料、水 危険物の類別 非危険物 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (0.5MB)
1箱(10L)
3,798 税込4,178
当日出荷

定期的にきちんと清掃をしていても、小便器の排水管の内部からいやな匂いがしたり、水の流れが悪いことがありませんか それは尿石が付着している証拠です。 「デオライトL」は、尿石を素早く溶解除去して、頑固な詰まりや悪臭を解消する強力な洗浄剤です。 商品開発の段階から成分の選定から配合までこだわった結果、従来の尿石除去剤と同等の洗浄効果を備え、なおかつ医薬用外劇物に指定されない、環境への影響にも配慮した製品です。
用途トイレ便器・配水管内の尿石除去剤 使用場所 トイレ 液性 酸性 成分 有機酸、塩酸(8.5%)、腐食抑制剤、キレート剤、着色剤 使用量 約250g/1回
1本(1kg)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗浄液が泡で出てくるパイプ用クリーナー 泡なので汚れへの付着時間が長く効果的に洗浄します。 悪臭やつまりの原因になる髪の毛・石鹸カスや脂汚れなどを強力に分解します。 排水口周りの黒ズミやヌメリを取り除きます。 除菌効果があります。 浴室・洗面所・台所に使えます。
使用場所 浴室、洗面所、台所の排水パイプ
1個(400mL)ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

流し場、浴場、洗面所などの排水管の詰まり・悪臭を予防する、液状のパイプクリーナーです。日常の定期的な使用によって排水管のトラブルを未然に防ぐと同時に除菌・消臭効果も備え、大変衛生的です。粘性をアップさせて汚れに対する付着力がよくなり、効果的に作用します。医薬用外劇物にも指定されない、環境への影響にも配慮した製品です。防錆剤配合。大便器・洋式トイレへの使用には適してしておりません。
用途台所、洗面所、浴室などの排水管詰りの原因となる油脂・タンパク質汚れ除去 液性 アルカリ性 使用量 125g/1回 種別 液体
1本(1kg)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリーストラップの頑固な油汚れを簡単に洗浄する為の専用クリーナーです。 消臭効果もありますので清掃時の不快な悪臭も抑制します。
液性 弱アルカリ性 形状 液体 商品タイプ 業務用
1個(4L)
5,398 税込5,938
当日出荷

グリーストラップ管理の悩みをスマートに解決
用途グリーストラップ用洗浄剤および住居設備※建築物用洗浄剤(非食品機器用)。 液性 アルカリ性
1本(5kg)
7,998 税込8,798
当日出荷

LION(ライオン)サニテートT
商品タイプ 業務用 医薬品医療機器等法 医薬部外品
1個(4L)
4,998 税込5,498
当日出荷

便器内に錠剤を入れるだけで、掃除しにくい水洗トイレの便器の奥(水たまり部)の黄バミ・水アカ・黒ズミを洗浄・除菌・消臭します。錠剤をポンッと入れるだけ、カンタン・便利!。便器・家庭用の浄化槽を傷めません。排水パイプの汚れを落とし、臭いの発生を防ぎます。液性:弱酸性
商品タイプ 粉末・錠剤型 液性 弱酸性 使用場所 トイレ アズワン品番 64-1231-75
1個(6錠)
399 税込439
当日出荷

液状で使いやすく排管の汚れを分解。 目詰まり、悪臭を解消します。 ポリエチレン製、塩ビ製の排管の詰まりの改善及びカビ、ヌメリ、悪臭を除去します。
用途浴場・浴槽の排管、台所の排管、洗面台の排管などの汚れ落とし 使用場所 浴室、台所、洗面所の排水口 商品タイプ 業務用 液性 アルカリ性 成分 次亜塩素酸ソーダ・水酸化ナトリウム・増泡剤・キレート剤・精製水 液色 淡黄色液体
1個(4kg)
7,798 税込8,578
当日出荷