- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 排水 溝 蓋のおすすめ人気ランキング
排水 溝 蓋のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新168件の「排水 溝 蓋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「雨水 排水 蓋」、「排水 蓋 丸」、「排水 溝 の ふた」などの商品も取り扱っております。
材質
黄銅
商品タイプ
目皿(通常)/目皿のみ
材質
SUS304
適合内径(Φmm)
90
外径(mm)
約90
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
排水口の交換用ワントラップ皿。排水金具や排水パイプ内径にツメを曲げて調節。
材質
ステンレス
材質(本体)
ステンレス
鉄管用。フタはネジ止め式。パッキン入りのため防臭効果があります。
材質
黄銅
排水用目皿巣です。
既存品の取替に便利です。
ステンレス製ですので腐食に強く、耐蝕性があります。
材質
SUS304
商品タイプ
目皿(通常)/目皿のみ
U字溝用の溝蓋で、構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。
U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。
用途側溝用
種類
U字溝
材質
本体/スチール製、グレーチング/SS400
タイプ
組溝式
表面処理
グレーチング/溶融亜鉛メッキ
寸法b(mm)
995
アングル寸法(mm)
L-40×40×5
排水口の交換用ワントラップ皿
材質
ステンレス
材質(本体)
ステンレス
車軸総重量2トン以下の普通乗用車の乗り入れが可能です。
用途屋外排水ます用蓋、普通乗用車用駐車場に。
材質
レジンコンクリート
色
白
耐荷重(kN)
12
縞鋼板で製作した集水桝用蓋です。
落ち葉、ゴミ等の落下を防ぎ、溝の中が見えず美観的、防臭効果もございます。
軽量で簡単に据え付け、取り外しが簡単で清掃もラクラクです。
表面処理は溶融亜鉛鍍金仕上ですので防錆にも優れています。
用途改良枡用
種類
ますぶた
高さ(mm)
24.5
縞鋼板で製作したU字溝用溝蓋です。特別な工事がいらず、置くだけで設置ができます。
材質
スチール(SS400)
表面処理
溶融亜鉛メッキ仕上げ
適合
(荷重側溝)T-2
長さ(mm)
600
種類
U字溝
種類
ますぶた
材質
鋼板製
適合
(荷重)歩道
タイプ
溜桝用
ピッチ(mm)
(ベアリングバー)33
アングル寸法(mm)
L30×30×3
ベアリングバー高さ(mm)
19
材質
FC200/樹脂系塗料塗装
種類
格子蓋
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます(150以下) 。
商品タイプ
目皿(通常)/接続部あり
用途流しの排水口の上において水をためることができます。
使わない時は吸盤により側面などにつけることができます。
適合内径(Φmm)
120
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
パッキン入り(呼200を除く)のため防臭効果があります。
VP・VU管兼用(呼200を除き接着式)
材質
黄銅
VP、VUパイプ兼用。ふたはオーリング式
材質
ステンレス
寸法H(mm)
27
材質
黄銅
商品タイプ
目皿(通常)/接続部あり