- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- ポンプ・送風機・電熱機器
- 水中ポンプ
- 排水ポンプ フロートスイッチのおすすめ人気ランキング
排水ポンプ フロートスイッチのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新124件の「排水ポンプ フロートスイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フロートスイッチ」、「フロート ポンプ」、「排水ポンプ」などの商品も取り扱っております。
汚水用に最適
取付けが簡単。吊り下げるだけで施工完了です。
浮力が大きく、作動が確実です。
スイッチは三重に保護され、衝撃に対して安心です。
万が一の環境汚染に配慮し、リードスイッチ方式となっています。
用途汚水汚物用ポンプの水位制御
仕様
リードスイッチ
接点
A接点
最大電流(A)
0.5
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
0.1
清水、汚水または多少の浮遊汚物が混じる液にお使いいただける液面制御スイッチです。液に接する部分の一部がステンレス、大部分がポリプロピレンですから錆や腐食の影響が少なく、長時間にわたってお使いいただけます。
材質
クサリ:SUS304
使用温度(℃)
0~60
材質(ケース)
PP(ポリプロピレン)樹脂
比重
使用液:0.95~1.15
材質(ケーブル)
PVC
接点仕様
a接点:液中でON、心線色分け:赤と黒。b接点:気中でON、心線色分け:赤と白
心数×断面積(mm2)
ケーブル:平型3×0.75
使用電流(A)
5以下
50PUA2.4Sに使用するフロートセットです。一部機種にて兼用で使用可能です。
仕様
50PUA2.4S
対応機種
32PNA2.15・32PNA2.15S・40PNA2.25・40PNA2.25S・40PSFA2.25・40PSFA2.25S・40PSFA2.4・40PSFA2.4S・40PUA2.15・40PUA2.15S・40PUA2.25・40PUA2.25S・50PNA2.4・50PNA2.4S・50PNA2.75・50PNA21.5・50PSFA2.75・50PSFA21.5・50PUA2.4・50PUA2.4S・50PUA2.75・65PUA21.5・PRO-25UXA3・PRO-40UXA3 等(※製造年により使用できない場合あり)
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
お手持ちの単相ポンプの電源プラグにつなぐだけで、今すぐ自動排水ポンプに生まれ変わります。
運動水位、停止水位の調節はストッパーリングを移動させるだけ。
水量に応じて簡単に水位制御範囲を変えられます。
用途広い水位制御範囲を設定できる。
電流(A)
10
電源コード(m)
6
最高使用温度(℃)
50
定格容量(W)
400
軽量コンパクトでつまりに強い
接液部はすべて樹脂とステンレスを採用。サビに強く、耐久性に優れています。
吐出し方向を垂直又は水平方向のどちらでも簡単にできます
ストレーナも取り外し簡単なので掃除や洗浄が楽々!
用途合併処理浄化槽用
雨水・湧水の排水用、雑排水用
付属品
キャブタイヤケーブル(5m)。相フランジ-1組。予備銘板-1コ
接続
フランジ接続
電動機
乾式水中電動機
異物通過径(Φmm)
8(最大)
異物通過長(mm)
50(最長)
液温範囲(℃)
0~40(凍結のないこと)
残水位(mm)
120
構造(羽根車)
セミボルテックス
材質(ケーシング)
合成樹脂
材質(羽根車)
合成樹脂
材質(主軸)
SUS304
電動機の極数
2
自動液面制御方式を採用、起動・停止がオートマチック。ストレーナを通過する汚水に強いオープン羽根車で、幅広い用途に対応。オイルバス方式のメカニカルシールで連続運転可能。電動機に自動焼損防止装置内蔵。
用途建設土木用
工業設備用
建築設備用
汚水排水処理用
農業用
漁業用
型式
単独自動
電動機
乾式水中電動機
液温範囲(℃)
0~40
構造(羽根車)
セミオープン
構造(軸封)
メカニカルシール
材質(主軸)
SUS420J1又は2
電動機の極数
2
キャブタイヤケーブル種類
VCT
小型のフロート構造です。
a接点用とb接点用の2種類があります。
増水または渇水などの警報用フロートに適しています。
自動運転制御盤に接続して、ポンプの自動運転を行うときは、このフロートを2個使用します。
耐油・耐塩素ケーブルを使用しています。
用途増水、渇水警報用。ポンプの自動運転用。
ケーブル長(m)
6
使用温度(℃)
0~60
材質(ケース)
ABS樹脂
材質(ケーブル)
PVC
使用電流(A)
最大0.5
軽量・コンパクトで手軽に持ち運べます。異物が通過し易く、摩耗にも強いボルテックス構造です。接液部オールステンレス製です。
用途農作業の散水、地下ガレージの排水、機械室・地下室のピット排水、雨水・湧水・溜まり水の排水、受水槽の清掃、プールタンクの排水、洗車・農機具の洗浄。非常排水
仕様
自動形
付属品
ホースニップルΦ25mm(ホースバンド付)、水中ケーブル4m、フロートスイッチ
軸径(Φmm)
(軸封部)12
質量(kg)
4.7
極数
2
形式
乾式水中
軸受呼び番号
負荷側/6200ZZ。反負荷側/6000ZZ
芯数
3(1.25mm2 )
材質(フレーム)
SUS304
異物通過径(Φmm)
18
始動方式
コンデンサ
材質(ケーブル)
VCT
耐熱クラス
F
残水位(mm)
90
内蔵保護装置
巻線埋込形オートカット
ポンプ水没最大水深(m)
4
構造(羽根車)
ボルテックス
構造(軸封)
メカニカルシール(接液側)。オイルシール(電動機側)
材質(ケーシング)
(外)SUS304
材質(羽根車)
SUS304
材質(主軸)
SUS303
構造(軸受)
密封玉軸受
材質(軸封)
(摺動部)セラミック/カーボン(接液側)、セラミックスリーブ(溶射)/NBR(電動機側)。(ゴム)NBR
材質(軸封部封入液)
流動パラフィン
仕上外径(Φmm)
10.1
配管接続方式
ねじ込み式
材質
フロート/ABS・PP(キャップ部/ABS)、ケーブル/軟質PVC被覆、ウエイト/FC(黒色塗装)
ケーブル長(m)
6
使用温度(℃)
-10~50
ケーブル外径(Φmm)
6.5
耐衝撃(m/s2)
100
耐圧力(kPa)
フロート/Max 200
最大使用電圧(V)
AC 300、DC 300
最大使用電流(A)
AC 0.5、DC 0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
浮力(N)
約1.27(液比重:1の場合)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
材質
ステンレス
耐電圧
接点間DC400V
絶縁抵抗(MΩ)
100MΩ以上(500VDC、リードとボディ間)
接触抵抗(mΩ)
接点間100以下(初期値)
絶縁耐圧
AC2000V・1秒間(リードとボディ間)
最大開閉容量
50VA 50W(コイル負荷 8VA)
最大開閉電流
0.5A
最大使用電圧(V)
AC250V DC200V
RoHS指令(10物質対応)
対応
ハイスピン(渦流)形羽車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。
スタンドは長尺物のからみにくい形状を採用しました。
用途浄化槽の原水移送用、汚物槽排水・厨房排水用、一般雑排水の排水用
小形・軽量で据付場所をとりません。
最低運転水位が低いので、ピット底近くまで排水できます。
リミットロード特性ですから過大流量になっても、過負荷になりません。
揚程の変化に対し、流量変化の少ない特性ですから、ピットの水位が変動しても、流量変化が少なくなっています。
電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。
着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。
用途浄化槽処理水の排水。
下水処理場の消泡用。
雨水・湧水排水。
工事現場の湧水排水。
極数
2
形式
乾式水中
材質(フレーム)
FC150
材質(主軸)
SUS430
リードスイッチ式
超小型・国内最小クラス
食品衛生法適合
検出方式
リードスイッチ式
使用電圧(V)
最大AC100/DC100
取扱液
水(標準液体)
最大開閉電流
0.5A
制御点数
1
使用電線
UL1007 AWG24
最大使用電圧(V)
AC100/DC100
「フリクト・スイッチ」の名で広く世界で活躍している従来の浮子式レベル・レギュレーターです。
清水、汚水はもとより浮遊汚物や各種薬品類の混入した液体でも確実な水位制御を実現します。
材質
PP
寸法(幅W×高さH)(mm)
Φ100.5×162
接点
3線式 A+B接点
最大使用液温(℃)
60
最高使用深さ(m)
20
比重範囲
使用可能な液体:0.95~1.1
1個で上限、下限を制御します。(制御幅が1mを越えると2個必要です。)
チャタリングを起こしにくい構造です。
ケースに異物の付着しにくいポリプロピレンを採用しています。
取付けは吊下げるだけで簡単です。
比較的狭い場所にも設置できます。
接点
A接点
最大電流(A)
0.6
液温範囲(℃)
0~60
液体の固有抵抗に無関係に動作するため、電気をまったく通さない液体にも使用できます。
吊りひもの長さを変えることによって、制御範囲を広範にわたって簡単に変更することができます。
外部誘導、電線間静電容量の影響を受けないので、制御機器や警報装置の遠方取付が可能です。
防雨構造となっているため、屋外でも安心してご使用いただけます。
接点構成
1c
材質(吊りひも)
TBLR(3m)[テトロン]
ひも長(m)
3
異物通過断面を特に考慮し、過酷な現場にも対応できるスパイラルケーシングの普及タイプです。アルミダイカスト・耐水性特殊ウレタンゴムなど軽い材料を随所に採用、軽くて強い設計です。ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で、さらに摩耗に強くなり、また摩耗しても性能低下が少ない特性となりました。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。モータに余裕があり、気中露出連続運転も行えます。
用途一般土木・建築工事の排水。雨水・湧水・溜り水の排水。地下室・各種ピットなどの排水。一般揚水・排水用
実績と信頼を誇るLB型。ハイギャップ構造のハイスピン形の羽根車の採用で摩耗に強く、また摩耗しても性能低下が少ない羽根車特性です。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。吐出し方向「上」「横」を変更可能。横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。ホースカップリングは袋ナットを緩めるだけで脱着可能。厳選した耐摩耗性のある複合材の採用により、質量9.5kgの軽量化及びA4サイズの紙とほぼ同等という小型化を実現しました。(0.25kW・0.48kW)ポンプ部はボックスレンチ1本で分解でき、メンテナンスが容易になりました。
用途一般土木・建築工事の排水用。雨水・湧水・溜り水の排水用。地下室・各種ピットなどの排水用。一般の揚水・排水用。
上・下水道、工場排水処理設備のタンクやピットのポンプコントロールに最適。
最大使用電流(A)
0.1
使用温度(℃)
-10~+50
材質
(フロート)ABS、(ケーブル)軟質PVC
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
80×110
ケーブル
Φ8.1(VCFT2×0.75mm2)
ケーブル長(m)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応