- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 排水メクラキャップのおすすめ人気ランキング
排水メクラキャップのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新111件の「排水メクラキャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「排水 メクラ」、「メクラキャップ」、「給水栓プラグ」などの商品も取り扱っております。
パッキン入り(呼200を除く)のため防臭効果があります。
VP・VU管兼用(呼200を除き接着式)
材質
黄銅
仕様
VP、VUパイプ兼用。防臭パッキン付
種別
接着式
材質
黄銅
材質
ステンレス
仕様
のり付き
厚さ(mm)
0.5
のり付、穴ナシのステンレスプレートです。
材質
SUS304
板厚(mm)
0.3
粘着剤厚さ(mm)
0.7
色
ホワイト
材質
ポリエチレン
材質
硬質ポリ塩化ビニール
形状
キャップ
タイプ
VU
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用流体
排水
VP・VUパイプ兼用のツバ広掃除口です。
仕様
接着式、防臭パッキン付
材質
黄銅
材質(本体)
黄銅
寸法C(mm)
27.5
材質(スリーブ)
PVC
鉄管用。フタはネジ止め式。パッキン入りのため防臭効果があります。
材質
黄銅
材質
硬質塩化ビニル
鉄管用。フタはネジ止め式。パッキン入りのため防臭効果があります。
材質
黄銅
形状
キャップ
種類
塩ビ管用継手
仕様
差し込み式(VU管・VP管兼用)、ネジ式フタ
材質
真鍮
寸法H(mm)
25
寸法t(mm)
2.0
仕様
VP、VUパイプ兼用。防臭パッキン付
種別
接着式
材質
黄銅
寸法H(mm)
25
VP・VU管兼用(接着式)、フタはドライバーで外せます。
用途通気・排水
材質
本体:黄銅、フタ:ステンレス
形状
キャップ
種類
塩ビ・樹脂管用継手
蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。排水無圧配管用継手です。
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
用途VU・VPパイプ用継手。下水用継手。
材質
PVC
形状
パッキン形状:Oリング
材質(本体)
PVC
使用温度範囲(℃)
0~45
規格
JIS K6739規格品
最高使用圧力(MPa)
無圧
JIS規格
K6739規格品
材質(Oリング)
EPDM
材質(フタ)
PVC
材質(パッキン)
平:SBR
Φ10穴用のキャップです。穴をふさげます。
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
0.22
種類
グロメット
外径D(Φmm)
13
取付穴径(Φmm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
差し込み式(VU管・VP管兼用)、ネジ式フタ、化粧型
材質
真鍮
寸法t(mm)
2.5
鉄管用。フタはネジ止め式。パッキン入りのため防臭効果があります。
材質
黄銅