- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 排水分岐継手のおすすめ人気ランキング
排水分岐継手のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新109件の「排水分岐継手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「分岐排水」、「洗濯機排水二股」、「二股排水管」などの商品も取り扱っております。
呼50VU管から食洗機排水管呼20・25ミリへの分岐継手。
主管受口寸法はVU継手に準じています。
呼25ミリへの接続はHT継手をご使用ください。
種類
塩ビ管用継手
形状
ティー
・ネジタイプの分岐継手です。・排水金具などにオーバーフローを接続できます。
種類
塩ビ・樹脂管用継手
形状
チーズ
使用流体
水
材質
ABS樹脂
接続ねじ種類
G(めねじ)×G(おねじ)
仕様
ニ槽の排水ホースを一つの排水ホースに接続
材質
ABS樹脂
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
配管を切断せずに枝配管ができます。
排水通気等の増設に最適です。
パイプ同径タイプは直接排水継手が接続できます。
従来品と比べ接続箇所を減らし低く接続でき施工性がUPします。
材質
PVC
付属品
ステンレスバンド×2
色
半透明
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
シンク下の排水管に食洗機ホースを直結させる継手
材質
PP
アズワン品番
64-6510-19
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
二槽式流しの排水栓用のネジ式接続タイプ。
最高使用温度(℃)
60
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
排水器具増設時に既設管(VU100)からVU75を分岐させるのに便利です。95mmホルソーにて穿孔、高粘度遅乾性接着剤をご使用ください。
用途屋外排水用
形状
チーズ
型番
70995
アズワン品番
64-5112-50
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
ドレンホース用分岐ジョイント。
Φ14、Φ16共用。
各社ドレンホースに対応。
色
アイボリー
1パック(10個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
形状
チーズ
種類
塩ビ管用継手
寸法Z(mm)
20
材質
PVC
形状
チーズ
タイプ
VU
種類
塩ビ管用継手
規格
AS38
使用流体
排水
公差(mm)
±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
二層式流し台用ホースです。
ホース長さ(m)
0.4×0.4×0.7
材質
PVC
ねじ径
G1 1/2
取付ねじ
G1 1/2
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
枝管の流入角度が180°の範囲で自在に調整できます。
枝管は管径20、25両方接続できます。
トラスコ品番
857-5085
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
チーズ
質量(g)
169
タイプ
HTDV
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)
0~90
寸法L1(mm)
77
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
二層式排水栓用のねじ式接続タイプです。
材質
PVC、ABS、PP
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
材質
硬質ポリ塩化ビニル
形状
ソケット
タイプ
TS
ナット回転式
仕様
ナット回転式
材質
PVC
ねじ径
G1 1/2、G2兼用
呼び
40A/50A
ホース内径(Φmm)
30
取付ねじ
G1 1/2、G2兼用
ホース外径(Φmm)
34
材質
ABS
関連資料
寸法図(0.03MB)
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブ配管の分岐に。
材質
ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂
流体
エアー
使用温度範囲(℃)
0~60
最高使用圧力(MPa)
0.9