- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 排水口 屋外のおすすめ人気ランキング
排水口 屋外のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新139件の「排水口 屋外」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドレン 蓋」、「排水口」、「雨樋 ストレーナ」などの商品も取り扱っております。
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます(150以下) 。
商品タイプ
目皿(通常)/接続部あり
材質
黄銅
商品タイプ
目皿(通常)/接続部あり
VU・VPパイプ兼用の目皿。ステンレス板製。
材質
ステンレス板
材質(本体)
ステンレス板
仕様
SU、VUパイプ兼用
材質
本体/亜鉛ダイカスト。皿/ステンレス、カギ付
VP・VUパイプ兼用の目皿です。
仕様
接着式、ネジ式
材質(本体)
黄銅
寸法C(mm)
27.5
材質(スリーブ)
PVC
このほど開発しました塩ビストレーナーキャップは超耐候性原料を使用しておりますので塩害に強くさびる事がありません。さらに耐衝撃性と耐久性にも優れておりますので安心してご使用下さい。
塩ビはパイプ、雨どい、外装サイディング、窓枠、ホースなど幅広く屋外部で使われております。
従って耐候性にすぐれ難燃性、自己消火性が有ります。
つまり防火性・安全性に優れております。これは建材として大切な要素です。
寸法(幅W×高さH)(mm)
155×105
適合パイプ呼び径
50~100A
材質
塩ビ
排水口の交換用ワントラップ皿。排水金具や排水パイプ内径にツメを曲げて調節。
材質
ステンレス
材質(本体)
ステンレス
排水用目皿巣です。
既存品の取替に便利です。
ステンレス製ですので腐食に強く、耐蝕性があります。
材質
SUS304
商品タイプ
目皿(通常)/目皿のみ
材質
ステンレス、PP
材質(本体)
黄銅
適合
VP・VU管兼用
材質
黄銅、ステンレス
高さ(mm)
69
材質(本体)
黄銅
寸法C(mm)
68
材質
黄銅
商品タイプ
目皿(通常)/目皿のみ
VUパイプ用の目皿。皿の取り付け、取り外しはカギ式。
材質
亜鉛ダイカスト
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
排水口の交換用ワントラップ皿
材質
ステンレス
材質(本体)
ステンレス
ストレーナ―はロック式
材質
ステンレス板(SUS304)
巣はネジ止め式
材質
黄銅
商品タイプ
目皿(通常)/接続部あり
巣はネジ止め式。ヘアライン仕上げ
用途VP・VU管に接着
材質
ステンレス
巣はネジ止め式。
材質
黄銅
商品タイプ
目皿(通常)/接続部あり