- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 排水溝 ホースのおすすめ人気ランキング
排水溝 ホースのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新125件の「排水溝 ホース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「排水ホース サイズ」、「排水溝」、「排水ホース」などの商品も取り扱っております。
ナット回転式
仕様
ナット回転式
材質
PVC
ねじ径
G1 1/2、G2兼用
呼び
40A/50A
ホース内径(Φmm)
30
取付ねじ
G1 1/2、G2兼用
ホース外径(Φmm)
34
流し排水栓のネジ部(呼び40)とアダプター使用でBL仕様のネジ部(呼び50)に適合しています。
用途台所流し台(一槽シンク)の取替え用排水ホース
使用適合ねじ径
G1 1/2(呼び40),G2(呼び50)
材質
PVC樹脂、ABS樹脂、PP樹脂
ねじ径
G1 1/2(呼び40)/G2(呼び50)
呼び
40A/50A
最高使用温度(℃)
60
ホース外径(Φmm)
39
流し排水栓用の差し込み接続タイプです。接続部のサイズに合わせて切って接続します。
材質
PVC、ABS、PP
接続方式
差込式
呼び
50A
仕様
ナット回転式
材質
PVC
ねじ径
G2
ホース内径(Φmm)
30
取付ねじ
G2
ホース外径(Φmm)
34
・接続部はナット回転式です。
・巻物ホースです。お好みの長さにカットしてご使用ください。
流しの排水ホースねじ式接続タイプ
用途流し排水ホース(ねじ付)
材質
ポリプロピレン・塩ビ
取付ねじ
G1-1/2
ねじ径
G1-1/2
呼び
40A
最高使用温度(℃)
60
ホース外径(Φmm)
39
流しの排水ホース差込接続タイプ。
用途流し排水ホース(差込式)。接続部のサイズに合わせ切って接続。
材質
ポリプロピレン・塩ビ
最高使用温度(℃)
60
排水ホース差込口まわりの余分な穴を隠すことができます。
サイズが合わない場合、ハサミなどで十字に切れ目を入れて排水ホースが入るように調節できます。
裏側の溝部分を切取ることで、穴径57ミリにできます。
マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途流し台や洗面台の排水ホース差込口まわりをふさぐプレートです。
材質
ブタジエンゴム
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
仕様
流し排水栓のネジに接続するタイプ。ナットが回転するためホースのねじれを防止。
材質
ABS樹脂
防臭効果があります。
用途VP・VU管兼用。床排水専用
材質
CR、PVC
水中ポンプでの利用も多く、折りたたみ収納にも便利です。
用途低圧用ホースとし高低差の少ないところでの送水や排水用に。工業、土木・建設、農業・灌漑などに。
色
ブルー
適合流体
水
材質
(ホース)PVC/(補強糸)ポリエステル
使用温度範囲(℃)
-10~60
常用圧力(MPa)
0.4
破壊圧力(MPa)
1.2
二層式流しの排水栓用の差込式接続タイプ。
接続部のサイズに合わせ、切って接続。
最高使用温度(℃)
60
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
用途ポンプの汲み上げた流体を運搬するのに最適です。
色
ブルー
材質
PVC、ポリエステル繊維
適合流体
水
RoHS指令(10物質対応)
対応
・本体がPVC材質で、軽量で取り扱いやすい
・スチールワイヤー入りで強度向上
用途排水用
材質
本体:PVC、ワイヤー:スチール
長さ(m)
5
使用温度範囲(℃)
0~60
ホース長さ(m)
5
ハサミやナイフで簡単にカット可能です。内管フラットでスムーズ排水です。
用途一般排水用
材質
チューブ:軟質PVC、補強線:PP
使用温度(℃)
0~50
内径(Φmm)
30
ねじ径
G1-1/2
外径(Φmm)
34
ねじ寸法
G1 1/2
ホース内径(Φmm)
30
ホース外径(Φmm)
34
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ビニールダクトの普及タイプです。
内径Φ32~300まで幅広いサイズ展開
内部抵抗が少なく、大きな輸送能力があります。
曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。
切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行なえます。
用途室内の送・排気用工場設備の送・排気用その他、集塵、送・排気用
使用温度範囲(℃)
-10~50