- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- グレーチング・排水設備商品
- 排水溝 マスのおすすめ人気ランキング
排水溝 マスのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新126件の「排水溝 マス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンクリート桝」、「下水道 集水桝」、「ハンドホール 450」などの商品も取り扱っております。
トラスコ品番
147-3007
種別
SKMA250WH
材質
強化PP
質量(kg)
2
色
ホワイト
種類
ますぶた
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
288×288×310
外寸(mm)
288×288×310
外寸法・奥行(mm)
288
外高(mm)
310
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
種類
ますぶた
材質
鋼板製
適合
(荷重)歩道
タイプ
改良桝用
ピッチ(mm)
(ベアリングバー)33
アングル寸法(mm)
L30×30×3
ベアリングバー高さ(mm)
19
種類
ます蓋
ピッチ
細目
材質
FCD500/樹脂系塗料塗装
材質
FC200/樹脂系塗料塗装
種類
格子蓋
材質
ポリプロピレン
色
青
タメマス(カイショマス)の泥あげに大変便利です。
溝の泥あげにもご使用戴けます。
スコップ部と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
スコップ部にステンレス鋼を使用していますので錆びにくいです。
柄の角度はタメマス(カイショマス)の泥あげが、簡単に出来るようになっています。
材質
スコップ部/ステンレス鋼
幅(mm)
90
全長(mm)
420
材質(グリップ)
エラストマー樹脂
材質(柄部)
アルミパイプ(アルマイト仕上)
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
種類
ますぶた
材質
鋼板製
適合
(荷重)歩道
タイプ
溜桝用
ピッチ(mm)
(ベアリングバー)33
アングル寸法(mm)
L30×30×3
ベアリングバー高さ(mm)
19
格子蓋・グレーチングの隙間から流れ込む落ち葉を、掃除しやすく集めます。
4メッシュ線径0.83mmの金網目(開口約5.5mm)ですので、小さな葉もキャッチします。
耐食性に優れたステンレス(SUS304)製です。
軽くて扱いがラクです。(枡有効□600用でも3.3kg)
雨水がオーバーフローして格子蓋から溢れにくい構造です。
桝内側塊に先端を固定した鎖付の蓋用には、鎖通しの切欠孔付製品も用意しております。
材質
樹脂製
安全最大荷重(kN)
1kN(100kgf)[車乗禁止]
種類
ますぶた
ピッチ
細目
高さH(mm)
19
材質
SS400
ピッチ(mm)
15
仕上
溶融亜鉛メッキ
適合荷重
歩道用
車軸総重量2トン以下の普通乗用車の乗り入れが可能です。
用途屋外排水ます用蓋、普通乗用車用駐車場に。
材質
レジンコンクリート
色
白
耐荷重(kN)
12
透水面積が大きく、多量の水処理が可能です。
穴あけ加工はホールソーでできるため、作業効率が良くなります。
持ち運びが楽なプラスチック樹脂製です。
浸透管との組み合わせで、設置場所に対応した配管レイアウトが可能です。
住宅や公園などの設置条件にも各種ます・浸透管の組み合わせで浸透量の調節が可能です。
用途屋根に降った雨水の計画的かつ効率的な浸透・排水
材質
ポリプロピレン
色
青
規格
プラスチック・マスマンホール協会規格適合品
材質:SS400 仕上:溶融亜鉛メッキ
種類
ますぶた
ピッチ
普通目
高さH(mm)
19
ピッチ(mm)
33
適合荷重
歩道用
軽量なので持ち運びが容易です。
用途汚水・雨水配管用。
形状
丸型
材質
PP
色
水色
格子蓋・グレーチングの隙間から流れ込む落ち葉を、掃除しやすく集めます。
4メッシュ線径0.83mmの金網目(開口約5.5mm)ですので、小さな葉もキャッチします。
耐食性に優れたステンレス(SUS304)製です。
軽くて扱いがラクです。(枡有効□600用でも3.3kg)
雨水がオーバーフローして格子蓋から溢れにくい構造です。
桝内側塊に先端を固定した鎖付の蓋用には、鎖通しの切欠孔付製品も用意しております。
長さ(mm)
997
雨水マスの深さ調整が出来ます。
用途汚水・雨水配管用。
形状
丸型
材質
PP
色
水色
軽量なので持ち運びが容易です。透水面積が多く、多量の水処理が可能です。
用途雨水浸透配管用。
形状
丸型
材質
PP
色
水色
ステンレス製マス用ゴミ受けカゴ。置くだけで設置が簡単です。
用途グレーチングの下で落ち葉等のゴミを受け止めます。
高さ(mm)
53
材質
SUS304