- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農具
- 清掃具
- 排水溝 清掃用具のおすすめ人気ランキング
排水溝 清掃用具のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新148件の「排水溝 清掃用具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヘドロキャッチャー」、「汚泥すくい」、「泥あげ」などの商品も取り扱っております。
タメマス(カイショマス)の泥あげに大変便利です。
溝の泥あげにもご使用戴けます。
スコップ部と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
スコップ部にステンレス鋼を使用していますので錆びにくいです。
柄の角度はタメマス(カイショマス)の泥あげが、簡単に出来るようになっています。
材質
スコップ部/ステンレス鋼
幅(mm)
90
全長(mm)
420
材質(グリップ)
エラストマー樹脂
材質(柄部)
アルミパイプ(アルマイト仕上)
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
グリーストラップの底に沈んでいるヘドロを、隅ずみまでスイスイすくえる!。すくい部に水切り穴があるので水切れがいい。四角形のすくい部だから、コーナー部分まですくえます。柄が長いから、楽な姿勢で作業ができます。
材質
(柄)アルミ、(グリップ)PVC、(すくい部)ステンレス
錆びにくいステンレス製。
用途タメマス掃除用
材質
頭部:ステンレス。柄部:木
幅(mm)
130
全長(mm)
430
高さ(mm)
430
質量(g)
260
奥行(mm)
95
頭部長(mm)
120
先端幅(mm)
90
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。
キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。
先端がらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。
パイプの内側を掃除するためのブラシつきです。
ワイヤーを引き戻す際ゴム製の水切りを通すことで、付着したゴミや水を落とすことができます。
材質
鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴム、ナイロン
ワイヤー径(Φmm)
5.5
ブラシ径(Φmm)
30
宅内からの道路に向けた横引管の清掃ができます。ワイヤー自体を回転させる大口径式で、長く侵入させた先にも安定的に力を加えることができます。
仕様
回転ハンドル付き
ワイヤー径(Φmm)
9
ヘッド部は角形形状で、コーナー部分の汚泥もすっきり取れ、Kaoグリリース吸着シートの取り出しにも最適です。さらにヘッド部はメッシュ構造で汚泥すくいの際に余分な水分をすくうことなく、しっかりと水切りできます。
用途グリーストラップ清掃用品
沈殿した土砂、泥のすくい出し作業に適した丈夫なスチール製開閉式泥揚げ器。
手元の部分にストッパーが付いていますので、すくい部分が開いた状態で泥の中に押し込む事ができ、取り出す時はストッパーを解除する事により、すくい部が閉じ、泥漏れが少なく多くの泥を取り出す事が出来ます。
用途マンホール、会所(ためマス内)の泥揚げ作業。
材質
スチール
全長(mm)
1520
質量(kg)
5
奥行(mm)
頭部:170
全幅(mm)
220
頭部幅(mm)
168
頭部高さ(mm)
130
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
アルミパイプ柄を採用し、軽くて便利な押して使用するタイプのスチール製溝さらえ。
頭部のU型形状により、U字溝にピッタリ沿います
リブ入り形状にするることですべり止め機能とフィット感が得られます
水抜き穴を採用
用途溝の清掃作業
泥すくい作業
頭部先端のノコ刃形状による溝の除草作業
材質
(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(吊下げ部)樹脂(PE)
長さ(mm)
(頭部)155
全長(mm)
1380
質量(g)
720
深さ(mm)
(頭部)65
板厚(mm)
(頭部)1.2
先幅(mm)
(頭部)130
1丁
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
アルミパイプ柄を採用し軽量で、狭い場所での使用にも便利なポリカーボネート製溝さらえ
リブ入り形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます
水抜き穴を採用。
用途溝の清掃作業
泥すくい作業
材質
(頭部)樹脂(PC)/(柄部)アルミ/(エンド部)樹脂(PE)
長さ(mm)
(頭部)200
全長(mm)
1090
質量(g)
400
深さ(mm)
(頭部)60
先幅(mm)
(頭部)145
1丁
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
水切り穴付きでゴミや泥だけをすくい取ります。
先端のステンレスプレートでしっかりかき取ります。
用途角型・丸型の溝掃除
全長(mm)
630
トラスコ品番
762-6011
材質
ヘッド・グリップ:ポリプロピレン(PP)、プレート:ステンレス、パイプ:樹脂被覆鋼管
質量(g)
230
先幅(mm)
90
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ワイヤー径が太く丈夫なので、長く侵入させた先にも安定的に力を加えることができます。
用途排水溝のつまり除去などに
仕様
回転ハンドル付き
材質
鋼
ワイヤー径(Φmm)
9
取扱説明書
(1.1MB)
パイプのつまりをすっきり解消。手で引き出し、回収します。
材質
鋼、ABS樹脂
流し台や洗面所、風呂場、トイレの詰まっているところに軽く押し込むだけです。
ゴム製水切り付きなので、ワイヤーに付着したゴミをカットします。
ワイヤー径(Φmm)
5.5
水切り穴付きでゴミや泥だけをすくい取ります。
軽くてさびない樹脂製ヘッドです。
先端のステンレスプレートでしっかりかき取ります。
用途お掃除しにくいタメマス・溝のドロあげ
全長(mm)
405
トラスコ品番
762-6002
材質
ヘッド・グリップ:ポリプロピレン(PP)、プレート:ステンレス、柄:アルミ
質量(g)
180
奥行(mm)
140
先幅(mm)
90
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
アミ目繊維の細いブラシがスキマの汚れをかきとる、隙間ブラシスキマ掃除にこれ1本!バスボンくん。
排水溝まわりのヌメリとりに、ドアのミゾや、シリコンコーキング部のお手入れに。
独自のアミ目繊維が水だけで汚れをかき取り。
ソフトな繊維でデリケートなシリコンコーキング部もOK。