- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 排水溝レンチのおすすめ人気ランキング
排水溝レンチのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新111件の「排水溝レンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「掃除口回し」、「掃除口レンチ」、「ドラム抜き」などの商品も取り扱っております。
掃除口の2つの穴にはめて開閉する為のレンチです。
用途穴間隔最大150mmまで使用できます。
仕様
パッケージ品
材質
鋼
穴間隔(mm)
150(最大)
入数
10/箱、100/梱
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
床面の掃除口のふた開閉用レンチ。二つの穴にはめて開閉。固くなった目皿の取りはずしも可。ユニット取出し金具にも使用可。
材質
鋼
アズワン品番
65-2071-35
寸法許容差(mm)
15~140
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
掃除口などの穴間隔13~150ミリに対応してます。
フタの二つの穴にピンをはめて開閉します。
掃除口、目皿、ユニット取出し金具等に使用できます。
用途排水口などのフタを開閉できるレンチです。
材質
鋼
アズワン品番
64-5156-93
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
用途ディスクグラインダーのホイルナットの着脱に
ピン径(Φmm)
4(使用範囲)
軸間距離(mm)
10~30(使用範囲)
全長(mm)
220
エスコ品番
EA613XS-4
材質
特殊鋼
二面幅(mm)
5
商品構成
単品
ピン径(Φmm)
5
ピン開き(mm)
40~80
1個
¥6,740
税込¥7,414
当日出荷
フライホイール、クラッチ、プーリー等の回り止めに使用する工具です。
ピン間隔固定用ロックボルト付
従来商品よりもピンの長さが長くなり、引っ掛けやすくなりました。
用途スクーターのプーリーと、クラッチアウターの脱着用
材質
CR-V
全長(mm)
330
ピン径(Φmm)
5・9(固定)
穴間隔(mm)
23~230
ピン長さ(mm)
5Φ:20、9Φ:13
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
流し用排水栓(ゴミ収納器付)を交換する時に便利な締付工具です。
排水口径が18cm、18.5cmの流し排水栓に使えます。
用途流し排水栓の取り付け、取り外しに。
材質
銅
適合品番
H650・ H6550・ H6551・ H650A(ストレートタイプ)、H6501・H6521・H651A(二槽式タイプ)
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
適合品番
T37PE、T37PE1、T37SE、T37SE1、T37SN、T37SN1、TK18E、TK18P、T65A、T65B
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
仕様
VP、VUパイプ兼用。防臭パッキン付
種別
接着式
材質
黄銅
用途4530用
材質
鋼
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
用途流し台トラップ(4526、452-600、452-601、452-602)用
材質
ABS
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ユニット取出金具の締付、掃除口の開閉に使用する工具です。
目皿の巣の取り外しにもご利用頂けます。
材質(本体)
SS41
二面幅(mm)
2
エスコ品番
EA613XR-2
材質
スチール
商品構成
単品
ピン径(Φmm)
2
1個
¥2,340
税込¥2,574
当日出荷
ピン穴付き丸ナットの締め付け取り外し専用スパナです。
柄部の後部回転部分への打撃ショック(片手ハンマー)による使用可能設計です。
全長(mm)
250
付属品
ピン(5×7、6×8)各2本1組
トラスコ品番
294-2925
質量(g)
600
商品構成
単品
ピン径(Φmm)
5×7・6×8
適合寸法(mm)
18~100
1丁
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
装飾衛生配管のナットに傷をつけないアルミ合金製。
軽量、コンパクト、ワイドタイプで狭い箇所での作業に最適。
寸法L(mm)
205
トラスコ品番
363-5015
質量(g)
215
寸法l(mm)
60
寸法W(mm)
16~68
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
4STミニ、ミッション50車種に必要な特殊工具等をデイトナの開発力で多数ラインナップ!
付属品
ゆるみ防止のロックナット
全長(cm)
32
ピン径(Φmm)
5.5と11
穴間隔(mm)
(ピン)45-145
ピン長さ(mm)
45~145
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
パッキン入り(呼200を除く)のため防臭効果があります。
VP・VU管兼用(呼200を除き接着式)
材質
黄銅
直径115mm流し用排水栓の締め付け工具。
仕様
H657・H6563S・H65630S・H6511兼用です。
材質
鋼
直径(Φmm)
115
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷