- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 排水管ネットのおすすめ人気ランキング
排水管ネットのおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新103件の「排水管ネット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩ビ管 防虫網」、「排水管 網」、「排水管」などの商品も取り扱っております。
給水タンクに最適。防虫アミはサランネットを使用しており耐薬品性に優れています。
材質
PVC
適合
VP・VU管兼用(接着式)
商品タイプ
防虫目皿/接続部あり
ゴミがたまる排水口に差込むだけで、配管のつまりを防止し、害虫や小動物の侵入も防ぎます、4本の脚を広げて配管に差込む事で固定します、ステンレス製で長く使用できます
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、 ゴミや虫の侵入を防止する金具です。
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。アミは塩素ガスに強いPP製です。給水タンク、浄化槽に最適です。
材質
網:NB20、本体:ABS
材質(本体)
ABS
材質(網)
NB20
商品タイプ
防虫目皿/接続部あり
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水通気管(汚水通気管)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。
接合部が樹脂なので塩ビ管に接着が出来ます。
本体が樹脂製になっており従来品より軽量化が図られております。
材質
本体/クロムメッキ、アミ/SUS304
メッシュ寸法(mm)
0.4×16
商品タイプ
防虫目皿/接続部あり
ストッキング素材の水切り袋。
材質
ポリエステル、ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)
対応
サビにくく、お手入れ簡単なステンレス製。
95~135mmの排水口に対応。
適合排水口径(Φmm)
95~135
材質
18-8ステンレススチール
質量(g)
27
本体寸法(mm)
132×132×45
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
雨どいの竪樋部分に使います。
適合メーカー
汎用
アミは塩素ガスに強いサランです。給水タンクに最適。本体はABS製
材質
ABS
商品タイプ
防虫目皿/目皿のみ
排水目皿の上に乗せて使用。
流れ止めピンでずれを防止。
材質
ステンレス、SBR
メッシュよりも丈夫で目づまりしないのでお手入れカンタン・衛生的です。 お手入れラクラク、サビに強い18-8ステンレス製です。
用途排水溝のゴミ受けに
材質
18-8ステンレス
外径×高さH(Φmm×mm)
52×13
適合排水口径(Φmm)
34~45
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
網が虫や小動物の侵入を防ぎます。網はステンレス製。
仕様
内ネジ式
材質
本体/黄銅、網/#16ステンレス
材質(本体)
本体/黄銅、網/#16ステンレス
網タイプのステンレス鋼製空気孔です。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理
ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
色
シルバー
仕上
ヘアライン仕上
取付け方法
掘込
簡単に設置できるU字溝用ゴミ止めです。
落ち葉、ゴミ等の流入、流出を防ぎ、清掃もラクラクです。
防錆効果のある溶融亜鉛鍍金仕上げ。
仕様
VP、VUパイプ兼用
種別
接着式
材質
本体/黄銅。網/#16ステンレス
材質(本体)
本体/黄銅。網/#16ステンレス
寸法H(mm)
25
材質
黄銅、ステンレス(アミ)
商品タイプ
防虫目皿/接続部あり
材質
黄銅、ステンレス
網目
線径0.43mm、16メッシュ
商品タイプ
防虫目皿/接続部あり
VP・VU管に接着。
アミはネジ止め式。
仕様
アミはネジ止め式
材質
黄銅、ステンレス(アミ)
線径(Φmm)
0.4(アミ)
メッシュ
16
線径(mm)
0.4
商品タイプ
防虫目皿/接続部あり
サビにくいステンレス製。
用途排水口のゴミ受けに。
網が虫や小動物の侵入を防ぎます。網はステンレス製。
仕様
VP管用
材質
本体/黄銅、網/#16ステンレス
材質(本体)
本体/黄銅、網/#16ステンレス
ダクト挿入型の網です。ダクトに挿入するだけで取り付けることが可能です。
用途ダクト挿入型網として
材質
SUS304
表面処理
脱脂
関連資料
(0.05MB) (0.14MB)
取扱説明書
(0.14MB) (0.14MB)