- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 水道・空調配管用工具
- 排水管掃除用具のおすすめ人気ランキング
排水管掃除用具のおすすめ人気ランキング
2025/12/07更新97件の「排水管掃除用具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイプ の つまり 道具」、「ワイヤーブラシ 排水管」、「パイプクリーナー 業務用 ワイヤー」などの商品も取り扱っております。
排水管のつまり解消や掃除に最適
材質
鋼
ワイヤー径(Φmm)
8
適合排水口径(Φmm)
50~75
流し台や洗面所、風呂場、トイレの詰まっているところに軽く押し込むだけです。
ゴム製水切り付きなので、ワイヤーに付着したゴミをカットします。
ワイヤー径(Φmm)
5.5
排水管汚れスッキリ取れる!カーブに沿って自在に曲がる。先端ブラシで髪の毛づまり対策、パイプブラシでアカ汚れ対策。
用途排水管に入れて、上下に動かして使うから、手を汚しません。 洗面台、お風呂、シンクなど家庭のパイプにご使用できます。
セット内容
1本入
材質
ブラシ:ポリプロピレン、ステンレス鋼、ワイヤー:ポリ塩化ビニル樹脂、スチール
サイズ(cm)
直径3×71
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
宅内からの道路に向けた横引管の清掃ができます。ワイヤー自体を回転させる大口径式で、長く侵入させた先にも安定的に力を加えることができます。
仕様
回転ハンドル付き
ワイヤー径(Φmm)
9
エスコ品番
EA109CY-150
材質
毛:ナイロン、ケーブル:スチール(ビニールコーティング)、柄:ポリプロピレン
グリップ部(mm)
20×15×170
適合パイプ径(Φmm)
51~76
ケーブル長(mm)
1500
ケーブル径(Φmm)
6
ブラシ寸法(mm)
約直径40×50
1個
¥800
税込¥880
当日出荷
排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。
キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。
先端がらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。
パイプの内側を掃除するためのブラシつきです。
ワイヤーを引き戻す際ゴム製の水切りを通すことで、付着したゴミや水を落とすことができます。
材質
鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴム、ナイロン
ワイヤー径(Φmm)
5.5
ブラシ径(Φmm)
30
ノズル一体式極細洗管ホース
家庭用ケルヒャーKシリーズガンに接続できるプロ用洗管ホースです。
ホース内径(Φmm)
3.6
ホース外径(Φmm)
6.1
耐圧力(MPa)
15
適合機種メーカー
ケルヒャー
ノズル外径(Φmm)
8
強力な水圧で、素早く詰りを解消。
付属品
1、先端ラバー(長)外径100×全長200mm 材質PVC。2、先端ラバー(短)外径100×全長44mm 材質PVC
使用方法
1.詰まっている排水口に水を注ぎます。2.先端ラバーを取付排水口にセットします。3.排水口にセット後、ハンドルを勢いよく引上げ吸い込みます。4.排水口にハンドルポンプを押しあて、ハンドルを勢いよく押し下げます。 この操作にて詰りが解消されない場合は、引く、押すを繰り返します。
全長(mm)
435.2(ハンドル部含む544.2)
色
黒
内径×外径(Φmm)
76×81
適合排水管径(Φmm)
16~75
本体質量(kg)
2.5
加圧力(N)
入力値10 kgf/cm2、出力値:400Kpa(完全密閉時)
使用上の注意
ご使用前に、亀裂、破損、変形がないか点検してください。これらの状態で使用すると怪我や事故の原因となります。
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ワイヤー径が太く丈夫なので、長く侵入させた先にも安定的に力を加えることができます。
用途排水溝のつまり除去などに
仕様
回転ハンドル付き
材質
鋼
ワイヤー径(Φmm)
9
取扱説明書
(1.1MB)
【パーツ対応表あり】
アイリスオーヤマ製高圧洗浄機専用パーツです。高圧水流を逆噴射し、配水管に沿って進みながら汚れを除去します。
対応商品↓
・高圧洗浄機 FBN-701-D
・高圧洗浄機 FBN-702-D
・高圧洗浄機 FBN-502-D
・高圧洗浄機 FBN-401
・高圧洗浄機 FBN-601HG-D
※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
ホース長さ(m)
10
トラスコ品番
381-0283
適合機種
FBN-401、FBN-401A、FBN-402、FBN-601、FBN-604、FBN-611、FIN-801E、FIN-801W、FIN-901E、FIN-901W、SBT-412
関連資料
高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
1本
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
パイプのつまりをすっきり解消。手で引き出し、回収します。
材質
鋼、ABS樹脂
ワイヤーもすっきり収まる収納タイプです。流し台・洗面台などの排水パイプに使用出来ます。
用途排水溝のつまり除去などに
材質
鋼、ABS樹脂
ワイヤー径(Φmm)
6
取扱説明書
(1.6MB)
配管を外さずに詰まりを解消!
グリップは自由に動いて握るだけで固定。
ワイヤー長さ(m)
約4
材質
ワイヤー:硬鋼線(亜鉛メッキ)、グリップ:ABS樹脂
質量(kg)
0.546
TKG品番
9-1314-0301
TKG品番(2017)
6-1165-1801
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
適合
直径6.5mmケーブル専用
エスコ品番
EA340GB
材質
(本体)スチール、(Tハンドル)プラスチック
質量(kg)
2.3
適合パイプ径(Φmm)
32~50
ケーブル
直径6.5mm×7.6m
1個
¥9,810
税込¥10,791
当日出荷
手動タイプのドレンクリーナーです。
7.5mと長いワイヤーで長い配管でも楽に掃除が可能です。
用途排水管の清掃に
材質
ハイカーボンスチール
質量(kg)
1.7
ワイヤー径(Φmm)
6.3
ワイヤー長さ(m)
7.5
適合パイプ径(Φmm)
38~76
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
パイプのつまりをすっきり解消。バネは折れにくい強力2重巻き。
長さ(m)
3
材質
鋼
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
強力な水圧で素早く詰まりを解消。吸引もできるので、さまざまな詰まりに対応。詰まり水に触れずクリーンな作業。超軽量で持ち運びラクラク。
用途和・洋便器、流し台、洗面台の詰まり除去に最適。
付属品
アダプタ長、アダプタ短
質量(kg)
1.2
適合排水管径(Φmm)
20~75
加圧力(N)
340(35kgf)
デンマーク製あらゆる内径に対応したチューブビン洗浄ブラシ。(品番:5356、5369、5368、5355、5367、5366、5365、5364、5354)専用フレキシブルロッドです。
耐熱温度(℃)
120
完全に詰まる前に週1のお手入れ。ミニブラシの先端を排水口にスルスル入れて数回ロットをくるくる回してください。
用途配水管に詰まった髪の毛、汚れを簡単排除。
材質
(ブラシ)ポリプロピレン、ステンレス鋼、(ワイヤー)ポリ塩化ビニル樹脂、スチール
寸法(mm)
20×20×710
質量(g)
100
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
トラスコ品番
115-3348
材質
本体:樹脂、ワイヤ:スチール
質量(kg)
1.62
能力
清掃距離:7.5
ヘッド径(Φmm)
140
動力
手動/電動ドライバー
清掃管径(mm)
31~51
ワイヤー寸法(Φmm×m)
6×7.5
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷