排水管蒸発防止剤のおすすめ人気ランキング

2025/07/28更新
113件の「排水管蒸発防止剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「浴室 防臭キャップ」、「封水 トラップ」、「蒸発防止剤」などの商品も取り扱っております。
空き室管理・設備維持の強い味方! トラップ水の蒸発が臭いの原因!! トラップ水の蒸発を防ぐことで悪臭と害虫の侵入を防ぎ、空き室巡回の手間を軽減します。
用途業務用 トイレ、キッチン、洗面所、浴場・洗濯機排水、など様々なトラップの機能維持に 質量(kg) 1
1本(1000mL)
5,898 税込6,488
当日出荷

1セット(500個)ほか
5,798 税込6,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

排水口からこみ上げてくる悪臭にバイオと酵素のダブルパワーでパイプ内の汚れを分解・消臭。油脂による詰まりも解消します。またパイプ内にバイオフィルムが形成され汚れの付着も防止します。 台所・洗面所・浴室に。
1本(1L)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東洋石油化学揮発防止剤
本製品を添加することにより溶剤の揮発を抑えます。【溶剤の揮発を抑えるメリット】溶剤を長持ちさせます。沸点が低い溶剤成分の揮発を抑えることにより、配合バランスを整え、洗浄・剥離能力を保ちます。
用途溶剤の揮発防止、洗浄溶解能力の維持促進に 成分 アルコール系 危険等級 有機溶剤中毒予防規則 第3種 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 PRTR法 非該当 危険物の性状 水溶性
1缶(4L)ほか
7,598 税込8,358
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排水管の汚れ・匂い・雑菌をスッキり解消。 4つの力で汚れを落とす。【発熱の力】よごれを軟化してながれやすくし、溶解を促進。【アルカリの力】油脂やタンパク汚れを溶解。【酸素の力】有機汚れを分解し除菌・消臭。【発泡の力】汚れを側面から剥がして押し流す。 大便器・小便器などトイレへの使用には適してしておりません。
商品タイプ 業務用 成分 ケイ酸アルカリ塩、KOH、NaOH、過炭酸塩、界面活性剤 使用方法 本剤100~150g(600g約1/4程度)を排水口の周りに撒いてください。薬品の外側に沿って水又は温水、約300mL~400mL(コップ2杯位)を静かに注ぎ薬剤を排水管に流し入れてください。温湯水(40℃~50℃)を使用すると、効果が一段と上がります。そのまま30分~1時間放置した後、多量(5L位)の水で押し流してください。 種別 顆粒状 標準使用量 約150g(全体量約1/4)(注水量400~500mL) 外観 白色細粒状 アズワン品番 64-1130-13 性状 アルカリ性
1個(600g)
2,388 税込2,627
当日出荷

ワントラップに取付けることで、封水が蒸発してなくなっても臭気もれや害虫の侵入を防ぎます。 排水時は水の重みによって弁体が開きます。 パッキンの付替えで鋳物製排水トラップ(取付穴径48~55ミリ)と汎用ワントラップ(取付穴径43~48ミリ)に取付けができます。
用途長期間水を流さない排水口にオススメのワントラップ用アダプターです。 材質 ポリプロピレン
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

テクノテックトラップカバー
長期不在時や未入居の際の臭気対策に! 排水トラップ内の封水が切れると悪臭の原因となります。トラップにフタをし配水管からの臭気の逆流を防ぎます。 のせるだけで簡単に取付け、取り外しもラクラク。 各社トラップ(目皿受け外形Φ142製品)に対応。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

長期間使用されない住宅などのワントラップに取付けることで、封水がなくなっても臭気漏れを防止します。パッキンの付替えで鋳物製排水トラップ(JCW201床排水トラップT5A・Bの呼50)と汎用ワントラップ(サイズ100×50)に取付けができます。
適合管 パッキンの付替えで鋳物製排水トラップ(JCW201床排水トラップT5A・Bの呼50)と汎用ワントラップ(100×50)に取付けできます。 アズワン品番 64-6507-75
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

あきらめていた「あの」臭いに効くアイテム、芳香ではなく微生物が臭いを元から分解し落ちにくい尿石も剥がれやすくなります。トイレや生ごみ・ペットの糞尿に。
1本
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本(500mL)
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トイレなどの床トラップのワンだけです。ビス・ナットを外し、目皿とワンの穴を合わせてビスをねじ込み締付けます。
材質 PVC 呼び 75
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小さいボールで大きな省エネ。 特殊中空成形により吸い込み口が無く、液が内部へ浸透しません。 軽量で腐食しません。 蒸発防止効果が大きいため、熱ロスがなく経済的です。
アズワン品番 1-089-02 仕様 単位面積:2,800個/m2 材質 PE(ポリエチレン) 連続使用温度(℃) 80 サイズ(mm) Φ20 入数 1箱(500個入)
1箱(500個)
9,890 税込10,879
当日出荷

TGK(東京硝子器械)PPボール
中空のボールで、加熱液の保温、蒸発・飛散防止に役立ちます。
仕様 使用温度範囲:120℃まで
1個(1000個)ほか
17,820 税込19,602
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

中空成形ボールですので、穴がありません。 耐薬品性に優れ、各種の液面に使用できます。 ガス・臭気の拡散を防ぎ、長期間使用できます。
用途ウォーターバスなどの保温に 連続使用温度(℃) 110 材質 PP(ポリプロピレン)
1箱(500個)ほか
6,475 税込7,123
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

液状で使いやすく排管の汚れを分解。 目詰まり、悪臭を解消します。 ポリエチレン製、塩ビ製の排管の詰まりの改善及びカビ、ヌメリ、悪臭を除去します。
用途浴場・浴槽の排管、台所の排管、洗面台の排管などの汚れ落とし 使用場所 浴室、台所、洗面所の排水口 商品タイプ 業務用 液性 アルカリ性 成分 次亜塩素酸ソーダ・水酸化ナトリウム・増泡剤・キレート剤・精製水 液色 淡黄色液体
1個(4kg)
7,798 税込8,578
当日出荷

自己閉鎖膜により害虫の侵入を防ぎ、完全臭気止めをします。 自封式構造で封水が不要なため、封水が蒸発してなくなっても臭気もれや害虫の侵入を防ぎます。 オフィスビルの給湯室、コンビニの湿式タイプトイレ、集合住宅の機械室、ポンプ室など頻繁に水を流さない場所に最適です。 パッキンの付替えで鋳物製排水トラップ(取付穴径50~55ミリ)と白ガス管(取付穴径約53ミリ)に取付けできます。 適合排水金具:JCW204床排水金物C・Dの呼50、JCW201床排水トラップT3A・B、T5A・Bの呼50
用途長期間水を流さない排水口の防虫、防臭対策に最適な自封式トラップです。 材質 SUS304、シリコン、エチレンプロピレンゴム 呼び径(A) 50
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

排水時は開き、通常時は密閉状態となる自己閉鎖膜により、封水がなくなっても臭気漏れを防止します。パッキンの付替えで鋳物製排水トラップと白ガス管に取付けができます。
適合 CW204床排水金物C・Dの呼50、JCW201床排水トラップT3A・B、T5A・Bの呼50に適合 アズワン品番 64-6507-76
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

流し場、浴場、洗面所などの排水管の詰まり・悪臭を予防する、液状のパイプクリーナーです。日常の定期的な使用によって排水管のトラブルを未然に防ぐと同時に除菌・消臭効果も備え、大変衛生的です。粘性をアップさせて汚れに対する付着力がよくなり、効果的に作用します。医薬用外劇物にも指定されない、環境への影響にも配慮した製品です。防錆剤配合。大便器・洋式トイレへの使用には適してしておりません。
用途台所、洗面所、浴室などの排水管詰りの原因となる油脂・タンパク質汚れ除去 液性 アルカリ性 使用量 125g/1回 種別 液体
1本(1kg)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

研摩仕上げにより真球です。 焼却時に有毒ガスの発生がありません。 非吸湿性で耐薬品性に優れています。
材質 PP(ポリプロピレン) 比重 0.91 耐熱温度(℃) 約120 荷重 4.6kg/cm3
1ケース(100個)ほか
3,237 税込3,561
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(500個)ほか
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)