排水蓋 屋外のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
112件の「排水蓋 屋外」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「井戸蓋」、「排水 枡 蓋」、「マンホール蓋 330」などの商品も取り扱っております。
密閉性だから、浸入水対策も万全。 小さな蓋で、外観はスッキリと。 優れた荷重強度。 凍上・凍結を防止。
材質 硬質塩化ビニル ライト 文字内容 うすい
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車軸総重量2トン以下の普通乗用車の乗り入れが可能です。
用途屋外排水ます用蓋、普通乗用車用駐車場に。 材質 レジンコンクリート 耐荷重(kN) 12
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉蓋です。 材質 硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
1個
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

安全性に優れたマンホールカバーです。
材質 ポリオレフィン樹脂と炭酸カルシウム タイプ フタのみ
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

密閉性だから、浸入水対策も万全。 小さな蓋で、外観はスッキリと。 優れた荷重強度。 凍上・凍結を防止。
材質 硬質塩化ビニル
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1枚
5,798 税込6,378
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

仕様 ハンドホール:MH-450 付属品 ゴムパッキン、鎖 質量(kg) 5.2 強度 T-4 破壊強度(kN[kgf]) 40kN以上
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類 ますぶた 材質 鋼板製 適合 (荷重)歩道 タイプ 溜桝用 ピッチ(mm) (ベアリングバー)33 アングル寸法(mm) L30×30×3 ベアリングバー高さ(mm) 19
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


縞鋼板で製作した集水桝用蓋です。 落ち葉、ゴミ等の落下を防ぎ、溝の中が見えず美観的、防臭効果もございます。 軽量で簡単に据え付け、取り外しが簡単で清掃もラクラクです。 表面処理は溶融亜鉛鍍金仕上ですので防錆にも優れています。
用途改良枡用 種類 ますぶた 高さ(mm) 24.5
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
2,288 税込2,517
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2ヶ所の持ち手を設置。フタの開閉作業が楽に行えます。 裏面は格子リブ構造になっているため、丈夫です。
種別 SK805383WH 材質 強化PP 材質/仕上 強化ポリプロピレン(PP) ホワイト 質量(g) 650 種類 ますぶた 外寸(mm) 262×262×30 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 262×262×30
1個
1,588 税込1,747
当日出荷

排水口の交換用ワントラップ皿。排水金具や排水パイプ内径にツメを曲げて調節。
材質 ステンレス 材質(本体) ステンレス
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類 ますぶた ピッチ 細目 高さH(mm) 19 材質 SS400 ピッチ(mm) 15 仕上 溶融亜鉛メッキ 適合荷重 歩道用
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

安全性に優れた丸枠付きのマンホールカバーです。
型式 350型 材質 ポリオレフィン樹脂と炭酸カルシウム 厚さ(mm) 31.5 質量(kg) 3.3 タイプ 丸枠セット 寸法(Φmm) 425 耐荷重(kN) 9.8(1000kgf) 使用安全耐荷重(kN) 2.4(250kgf)
1個
6,598 税込7,258
7日以内出荷

透水面積が大きく、多量の水処理が可能です。 穴あけ加工はホールソーでできるため、作業効率が良くなります。 持ち運びが楽なプラスチック樹脂製です。 浸透管との組み合わせで、設置場所に対応した配管レイアウトが可能です。 住宅や公園などの設置条件にも各種ます・浸透管の組み合わせで浸透量の調節が可能です。
用途屋根に降った雨水の計画的かつ効率的な浸透・排水 材質 ポリプロピレン 規格 プラスチック・マスマンホール協会規格適合品
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 (1)カバー:FC200/樹脂系塗料塗装、(2)受枠:FC200/樹脂系塗料塗装、(3)ゴムパッキン:クロロプレン/-、(4)締付ボルトSUS304/2-M10×35六角ボルト、(5)取手カバーSUS304/- タイプ 丸枠
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)