- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- 排煙窓開閉のおすすめ人気ランキング
排煙窓開閉のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新138件の「排煙窓開閉」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「排煙口手動開放装置」、「排煙ワイヤー」、「排煙」などの商品も取り扱っております。
開口部(mm)
(封印支柱)Φ3
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
扉兼用ハンドルを引くだけのワンタッチ操作です。
アクリル板は押し込み式で割れずに再利用出来ます。
ステンレス製ヘアーライン仕上げです。
頑丈なリブ構造
BCH-RBCH-Fのボス表面は付属のセンタープレート(接着シール)で簡単に保護できます。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
BCH50タイプの握りは外せません。
排煙口・排煙ダンパー(手動・モーター復帰)との組み合わせが出来ます。
保守の際の作動、復帰はパネルを取り外さずアクリル板を上にあげて操作出来ます。
取付自由形です。(全方向に取付可能です。)
コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。
ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。
●受け型ブラケット(長丸部分)付です。
用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、ガスチャンバー、消火栓ボックス、ダストボックス扉、鋼製家具扉、食品保管庫、トランクルーム
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
区分
建築
仕上
サテンクローム色塗装仕上
操作方法
左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。
取付板厚(mm)
~3
RoHS指令(10物質対応)
対応
取手
回転取手
セット内容
TL1023 1、LB-1274 1、MTB4X06S 2
色
シルバー
対応商品
アリッツPG
1セット
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
オートブレーキ付の便利なウィンチです。
ハンドル部はラバー材質なので握った感覚も文句なしです。
引張専用としてお使いください。
用途ボート、ヨットの引張り作業やテニス、バレーボールなどのネットの軽量物のセット等に。
材質
本体/熱間圧延軟鋼板(JIS G 3131)、ハンドル取っ手部/ラバー
質量(kg)
3.4
寸法A(mm)
133
寸法F(mm)
240
寸法D(mm)
51.5
寸法E(mm)
260
寸法B(mm)
158
寸法C(mm)
88
定格荷重(kg)
500
寸法G(mm)
11.5
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)
Φ5×20
比率
4.1:1(ギヤ)
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
煙感知器または手動開放装置との連動により瞬時にパネルが開放します。
開放後は手動により復帰します。
取付自由形です。(全方向に取付可能です。)
コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。
ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。
用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
KGB-2FA型用割り板(アクリル樹脂製) 。
材質
アクリル樹脂
寸法(mm)
41×47.5
クランクは頑丈なリブ構造。
握りはより握りや易く、滑り難い二段形状となっています。
使用温度範囲(℃)
0~90
材質
(インサートボス)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(グリップ)
黒色フェノール樹脂
材質(プレート)
艶消しシルバーアルミニウム
材質(ハンドル車)
黒色フェノール樹脂
アウター内部はモリブデンコーティング処理のため、抵抗が少なく動きがスムーズです。
角穴の場合、ボスの外周と端面は機械加工されています。
材質(本体)
FCD450
表面処理(本体)
防錆油塗布
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
おねじ
材質(本体)
亜鉛ダイキャスト
表面処理
(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜
表面処理(ねじ部)
黒色四三酸化鉄皮膜
表面処理(レバー部)
静電粉体塗装
材質(ボルト)
鋼材SUM22
材質(止めネジ)
鋼材SUM22
材質(バネ)
鋼線SW-C
ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。