- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農具
- 土農具
- 掘り起こしのおすすめ人気ランキング
掘り起こしのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新237件の「掘り起こし」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「芋掘りスコップ」、「土おこし」、「芋掘りフォーク」などの商品も取り扱っております。
収穫や土起こしに活躍するフォークです。サトイモやじゃがいもなどの根菜類をごっそり掘り取れる備中鍬のように強力な五本刃の農具で、土起こしにも威力を発揮します。土に差し込みやすい備中鍬のように頑丈な全鋼製の細刃です。踏み込みやすい足掛け付きです。
用途根菜類の収穫、土起こし。
刃幅(mm)
211
柄長さ(mm)
780
刃長(mm)
380
仕様
防錆塗装仕上げ
材質(柄部)
天然木・白木柄(無垢柄)
材質(刃)
全鋼
1本
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
頭部は炭素鋼・熱処理済みなので丈夫
爪は石の多い場所でも土刺さりの良い剣先形状
R形状によりテコの原理で土を起こし易くします
用途畑の土起こし作業
トラスコ品番
819-3356
材質
(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)スチールパイプ
全長(mm)
930
質量(kg)
1.6
頭部幅(mm)
185
爪長さ(mm)
215
爪数
3本
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
機械後部の鋤が土をとらえ、羽根車にあたって土を反転させます。
人参、ネギ、玉ねぎなど条間が狭い野菜に適しています。
培土板も装着でき、人参などの土寄せ作業、追肥時の溝きりが可能です。
収穫や土起こしに活躍するフォークです。スコップのように立ち姿勢で収穫や土起こしができる四本刃の農具です。根の強い根菜類も楽に掘り取れます。土に差し込みやすい全鋼製の細刃です。角度を付けて根菜類をすくい上げやすくした刃です。
用途根菜類の収穫作業や耕作地の土起こしなど。
刃幅(mm)
160
柄長さ(mm)
780
刃長(mm)
310
仕様
防錆塗装仕上げ
材質(柄部)
天然木・白木柄(無垢柄)
材質(刃)
全鋼
1本
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
オールスチール製で先爪はワンピース製(無溶接一体加工)を採用し、炭素鋼S70C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています
パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られます
4本爪剣先タイプ。
用途根起こし、根菜の掘り起こし作業
農事用
材質
(爪部)スチール/(柄部)スチール鋼管
長さ(mm)
(爪部)295
全長(mm)
1135
質量(kg)
2.2
爪数
4本
先幅(mm)
(爪部)190
1丁
¥8,598
税込¥9,458
翌々日出荷
初めてでも安心の家庭用AC100タイプ
エンジン始動の手間いらず
エンジンタイプよりも静かだから住宅地にもオススメ
800W搭載でパワフル
用途家庭菜園などの土の掘り起こしに
耕うん幅(mm)
280
耕深(mm)
約60
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
800
付属品
フレームパイプ上下×各1、ツマミ×4、ネジ×4、コードフック×1、コードクリップ×2、延長コード10m
刃数
4枚刃
質量(kg)
約7.3
周波数(Hz)
50/60
電流(A)
8.2
回転数(min-1[r.p.m])
400
外形(mm)
200
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
250×310×1290
アズワン品番
64-4063-03
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
用途集草・草の移動作業用
材質
頭部:刃物鋼。柄部:木
幅(mm)
215
全長(mm)
1130
質量(kg)
1.72
高さ(mm)
1155
奥行(mm)
35
爪数
4
先幅(mm)
220
1本
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
立ったまま作業ができるので楽です。
狭い株間をきれいに除草! 株も傷つけません!
小石や泥がはねません。同時に土も耕します。
適合
排気量25mL以上のエンジン式刈払機
サイズ
320×100(mm)
質量(g)
800
耕うん幅(mm)
約100
耕深(mm)
-20~+20(調整可能)
根を傷つけずに掘り起こす。人間工学に基づきデザインされたハンドルと柄。滑らず作業しやすい設計と高品質な素材の4本爪フォーク。
用途移植、土起こし、土壌の掘り起こしなどに。畑、ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。
材質
高品質スチール、木材
質量(kg)
2.17
ハンドル
D型
全長(cm)
117
保証期間
最大10年
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
焼入れ、焼戻しの熱処理加工
先爪はワンピース製(無溶接)で折れにくく曲がりにくい最高級品。
爪部は焼入れ・焼戻しの熱処理加工
柄はすべりにくく、手になじむ筋付き形状。
用途干草・わら・堆肥の掻き寄せやすくう作業に使用
全長(mm)
1135
爪長さ(mm)
335
材質
(爪部)スチール/(パイプ柄部)スチール鋼管
畝の上から掘り込める長爪の農具です。立ち姿勢のまま高く盛った畝にも差し込める四本長爪の農具です。長ネギ等の根菜類の収穫に威力を発揮します。収穫物をすくい上げやすくするため湾曲形状に造作した全鋼製の細刃です。踏み込みやすい足掛け付きです。
用途長ネギ等の根菜類の収穫。
刃幅(mm)
210
柄長さ(mm)
780
刃長(mm)
380
仕様
防錆塗装仕上げ
材質(柄部)
天然木・白木柄(無垢柄)
材質(刃)
全鋼
1本
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
土起こし、移植にも使いやすいフォーク。人間工学に基づきデザインされたハンドルと柄。滑らず作業しやすい設計と高品質な素材の4本爪フォーク。
用途移植、土起こし、土壌の掘り起こしなどに。畑、ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。
材質
高品質スチール、プラスチック
質量(kg)
2.15
ハンドル
D型
全長(cm)
117
保証期間
最大25年
1個
¥6,598
税込¥7,258
9日以内出荷
オールスチール製で8本爪タイプのかき寄せ、すくい作業用として最適
頭部(爪部)は炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています
パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られます
8本爪平先タイプ
用途コークス、石炭ほか、鉄屑のかき寄せやすくう収集作業や畜産用
材質
(爪部)スチール/(柄部)スチール鋼管
長さ(mm)
(爪部)420
全長(mm)
1220
質量(kg)
2.7
爪数
8本
先幅(mm)
(爪部)385
1丁
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
かき寄せ、すくい作業用
先爪はワンピース製(無溶接一体加工)を採用し、炭素鋼S70C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています
柄は手に馴染む天然木を採用
3本爪タイプ。
用途干草や落ち葉、ごみ等のかき寄せやすくう収集作業・運搬作業
材質
(爪部)スチール/(柄部)天然木
長さ(mm)
(爪部)300
全長(mm)
1800
質量(kg)
1.5
爪数
3本
先幅(mm)
200
1丁
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
材質
ステンレス
全長(mm)
1200
質量(kg)
1.35
タイプ
5本爪
間口W×奥行D(mm)
225×164
TKG品番
9-0204-0702
TKG品番(2017)
6-0190-1702
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
材質
ステンレス
全長(mm)
1200
質量(kg)
1.09
タイプ
5本爪
間口W×奥行D(mm)
225×165
TKG品番
9-0204-0601
TKG品番(2017)
6-0190-1601
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
無溶接、本格鍛造で軽量、長寿命です。
用途干草や切り粉などをすくう作業
全長(mm)
1135
爪数
4本
先端幅(mm)
230
爪長さ(mm)
330
質量(kg)
1.5
トラスコ品番
177-6509
材質
(柄)木、(爪)スチール
1本
¥6,298
税込¥6,928
翌々日出荷
ワンピース製(無溶接)先爪は、折れや曲がりに非常に強く、頑丈な作りです
焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
柄は手に馴染む天然木を採用
用途じゃがいもの収穫作業
集草やゴミ集めなど
材質
(爪部)スチール/(柄部)天然木
長さ(mm)
(爪部)320
全長(mm)
1290
質量(kg)
1.4
爪数
5本
先幅(mm)
200
1丁
¥9,798
税込¥10,778
翌々日出荷