- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 掘り込み レールのおすすめ人気ランキング
掘り込み レールのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新100件の「掘り込み レール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「食器棚 レール」、「引き戸上部レール」、「引き戸 レール」などの商品も取り扱っております。
材質
アルミ押出し材
ねじ穴間隔(mm)
300
ねじ穴(Φmm)
5(穴)、8(皿)
材質
アルミ押出し材
ねじ穴間隔(mm)
300
ねじ穴(Φmm)
5.5(穴)、7.5(皿)
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質
6063アルミ
長さ(mm)
1000
幅(mm)
12
厚さ(mm)
1
高さ(mm)
3.5
溝幅(mm)
4.5
仕上
アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥349
税込¥384
当日出荷
用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして
その他補助用部材として
材質
A6063S-T5
表面処理
白アルマイト
材質
アルミ押出し材
ねじ穴間隔(mm)
300
ねじ穴(Φmm)
5(穴)、8(皿)
FA-100、FA-160、FA-1000のY型戸車、FA-930専用の廉価版レールです。
Y型の溝形状が戸車の脱輪を防止します。
ツバ厚は1mmと低く緩やかな形状のため、歩行や運搬車の横断がスムーズにできます。
用途内装用下レール
材質
アルミ押出し材
2穴加工がしてあり、取付が容易です。
用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして
その他補助用部材として
表面処理
白アルマイト処理
材質
A6063S-T5
戸の重量30kg(上部吊車の種類により、20kg以下のものもあります)までの上吊式・下荷重式兼用に使用頂けるUDシステムの上下兼用レール。
用途間仕切/収納折戸専用
材質/仕上
アルミ合金押出し材/アンバー
ねじ穴間隔(mm)
300
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質
6063アルミ
長さ(mm)
1000
幅(mm)
12
厚さ(mm)
1
高さ(mm)
8
溝幅(mm)
4.5
仕上
アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥489
税込¥538
当日出荷
スライダーSRD-30とセットで使用
用途スライドレール
材質
アルミ合金[AL]
長さ(mm)
2000
色
シルバー
質量(g)
790/本
表面処理
アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨締結部品
BCS-04-10、NSM-06-4、NH-06-GR(各必要個数分)
1本
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途建築資材 内装などに。
材質
アルミ
色
シルバー
幅(mm)
12
厚さ(mm)
1
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質
6063アルミ
長さ(mm)
1820
幅(mm)
12
高さ(mm)
7.5
穴径(Φmm)
2
表面処理
アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)
対応
ツバ無しのため、床面がフラットに納まります。歩行や車イス、運搬車の横断がスムーズにできます。
V型戸車とセットでご使用ください。
材質
アルミ押出し材
R車、V車、Y車すべてに対応しハズレ防止機能も向上しました。床とレールが、同レベルに仕上がります(バリアフリー対応)。豊富なバリエーションで、あらゆる床材に使用可能です。病院、学校、老人ホーム等安全設計が必要なところには欠かせない商品です。
材質
A6063S-T5
高さ(mm)
7
堀込み寸法(mm)
12×7
ツバ付のため、床の切り込み部分を見せることなくすっきりときれいに仕上げられます。
ツバ部分が低くて緩やかな形状のため、歩行や運搬にほとんど支障がありません。
用途内装用下レール
材質
アルミ押出し材