掛け軸かけのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
110件の「掛け軸かけ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヤハズ」、「掛け軸 棒」、「掛け軸」などの商品も取り扱っております。
踏み台を使わないで、掛け軸をかけることができます。
材質 長さ(mm) 940
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

矢筈は掛け軸を吊ったり外したりするときに使います。。吊金具が高い場所や奥まった場所にある場合にご使用ください(掛け軸以外には使用しないでください)。竹製品は自然物ですので、虫がつくことがございます。保管にはご注意ください。※手づくりのため、多少の誤差がございますj。ご了承ください
材質 竹・黄銅
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

矢筈は掛け軸を吊ったり外したりするときに使います。。吊金具が高い場所や奥まった場所にある場合にご使用ください(掛け軸以外には使用しないでください)。竹製品は自然物ですので、虫がつくことがございます。保管にはご注意ください。※手づくりのため、多少の誤差がございますj。ご了承ください
材質 竹・黄銅
1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
7日以内出荷

本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。 材質 本体(パイプ)/STKM-11A(JIS) 表面処理 三価クロメート
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

和室吊金具。吊金具ご使用の場合は、折釘や稲妻釘などが便利です。軸を吊るときのみに使用してください。額やほかのものを吊るのには不向きです
材質 安全荷重(kg) 8
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクト・スリム・軽量、小形ペン型のフィッシャー。ポケット、腰袋に収納可能なペンサイズフィッシャー。伸縮部は丈夫で錆に強いステンレス製。ケーブルの引き寄せ押し出しに便利な先端形状
用途軽索引用 全長(cm) (伸長時)93。(収納時)16.5 質量(g) 33 径(Φmm) (竿)8
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

材質 フック部:亜鉛ダイカスト 、 握り部:PP被覆パイプ 仕上 フック部:サチライトクロム 、 握り部:グレー
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

福井金属工芸矢筈
矢筈は掛け軸を吊ったり外したりするときに使います。。吊金具が高い場所や奥まった場所にある場合にご使用ください(掛け軸以外には使用しないでください)。竹製品は自然物ですので、虫がつくことがございます。保管にはご注意ください。※手づくりのため、多少の誤差がございますj。ご了承ください
材質 サイズ(mm) 1000
1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

和室金具。掛軸を床間にかけるときに使用します
材質 安全荷重(kg) 3
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽くて竿あげもラクラク。1mの使いやすい長さ。握りやすいグリップ付き。収納に便利なグリップで、着脱が簡単。竿との密着にすぐれた形状。
用途竿あげ 材質 パイプ:スチール塩ビコーティングパイプ、ヘッド:ナイロン、グリップ:ポリエチレン 質量(g) 228 全長(cm) 100
1本
599 税込659
5日以内出荷

福井金属工芸軸吊自在 バネ付
和室吊金具。吊金具ご使用の場合は、折釘や稲妻釘などが便利です。軸を吊るときのみに使用してください。額やほかのものを吊るのには不向きです
材質 黄銅 安全荷重(kg) 5
1本
2,298 税込2,528
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

福井金属工芸矢筈 3本継
矢筈は掛け軸を吊ったり外したりするときに使います。。吊金具が高い場所や奥まった場所にある場合にご使用ください(掛け軸以外には使用しないでください)
材質 棒:アルミ 頭・脚:白ニッケル、棒:ブロンズ 規格 両口 サイズ(mm) 1050(3本連結時) アズワン品番 64-5262-37
1本
8,998 税込9,898
3日以内出荷

ツールバッグ、ツールボックスに収納可能なスリムボディ 伸縮部は丈夫で錆に強いステンレス製 天井裏でのケーブルの押し引き 3m先のケーブルを片手で牽引 軽量牽引用 押し引きできる先端金具S字フック(DPF-F)付属
用途天井裏などのケーブル配線に。 最大径(Φmm) 竿/13
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
591 税込650
欠品中

高い位置に竿を上げるときに便利な竿あげ棒。 上げ下げできる物干し竿の太さは、直径4cmまで。 吊り下げたり、引っ掛け収納に便利なフック穴付き。
材質 本体/樹脂コーテイングスチールパイプ 部品/ABS樹脂 PP樹脂 ホワイト 質量(g) 200 長さ(cm) 90×9.5×2.3
1台
899 税込989
当日出荷

福井金属工芸矢筈 3本継
矢筈は掛け軸を吊ったり外したりするときに使います。。吊金具が高い場所や奥まった場所にある場合にご使用ください(掛け軸以外には使用しないでください)
材質 棒:アルミ 頭・脚:白ニッケル、棒:ブロンズ 規格 両口 サイズ(mm) 1050(3本連結時)
1本
8,998 税込9,898
3日以内出荷

福井金属工芸軸吊自在セット
額用吊金物
付属品 二重折ネジ大:1個 材質 真鍮 寸法(mm) 400 安全荷重(kg) 5 アズワン品番 64-5256-98
1パック(1個)
2,698 税込2,968
3日以内出荷

自動車や機械器具のドライブベルト類の取付時に使用する専用補助工具です。このベルト引っ掛けツールを使用すれば1本式のドライブベルトの取付や取外しが簡単に行えるので作業時間の短縮が可能です。エンジンルームのVベルトやタイミングベルトの点検作業もできます。フックの形状が丸軸なのでベルト交換の際に新品ベルトを傷つけにくいです。
用途自動車や機械器具のドライブベルト類の取付時に 軸径(Φmm) 6.5 全長(mm) 690 高さ(mm) 25(先端) グリップ径(Φmm) 30 軸間距離(mm) 20
1本
798 税込878
当日出荷

242×273mmの色紙が入れられます。
セット内容 台紙×1、透明板×1、平紐×1、平紐用シール×1、枠用シール×4、題目シール×1 寸法(mm) 展開時:265×820、収納時:265×320
1個
610 税込671
当日出荷