- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 水質検査・土壌検査関連(pH等)
- 採取のおすすめ人気ランキング
採取のおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新1,873件の「採取」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「採泥器」、「探針棒」、「採取コンテナ」などの商品も取り扱っております。
粉体試料や土壌の検出に使用できます。
材質
ステンレス(SUS304)研磨仕上
トラスコ品番
413-9208
寸法(mm)
Φ19×320
質量(g)
80
柄長さ(mm)
140
1本
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
ステンレス製で耐久性が高い粉末用サンプラーです。
材質
ステンレス(SUS316)
寸法(mm)
Φ30×480
容量(mL)
150
アズワン品番
3-8186-01
1本
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
採取ポケットが3つあり、1回のサンプリングで採取ゾーンごとに個別採取が可能なサンプラーです。ポケットは粉末や顆粒を外気に曝さず採取でき、ドラム缶や樽などにも適しています。分解、洗浄が可能です。採取したくないゾーンのサンプリング中止や採取後のサンプル抜き取り作業中のコンタミを防ぐため、各ポケットの外側にシーリングスリープ(別売)でカバーすることができます。採取物漏出防止にも役立ちます。
筒径(Φmm)
25
T型ハンドルの回転で採取口を開閉し、紙袋、プラスチック袋、ドラム缶等から粉末や顆粒を外気に曝さず採取ゾーンを一括採取するサンプラー。外筒径2.5cm、採取口サイズはW10×D1.2cmです。アルミニウム製とステンレス(SUS316)製があり、分解・洗浄可能。採取したくないゾーンは採取口外側に別売のシーリングスリーブでカバーします。
口数
採取:3
全長(cm)
88
最大容量(mL)
110
粉末や果粒を外気にさらさず、採取できます。採取深度が必要な場合や一度に多量を採取したい場合に適しています。予め採取量を考慮した上で、ロッドとチャンバーを各々お買求め下さい。総重量に注意して下さい。採取方法1.ロッドをチャンバーに捻じ込み、予め位置決めした採取深度までゆっくりと押し込みます。2.サンプラーをゆっくりと引き上げる時に採取ポケットを塞いでいたカバーは下にさがりポケットが開放され、採取物が自然に流れ込みます。3.サンプラーを抜き上げてからチャンバーを外し、採取物を取り出します。
容量(mL)
90
TGK品番
0007807153
材質
SUS316
寸法(mm)
採取ポケット:30×20
質量(kg)
0.6
寸法(Φ×Lmm)
52×195
1個
¥69,980
税込¥76,978
11日以内出荷
チーズ・バター・粘土・ワックス等のペースト状物質のサンプリングに適しています。
材質
ステンレス(SUS420J2)
粉末や顆粒を外気にさらさず簡単・迅速に採取するサンプラーです。
T型ハンドルの押し引きで紙袋、プラスチック袋、ドラム缶、樽やパイプなどからサンプリングが可能です。
ネジ式ではなく溶接しているため分解・洗浄が出来ない構造でコンタミが防げます。
クリーンルーム内で組立から個別包装まで行っているため衛生的です。
材質
HDPE
長さ(mm)
採取部:420
全長(mm)
520
チューブ外径(Φmm)
21
採水量(mL)
1
1本
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
T型ハンドルの押し引きで袋、ドラム缶や樽等から粉末を外気に曝さず採取するサンプラーです。接粉部はオールステンレス(SUS316)製で、分解・洗浄可能です。
SUS304製で錆に強く、耐薬品性・耐久性にも優れ、洗浄も容易です。
全長(mm)
320
直径(Φmm)
19
1個
¥7,798
税込¥8,578
7日以内出荷
サンプリングに使用します。延長棒で深いサンプリングにも使えます。
種類
ビーカー
容量(mL)
100
トラスコ品番
391-6561
材質
フッ素樹脂(PTFE)
質量(kg)
0.8
外径×高さH(Φmm×mm)
78×70
全高(mm)
690
目盛
なし
適合流体
酸・アルカリなど
アズワン品番
61-3223-84
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。
液面から最大1m深度のスラリー、オイル、クリームやシャンプー等の粘性液(約100000mPa・sまで)の採水に適しています。FDA認可のポリプロピレン(PP)製ボディにFDA認可のシリコン製ピストンシールが付属し、接着剤は非使用です。また分解・洗浄できない溶接式のため、コンタミが防げます。ATEX(欧州防爆指令)準拠品。クリーンルーム内で組立から個別包装まで行い、衛生的です。
先端穴径(mm)
10
胴外径(Φmm)
21
現場の土壌を乱さず、深度20cmの土壌を試料円筒に採取できます。 試料円筒の交換だけで、迅速に多点の試料を採取できます。 小型で分解・組立が容易なため、持ち運びに便利です。
付属品
ブラシ、ナイフ、布ケース
材質
鋼鉄、ステンレス、アルミ合金
寸法(mm)
270×57×345
質量(kg)
1.5
1個
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
取手の長い醸造用杓子です。
用途原料の移動
材質
ステンレス18-8(SUS304)
タイプ
丸棒
柄径(Φmm)
8
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロープの先端に本商品を取り付け(外れないように注意)、海などに沈めた後、ゆっくりと引き上げると、ボトルの中にサンプルを回収することができる。
底部はプレート状になっており、引き上げの際には水圧により底部に蓋をするような状態になる。
用途液体のサンプリング
材質
オールステンレス(SUS304)
ディスポーザブル粉末用サンプラー。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他
材質
HDPE
幅(mm)
103
色
白
チューブ外径(Φmm)
21
ハンドル長さ(mm)
103
ディスポタイプのため、洗浄の手間を省けます。クラス10000のクリーンルーム内で製造されています。
材質
HDPE(高密度ポリエチレン)
タイプ
低粘度用
筒径(Φmm)
21
ディスポーザブル粉末用サンプラー。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他
材質
HDPE
寸法(mm)
スロット位置:先端から100
色
白
寸法(縦×横)(mm)
スロット:60×8
スロット数(個)
1