採取器のおすすめ人気ランキング

2026/05/04更新
743件の「採取器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「採泥器」、「試料採取器」、「ガス採取器」などの商品も取り扱っております。
ハイロート採水器セット(ステンレス容器付) SIBATA(柴田科学)ランキング1位
ハイロート採水器は河川などの任意の深さから採水するときに使用します。すり合わせのガラス製びんのふたと口には、開閉用金具と操作用の鎖がついており、金具の底のおもりを沈めて採水します。ハイロート採水器は水中の細菌を検査するため滅菌し、別途滅菌したふた付金属製保存容器に入れて保存することができます。JIS K0102-1998年を参考に製作しています。
仕様おもり付金属材質フレーム、鎖:SUS304くさり長さ(mm)約1
1セット
34,980税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

サンプリングボトル「底取採集器」 SBシリーズ 日本度器ランキング2位
1本
43,980税込48,378
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

採水器 宮本理研工業ランキング3位
1個
169,800税込186,780
26日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

18-8 もろみひしゃく(丸棒) SUGICO(スギコ)ランキング4位
取手の長い醸造用杓子です。
用途原料の移動材質ステンレス18-8(SUS304)タイプ丸棒柄径(Φmm)8使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498税込4,948
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ハイロート採水器(金具付) SIBATA(柴田科学)ランキング5位
ハイロート採水器は河川などの任意の深さから採水するときに使用します。すり合わせのガラス製びんのふたと口には、開閉用金具と操作用の鎖がついており、金具の底のおもりを沈めて採水します。ハイロート採水器は水中の細菌を検査するため滅菌し、別途滅菌したふた付金属製保存容器に入れて保存することができます。JIS K0102-1998年を参考に製作しています。
仕様おもり付金属材質フレーム、鎖:SUS304くさり長さ(mm)約1
1個
28,980税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

フロンケミカルサンプル採取ビーカー
サンプリングに使用します。延長棒で深いサンプリングにも使えます。
種類ビーカー容量(mL)100トラスコ品番391-6561材質フッ素樹脂(PTFE)質量(kg)0.8外径×高さH(Φmm×mm)78×70全高(mm)690目盛なし適合流体酸・アルカリなどアズワン品番61-3223-84
1個
23,980税込26,378
当日出荷


マイゾックス底取採集器
ロープの先端に本商品を取り付け(外れないように注意)、海などに沈めた後、ゆっくりと引き上げると、ボトルの中にサンプルを回収することができる。 底部はプレート状になっており、引き上げの際には水圧により底部に蓋をするような状態になる。
用途液体のサンプリング材質オールステンレス(SUS304)
1個
47,980税込52,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

取手の長い醸造用杓子です。
用途原料の移動柄幅(mm)10柄厚さ(mm)2.5材質ステンレス18-8(SUS304)容量(mL)65タイプ平柄柄径(Φmm)-寸法C(mm)51寸法A(Φmm)52使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


1個
26,980税込29,678
6日以内出荷

ハンドルは、ねじ込み式で、本体に垂直に付きます。アクセサリーにより、ハンドルを延長できます。
仕様ビーカー部:リム付き、注ぎ口付き・ハンドル部:PTFEコーティング
1個
21,980税込24,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

任意の深さの水を採集できます。採水場所や採水量に応じて使い分け下さい。
1個
60,980税込67,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


1本
1,498税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

農作業の必需品です。軽量な樹脂製ヘッドです。軽量で水に強くなっています。
用途水やり、肥料まき用。柄長さ(mm)約1050材質(柄部)材質(ヘッド)樹脂
1個
2,498税込2,748
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ワイヤー製の柄は、使いやすいように曲げられます。 口の狭い容器や、縦長容器からのサンプリングに便利です。
柄長さ(mm)190材質SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
329税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

柄の長さが1.2mのひしゃくです。 河川や湖沼など水辺に近づくことができない場所での採水に便利です。
材質ステンレスSUS304、柄/木製採水量約1L柄長(m)1.2
1組(2本)
13,980税込15,378
当日出荷

ロッドの長さと先端アタッチメントの変更により、様々なシチュエーションに対応可能なサンプラーです。
種別PPビーカー
1個
11,980税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1.2L~3.5Lと4サイズでしかも取手の長さが3サイズと用途に合わせて選べます。便利な口付です。
用途原料の移動材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698税込6,268
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)