採水 バケツのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
111件の「採水 バケツ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「採泥器」、「つるべ」、「ベーラー採水器」などの商品も取り扱っております。
おもり付で水に投げ入れるとバケツが傾き、簡単に採水できます。 持ち運びに便利な折りたたみ式で、魚活かし・手洗いなど様々な用途に使用できます。 フリップ止め玉付ロープにより、引き上げ時に楽に採水できます。
材質 ビニール 寸法(mm) 180×180×200 ロープ長さ(m) 8
1個
1,998 税込2,198
当日出荷


振り子のように前後に振れる角度調節不可のフルスイング式汲上げ容器に付属のワイヤーを結びつけて採水する簡易式液面採水器。池や湖沼だけでなく、下水道マンホール、井戸、穴や貯水槽など比較的幅の狭い場所からの垂直式採水に適します。ポリプロピレン(PP)製容器にはPPワイヤー10m巻が付属。U字型のビーカー保持具はステンレス製、黒色固定部はポリアミド製。
容量(L) 1 TGK品番 0007807028 材質 (容器)PP 質量(g) 容器:300 口径(Φmm) 容器:135 高さ(cm) 15 胴外径(Φmm) 105
1個
24,980 税込27,478
10日以内出荷

1本
41,980 税込46,178
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

衝撃に強く、壊れにくい丈夫なバケツ。便利な容量目盛り付です。
材質 本体:ポリエチレン・EVA、柄:ステンレス、グリップ:ポリプロピレン 形状 丸形 特性 注ぎ口付、目盛付き 商品タイプ 本体
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

振り子のように前後に振れる角度調節不可のフルスイング式汲み上げ容器に付属のワイヤーを結びつけて採水する簡易式液面採水器です。 池や湖沼だけでなく、下水道マンホール、井戸、穴や貯水槽など比較的幅の狭い場所からの垂直式採水に適します。 液面採水が不得手な、地下水サンプラーやサンプルテイキングが届かない高さからの採水に便利です。 U字型のビーカー保持具はステンレス製、黒色固定部はポリアミド製です。
1個
53,980 税込59,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


マイゾックス底取採集器
ロープの先端に本商品を取り付け(外れないように注意)、海などに沈めた後、ゆっくりと引き上げると、ボトルの中にサンプルを回収することができる。 底部はプレート状になっており、引き上げの際には水圧により底部に蓋をするような状態になる。
用途液体のサンプリング 材質 オールステンレス(SUS304)
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロッドの長さと先端アタッチメントの変更により、様々なシチュエーションに対応可能なサンプラーです。
種別 PPビーカー
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PRO:TRUST(プロトラスト)EVA水汲みバケツ丸 EV-49
用途内蔵オモリ入りの反転バケツ。ロープ付き
1個
889 税込978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

採水缶はフルスイングなので操作性がよいです。
材質 (柄)アルミニウム、(採水缶)ステンレス 容量(L) 1 柄長さ(mm) 940~1800(無段階チャック式) アズワン品番 2-4341-02
1個
19,700 税込21,670
当日出荷

折りたたみ式のため、保管時に場所をとりません。 伸縮部分を改善し、以前よりも折りたたみやすくなった商品です。
用途清掃用品に 材質 本体:熱可塑性ゴム(TPR)、本体、枠、底:ポリプロピレン 形状 角形 特性 折りたたみ式 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 商品タイプ 本体
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウォーターバケツWA4015は、Worx電池式高圧洗浄機HydroShot WG629E用の実用的な補助器具です。実用的な折り畳み式のデザインは、旅行にも最適です。バケツが不要になったら、あっという間に折りたためるので、省スペースで収納できます。バケツWA4015は丈夫で洗える素材を使用しています。ウォルクスのハイドロショットに最適なサプリメントです。
用途省スペース、折りたたみ式のウォーターバケツ 外出先での使用に最適・モバイルWorx電池式高圧洗浄機HydroShot WG629Eに最適なアクセサリー 容量(L) 11L 直径(Φcm) 25 高さ(cm) 28
1個
1,988 税込2,187
当日出荷

フロンケミカルサンプル採取ビーカー
サンプリングに使用します。延長棒で深いサンプリングにも使えます。
種類 ビーカー 容量(mL) 100 トラスコ品番 391-6561 材質 フッ素樹脂(PTFE) 質量(kg) 0.8 外径×高さH(Φmm×mm) 78×70 全高(mm) 690 目盛 なし 適合流体 酸・アルカリなど アズワン品番 61-3223-84
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

1個
39,900 税込43,890
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。 また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。 容量(L) 20 仕様 鋼板0.34mm 材質 ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板) 形状 テーパー 質量(kg) 約1.3 タイプ 天板取り外し式バンドタイプ 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 約306×367 加工 ビード加工とダブルシーム加工 耐熱温度(℃) 160~170 関連資料 【よくあるお問合わせ】スチール製 20Lオープンペール缶
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

衝撃や寒さに強い亜鉛鉄板を使用。 釣手にロープ等をつけて水汲みしやすい。 井戸などの水汲み作業に。
材質 亜鉛鉄板 形状 丸形 口径(Φmm) 215 深さ(mm) 195 板厚(mm) 0.25 底径(Φmm) 170 商品タイプ 本体
1個
689 税込758
当日出荷

PRO:TRUST(プロトラスト)EVAバケツ丸 EV-48
用途手洗い用の便利なバケツ
1個
599 税込659
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

持ち運び用にST容器とCTH容器に吊り下げ用の取っ手(ツル)を付けました。 かぶせ蓋により外からのホコリ等の混入を防ぎます。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
材質 (本体・フタ・ツル)ステンレス(SUS304)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)