採水器のおすすめ人気ランキング

2025/12/09更新
107件の「採水器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サンプリング 採取」、「試料採取器」、「ハイロート採水器」などの商品も取り扱っております。
1個
39,900 税込43,890
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


最小口径5cm(スリムタイプ2cm)の穴、パイプや深い井戸から数10m以上先の地下水を汲み上げ採水します。 サンプラーは可塑剤を含まないポリエチレンバッグの個別包装されていてすぐの使用ができます。
採水量(mL) 1000 タイプ PE製ディスポタイプ 寸法(直径Φ×高さH)(mm) Φ40×970
1本ほか
4,390 税込4,829
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

任意の深さの水を採集できます。採水場所や採水量に応じて使い分け下さい。
1個
60,980 税込67,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ピストン式採水器です。シャフトは塩ビ製でエコノミータイプの採水器です。
種別 2号 アズワン品番 61-3376-07
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハイロート採水器は河川などの任意の深さから採水するときに使用します。すり合わせのガラス製びんのふたと口には、開閉用金具と操作用の鎖がついており、金具の底のおもりを沈めて採水します。ハイロート採水器は水中の細菌を検査するため滅菌し、別途滅菌したふた付金属製保存容器に入れて保存することができます。JIS K0102-1998年を参考に製作しています。
仕様 おもり付金属 材質 フレーム、鎖:SUS304 くさり長さ(mm) 約1
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ハイロート採水器は河川などの任意の深さから採水するときに使用します。すり合わせのガラス製びんのふたと口には、開閉用金具と操作用の鎖がついており、金具の底のおもりを沈めて採水します。ハイロート採水器は水中の細菌を検査するため滅菌し、別途滅菌したふた付金属製保存容器に入れて保存することができます。JIS K0102-1998年を参考に製作しています。
仕様 おもり付金属 材質 フレーム、鎖:SUS304 くさり長さ(mm) 約1
1セット
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取手の長い醸造用杓子です。
用途原料の移動 材質 ステンレス18-8(SUS304) タイプ 丸棒 柄径(Φmm) 8 使用上の注意 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
41,980 税込46,178
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)地下水サンプラー
最小口径5cm(スリムタイプ2cm)の穴、パイプや深い井戸から数10m以上先の地下水を汲み上げ採水します。 サンプラーは可塑剤を含まないポリエチレンバッグの個別包装されていてすぐの使用ができます。
1本
27,900 税込30,690
4日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)井戸用採水器 IS-200
細い井戸などの採水をするための容器です。透明円筒の上下部の連動弁により、水中に投入、引上げだけの簡単操作で採水ができます。ISM-400は特定深度の水が採水できるメッセンジャー式です。
採水量(mL) 200 TGK品番 919-80-70-01 型式 IS-200 全長(mm) 600 径(Φmm) Φ30
1個
40,900 税込44,990
当日出荷

任意の深さの水を採集できます。
材質 本体:アクリル製 フタ:SUS304+シリコンパッキン タイプ 地下水採水器 材質(フタ) SUS304+シリコンパッキン 外径(mm) 40mm
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

おもり付で水に投げ入れるとバケツが傾き、簡単に採水できます。 持ち運びに便利な折りたたみ式で、魚活かし・手洗いなど様々な用途に使用できます。 フリップ止め玉付ロープにより、引き上げ時に楽に採水できます。
材質 ビニール 寸法(mm) 180×180×200 ロープ長さ(m) 8
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

宮本理研工業万能採水器
水圧を利用した採水法のためメッセンジャー不要で容易に採水ができます。 試料水のドレンが容易です。
付属品 クレモナロープ30m(目盛付き) 材質 本体/SUS304、フタ/SUS304・シリコンパッキン、ドレン/黒ゴム管 材質(フタ) SUS304
1個
149,800 税込164,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)井戸用採水器 IS-400
細い井戸などの採水をするための容器です。透明円筒の上下部の連動弁により、水中に投入、引上げだけの簡単操作で採水ができます。ISM-400は特定深度の水が採水できるメッセンジャー式です。
採水量(mL) 400 TGK品番 919-80-70-02 型式 IS-400 全長(mm) 600 径(Φmm) Φ40
1個
34,900 税込38,390
5日以内出荷

サンプリングに使用します。延長棒で深いサンプリングにも使えます。
種類 ビーカー 容量(mL) 100 トラスコ品番 391-6561 材質 フッ素樹脂(PTFE) 質量(kg) 0.8 外径×高さH(Φmm×mm) 78×70 全高(mm) 690 目盛 なし 適合流体 酸・アルカリなど アズワン品番 61-3223-84
1個
23,980 税込26,378
当日出荷