- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 処置・手術
- 採血 注射器のおすすめ人気ランキング
採血 注射器のおすすめ人気ランキング
2025/11/30更新107件の「採血 注射器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「使い捨て 注射器」、「針付き注射器」、「医療注射針」などの商品も取り扱っております。
滅菌個包装のPP製ディスポシリンジです。
残液が少なく、フラッシュバックの確認が容易な使いやすい形状です。
材質
本体/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/TPE(熱可塑性エラストマー)
滅菌
あり
滅菌方法
電子線
筒先
中口
目盛
あり
先端形状
ルアーロック式
先端外径(Φmm)
4
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00319000002
医薬品医療機器等法
一般医療機器
どのシリンジも同じバランスで使えるよう、容量に比例した自然なプロポーションに設定。
残液量の少ない形状を実現。
使用状況に応じ2通りの開け方が選択できるピールカット包装を採用(1mL品を除く)。
1mL品は、完全密封式のイージーカット包装入り。
材質
PP(ポリプロピレン)
規格
医療機器クラスⅠ
目盛
あり
滅菌
あり
先端形状
ルアースリップ式
滅菌方法
電子線滅菌
先端外径(Φmm)
4.0
医薬品医療機器等法
一般医療機器
安全の為に刃先をフラット(平)加工してあります。溶剤系接着剤などをインジェクター本体に入れ対象物に使用します。本体に目盛りがついていますので必要量の使用が可能です。
セット内容
1ml:(針外径0.5mm・針内径0.292mm)、2.5ml:(針外径0.6mm・針内径0.37mm)、5ml:(針外径0.7mm・針内径0.44mm)
1セット(3個)
¥429
税込¥472
当日出荷
使いやすいシリンジ(注射筒)です。残液量が少なくても快適に使用できます。EOG滅菌済み、個包装で衛生的です。
用途狭い場所へのグリースや接着剤、オイルなどの注入に。研究や実験時のシリンジフィルターに装着する際のシリンジに。チューブをつないで実験システムに組み込みに。
筒先
ルアースリップ
滅菌
済み
滅菌方法
EOG
先端外径(Φmm)
約4.2
材質
PP(ポリプロピレン)
口径(Φ)
約3.96
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
手軽にできる採血静脈注射トレーニングセットです。浅い・深い・細い・太いの感触を指先で確かめることができます。特殊シリコンゴムにより実際の感触に近い練習が行えます。
セット内容
模擬血管付パッド、固定ベルト、接続チューブ、コネクター(ストッパー付)、空ボトル、模擬血液粉末、収納ケース
松吉医科器械コード
23-7750-00
1個
¥9,498
税込¥10,448
翌々日出荷
長さ(mm)
42
外径(Φmm)
0.5
危険物の類別
非危険物
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
数字の向き、目盛りの位置を変えることにより、
シリンジポンプにセットさせたときの視認性を向上させました。
筒先
中口
先端形状
ルアースリップ式
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B1X00045000133
医薬品医療機器等法
一般医療機器
外筒は透明度が高く、吸引時の万一の薬液の混濁・異物混入を容易に発見できます。最小目盛から最大容量位置まで、安定した気密性を保持しています。
タイプ
針無
先端形状
ルアーロック式
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00085000021
医薬品医療機器等法
一般医療機器
HENKEオールプラスチックシリンジに接続して、細かい分注に対応できます。シリンジに直接接続可能です。
ルアーチップ、ルアーロック共用です。
用途小さな容器への分注や、小さな隙間への接着剤・塗料の塗布に。
TGK品番
0149-14-90-31
トラスコ品番
354-5822
適合本体
HENKE社製オールプラスチックシリンジ
材質
(ノズル部)ステンレス(SUS304)。(接合部)ポリプロピレン
全長(mm)
98
針ゲージ
18G(外径1.27Φmm)
ノズル長(mm)
80
1箱(10個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
安全確実なシリンジ装着を可能にする針元2条ねじ設計です。大きな4枚羽設計により、シリンジへのねじ込みが確実です。ノズルサイズを針元の色で判別可能です。
用途シリンジの先端につけるニードル。
針長(mm)
12.7
材質
針:ステンレス(SUS304)。針元:ポリプロピレン(PP)
1パック(5本)
¥149
税込¥164
当日出荷
ゴムを一切使用していないオールプラスチック製のシリンジですのでゴム由来の溶出を気にすることなく使用できます。
タイプ
横口
滅菌
なし
先端外径(Φmm)
4.0
材質(外筒)
PP
材質(ピストン)
PE
オールプラスチックの一体成型プランジャーなので、チップとプランジャーの脱離の危険性がありません。
脱着が簡易なスリップオン方式なので、ニードルやアダプターを頻繁に取り替える用途に便利です。
仕様
バルク包装
材質(外筒)
ポリプロピレン(PP)
先端外径(Φmm)
4
材質(ピストン)
ポリエチレン(PE)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00319000004
医薬品医療機器等法
一般医療機器
先端外径(Φmm)
4
仕様
針なし
材質
プラスチック
皮膚表面の抵抗感や血管への刺通感をリアルに体感できます。本体裏側は透明素材のため、穿刺状態を目視で確認できます。ポンプには模擬血液を流すための流量調節付。
セット内容
本体、専用ポンプ、タンク、模擬血液粉末×1本、チューブ、透明ボトル
筒先ルアーロック。
最小目盛り0.2ml~対応。
筒先
中口
材質
PP(ポリプロピレン)・熱可塑性エラストマーゴム
先端形状
ルアーロック式
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B1X00045000133
医薬品医療機器等法
一般医療機器
ルアーロック式のディスポーザブル注射筒です。2方コックや3方コックを接続するのに使用します。先端:4mm(外径)、ルアーロック式
RoHS指令(10物質対応)
対応