接ぎ木フィルムのおすすめ人気ランキング

2025/08/06更新
108件の「接ぎ木フィルム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「接ぎ木道具」、「耐熱 シーリング テープ」、「パラメータ」などの商品も取り扱っております。
簡単な準備と容易な作業で驚異的な活着率が期待できます。 接木した後の芽開作業が一切必要ありません。 芽数も多く芽ぞろいが良く、芽吹きも早く成長も実に良好です。 自然劣化しますので、取り除く手間も省け、台木へのくい込みも全くありません。 ニューメデールは離型紙がありませんので離型紙をはがす手間と紙の処分の心配がなくなり、より使い易くなりました。
1巻
949 税込1,044
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

よく伸びて、優れた密閉性。伸張性が高く、通気性の無い防湿性フィルム 材質は検体や薬品を冒さず無色透明の無毒性 フラスコあるいはキュベットといった容器の封、または保護するために一般的に実験、研究現場にて使用されています。
使用温度範囲(℃) 7~32 材質 パラフィン
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

接木・芽接時に使用するテープです。
用途接木・芽接時に使用するテープです。 長さ(m) 100 テープ幅(mm) 15
1個
579 税込637
当日出荷

耐薬品性・防湿性・気密性に優れた、伸縮性の良い自己粘着フィルムです。 手で簡単にカットでき、ミシン目タイプではさらに簡単にカットすることが出来ます。 離形紙がありませんので、不要なゴミを出さずにご使用いただけます。 研究施設や病院検査室などでの器具の密閉用フィルムとして幅広くご使用ください。
長さ(m) 30
1巻ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

病患部を削り取った後の傷口、剪定・整枝・環状はく皮時の切り口などに本剤を塗付すると、耐雨性の安定した殺菌保護被膜がすみやかにでき、木質部の亀裂、雨水や雑菌の侵入を防ぎ、新しいカルス(ゆ合組織)の形成を著しく促進し、病害の感染を防ぎます。 日焼け、凍害、つる直しなどによる傷口に予防的に塗付すると、病原菌の侵入を防ぐことができます。
適合病害虫 腐らん病、輪紋病、胴枯病、黒斑病、紅粒がんしゅ病、幹腐病、晩腐病、つる枯病、てんぐ巣病、クワイカビ類による木材腐朽 成分 チオファネートメチル3.0% 性状 橙黄色粘稠懸濁液 適合作物 もも、りんご、なし、かき、マルメロ、かりん、いちじく、かんきつ、キウイフルーツ、おうとう、小粒核果類、びわ、ぶどう、オリーブ、くり、果樹類、樹木類、漬物用すいか、きゅうり、すいか、まくわうり、メロン、きり、さくら、ぶな(伐倒木) 農林水産省登録第(号) 13411 毒劇区分 普通物
1本(200g)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

剪定やつぎ木をした時の切り口、風雪などでできた傷口を保護して、水分の蒸散・雨水の浸入を防ぎます。 枯れこみを防ぎ、カルスの形成を早めます。 木肌に馴染む茶褐色です。
用途剪定、接木後の切り口保護。 5cmの切り口に約2~5gを標準とし、切り口の大きさにより適宜増減します。 成分 合成樹脂
1箱(100g)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セフティー3接木テープ
苗木のささえや折れかかった枝の補修などに最適です。接木の際に使う固定用のテープです。枝と枝の接ぎ木の際に巻いてください。
用途苗木のささえや折れかかった枝の補修。 長さ(m) 100 材質 塩化ビニール
1巻
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

面倒な接ぎ木がご家庭でカンタンに出来る。 接ぎ木は果樹や花木の成長に欠かせません。 手間のかかる台木と穂木に切れ込みを入れる作業もこの接木鋏を使用して頂く事で、簡単キレイな形の接ぎ木ができます。
セット内容 本体(3種類の刃付)細枝用・中枝用・太枝用 切断能力(mm) (接ぎ木)約3~8 寸法(長さL×幅W)(mm) 約215×120
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷

日光を浴びてテープが分解。 作物の成長と共に強度を増していきます。誘引結束後、太陽光による科学変化により、徐々に強度を(保持力)を増していきます。保持力が最も必要な時期には、通常テープ以上にしっかりと枝をささえます。 収穫後はヒビ割れ劣化します。作物収穫後の後処理では、枝は棚や支柱、ネットなどから少しの衝撃(通常テープの1/10位の力)で簡単に取り外すことができます。
テープ幅(mm) 11
1箱(10巻)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

伸び縮み自在で、気密性に優れています。検体や薬品を侵しません。様々な形状に適合できます。加熱可塑性があります。無色半透明で無毒性です。
使用温度範囲(℃) 7~32 材質 パラフィン 幅(mm) 100 長さ(m) 38 アズワン品番 6-711-51
1箱(12個)
56,900 税込62,590
翌々日出荷

耐有機溶媒性・耐熱性にすぐれた、シーリングテープ。100℃でも使用できますので、電子レンジでも使え、ほとんどの溶媒・腐食性の薬品にも使用できます。大変よく伸び、丈夫です。密着性・気密性にも富み、また台紙がないので、はがす手間がありません。デュラシールを容器の口にあてがい、左右に伸ばしてから下に引いて容器にくっつけ、次に前後に伸ばし同じように下へ引いて容器にくっつけてください。
材質 PE(ポリエチレン)系フィルム
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

剥離紙がなく扱いやすいパラフィンテープ。耐薬品性と伸縮性に優れています。
材質 パラフィン
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切出し一筋の職人が手作業で鍛錬して作ってます
用途盆栽のお手入れに。接木(枝・芽などを切り取り、他の植物に接ぎあわせる)に使用 寸法(mm) 255×78×4 材質(本体) SK-5 質量(g) 97 刃部硬度 HRC59以上
1丁
2,398 税込2,638
当日出荷

有効成分 MEP(PRTR・1種)1.0% 適合病害虫 カミキリムシ類、ミカンナガタマムシ、アイノキクイムシ、ヒメコスカシバ、カキノキマダラメイガ、キクイムシ類、コウモリガ、ゴマダラカミキリ、シコクアナアキゾウムシ、コスカシバ 性状 乳白色泥状粘稠液体 農林水産省登録第(号) 13410 毒劇区分 普通物
1本(1kg)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

確実な接ぎ木に! ”スーパーウィズ”は野菜類の連作障害の回避・生産安定・高品質・収量増加にかかせない技術とされる接ぎ木を、簡単に確実に行なえる器具として開発した接ぎ木クリップです。 本体が透明の為、内部の結合状態が確認出来るので確実な接ぎ木ができます。 材質が軟性樹脂で形成されているので、茎が太くなると自然に外れる為、取り外す手間がいりません。 上部がラッパ状なので穂木を挿入する時、切り口を傷めずスムーズに入ります。 添え木を通す穴がある為、苗を支える事ができます。 トマト・ナス・ピーマンなどの接ぎ木に【14号・17号・20号・23号】があり、用途に合わせてお使い下さい。
用途トマト・ナス・ピーマンなどの接ぎ木に 材質 EVA
1袋(200個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

モノタロウブランドの園芸用結束機用の替えテープです。
用途モノタロウブランドの園芸用結束機用として 材質 PVC 幅(mm) 11 厚さ(mm) 約0.12 長さ(m) 約30/巻
1箱(10巻)
439 税込483
当日出荷

抜群の伸縮性・粘着性をもつ熱可塑性フィルムで、どんな形状の容器にもよく付着し、密封できます。 防水性に優れていますので、培養瓶などの密封に最適です。
半透明 軟化点(℃) 68 台紙 台紙付 電子レンジ
1箱(12個)ほか
51,980 税込57,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さし木・さし苗の活着をよくする発根促進剤。
用途さし木の発根促進剤。 成分 α-ナフチルアセトアミド 容量(g) 15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 45×45×45 農林水産省登録第(号) 6071 毒劇区分 普通物
1箱(15g)
469 税込516
当日出荷

コクゴラボピタ
ラボピタは、耐薬品性・防湿性・密閉性に優れた、伸縮性の良い自己粘着フィルムです。手で簡単にカットでき、ミシン目入りタイプではさらに簡単にカットすることができます。離形紙がありませんので、不要なゴミを出さずにご利用頂けます。研究施設や病院検査室などでの器具の密栓用フィルムとして幅広くご使用ください。
1巻(30m)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

4インチのパラフィルムなら1本、2インチなら2本をセットできます。
材質 ABS樹脂 アズワン品番 2-8265-01 付属品 小物ホルダー×1個、替刃×2個 寸法(mm) 171×120×144
1個
14,652 税込16,117
当日出荷