接点 ワイヤレスのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
219件の「接点 ワイヤレス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「無線リレー」、「無線 キット」、「ワイヤレス送受信機セット」などの商品も取り扱っております。
ワイヤレスでチャイムやブザーを鳴動。 様々なワイヤレス発信器から、接点出力受信器を介して、光るチャイムやメロディサイン、ブザーなどが鳴動できます。
仕様 送信器・発信器使用台数/30台 質量(g) 約500 消費電力(W) 6以下(AC100V時) 定格電圧(V) AC100、DC12 出力点数 1出力 消費電流(mA) 130以下(DC12V時) 使用周波数(Hz) CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択) 使用周囲温度(℃) 0~+40 出力仕様 【出力1】無電圧接点AC/DC 30V1A NO出力およびNC出力(3秒~3分/トグル切替可)、【DC12V出力】120mA、【電池切れ出力】無電圧接点AC/DC 30V1A 電池切れが近づいている発信器の電波を受信するとON保持(電池交換して、発信器の電波を受信すると元に戻ります)
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

接点信号4点を無線伝送する装置です。 省配線で設備の増設・変更にも柔軟に対応でき、現場に適したシステム構築ができます。 送信距離延長用に最大4台の中継器を介し、受信器と通信できます。
用途装置・機器の動作を遠隔監視、可動部や移動体の計測・監視、計測結果を複数箇所で監視、配線の制約がある箇所 電源(V) AC100(50/60Hz)(専用アダプタ使用) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 81×113×36(アンテナ部をのぞく) 構成 送信器1台 対 受信器 最大4台(中継器 最大4台) 伝送距離(m) 屋内:約100、屋外:約200(使用環境により異なる)
1箱
59,980 税込65,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

共立電子産業Wi-Fiリレー
Wi-Fiのある所、どこからでもリレー操作OK!「基板間で接続(要2枚)」「Wi-Fi機能を持った端末に接続」「既存のWi-Fi回線に接続」3パターンの接続方法で基板上のリレー接点出力とPWM出力を制御ができます。
適合 (ケース)タカチ プラスチックケースSW-85 出力 オープンコレクタ出力(PWM出力):1系統 入力 タクトスイッチ2系統、ボリウム1系統 電源電圧(V) DC4.8~6.0 出力接点 1系統 動作電流(mA) 最大450 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 72.4×50.0×24.0(突起部含まず) Wi-Fi 使用モジュールESP-WROOM-02 [TELEC認証済]、周波数:2.4GHz~2.5GHz、送信出力:約+20dbm(802.11b時)、受信感度:約-91dbm(802.11b時)、プロトコル:802.11b/g/n、Wi-Fiモード:2種、A.P(アクセスポイントモード)、STA(ステーションモード)、セキュリティ:WPA/WPA2
1台
3,698 税込4,068
当日出荷


ワイヤレス通信で報知機器を制御 乾電池での動作が可能な省エネ版、間隔の短いパルス信号入力に対応の高速版。環境や用途に合わせて2つのタイプからお選びいただけます。
相対湿度 90%RH以下 (結露なきこと) 耐振動(m/s2) 加速度 19.6 (JIS C 60068-2-6:2010) 取付方向 正方向 取付場所 屋外、屋内 保護等級 IP54 (直取付け時、または壁面取付ブラケット(型式:SZ-018)使用時) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 267×76×85(取付足含まず) 適合規格 RoHS指令、技術基準認証済無線装置内蔵
1個
特価
45,980 税込50,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

入出力されたデジタル信号を920MHz帯域の無線でデータ通信するデジタル入出力ターミナル。ワイヤレスI/Oシリーズのイーサネットゲートウェイ(親機)にデータを送信。12-24VDCのデジタル信号の入出力に対応しており、フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)4点とフォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)4点を搭載。 ※必ずワイヤレスI/Oシリーズのイーサネットゲートウェイ(親機)と組み合わせてご使用ください。 ※ドライバライブラリは、コンテックホームページよりダウンロードしてください。※日本国内でのみご利用いただけます。
出力点数 4点 入力点数 4点 使用コネクタ スクリュー端子台14-pin×1 応答速度(入力) 200nsec(max.) バス仕様 920MHz 動作電圧(V)(入力) DC12~24 回路(入力) フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)
1個
37,980 税込41,778
当日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)ワイヤレスリモコンスイッチ DR-243R
仕様 登録台数:200ID、送信機登録可能台数:100台 質量(g) 約100 電源電圧 DC24V±10% 配線接続 リード線式 時間 オフディレー時間:500ms 消費電流(mA) 50以下 受信可能距離 約40m 出力接点 無電圧リレー接点 1c×3回路、AC125V0.4A (抵抗負荷)、DC30V2A以下(ワンショット/ラッチ切替式) 使用周囲温度(℃) -10~+50 動作表示 電源(状態)表示灯:赤色LED、受信表示灯:緑色LED RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 電波型式 特定小電力ワイヤレス
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)接点入力型送信機
各種センサーをワイヤレス化できる接点入力型の送信機です。 ユニットに送信アンテナを外部に取付け、屋外見通し距離約200mを実現。 4周波切替対応により、送信機を多数設置したときの電波混信を軽減することができます。 リチウム電池とDC5V~15Vの外部電源で動作可能ですので、システム内容に応じた設計が可能です。 連続した警報信号の送信を繰り返し送信とするか、ワンショット送信とするかの選択ができます。さらに送信パターンを1回とするかランダムとするかを選択できます。
材質 樹脂 ホワイト 質量(g) 約120(電池含む) 電源 専用リチウム電池CR17450E-R-CM2×1本(DC3V)またはDC5~15V/35mA 機能 電池切替、ワンショット送信/繰り返し送信切替、ランダム/1回送信切替、接点入力切替、送信機タイプ切替、規制送信切替、送信周波数切替、電池切れ報知、定期送信 使用周囲温度(℃) -10~+50(0以下あるいは+40以上では電池の性能が低下する場合が有ります。) 電池寿命 約8年(1日100回送信・常温時) 設置場所 樹脂製ボックスに収納し、屋外で使用 接点入力方式 1回路(a接点/b接点切替式) 出力(mW) 10以下 電波到達距離(m) 約200以内(見通し距離) 使用周波数(MHz) 426/4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷

シュナイダーエレクトリックプログラマブル受信機
プロトコル ZigBee Green Power対応 送受信周波数(MHz) 2405 種類 受信機
1個
31,980 税込35,178
当日出荷から106日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)受信機 HC-300小電力型ワイヤレスシステム
徘徊お知らせや緊急呼出しなどヘルスケア用途に最適! 小電力型送信機(約100m)対応の保持機能付受信機です。 小電力型ワイヤレスシステム 小電力受信機で電波到達距離が長く混信に強い電波を使用しています。 電波到達の距離は約100mですので、高齢者福祉施設・医療機関などで使用できます。 受信保持機能 一度送信機の電波を受信するとリセットするまで連続鳴動とランプ表示します。 徘徊お知らせや緊急呼び出し用途に最適です。 3秒モードにも簡単に切りかえられ用途により選択設定できます。
仕様 【空中線】λ/4ホイップアンテナ、【送信機登録可能台数】30台 付属品 取付用タッピングネジΦ4×20mm2本 材質 樹脂 ホワイト 質量(g) 約700 電源(V) AC100(50/60Hz)12WまたはDC10~16350mA、出力:DC12・150mA スイッチ 【操作】電源スイッチ、出力設定スイッチ、(内部)登録CH切替スイッチ、消去スイッチ 配線接続 端子式(AC電源入力はプラグ式、端子式併用) 外部出力 接点方式:総合無電圧接点(c接点)、接点動作:3秒モード時:受信時間+約3秒のオフディレイ動作、保持モード時:連続動作、接点定格:AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷) 受信可能距離 約100m(見通し距離) 周波数帯域(MHz) 426小電力セキュリティシステムの無線設備) 使用周囲温度(℃) -10~+40 設置場所 屋内:壁面取付 表示灯 【電源表示灯(緑色)】通電時:点灯、電池切れ報知時:点滅、【CH表示灯(赤色)】警報信号受信時:受信したCHの表示灯が点灯、タンパー信号受信時:受信したCHの表示灯が点灯、受信感度不良時:受信したCHの表示灯が点滅(約4秒間)、登録モード時:登録受付CHの表示灯が点滅、【出力設定表示灯(緑色)】保持モード時:”保持”表示灯が点灯、3秒モード時:”3秒”表示灯が点灯 報知音 【チャイム音】1CH:”ピンポーン”、2CH:”ピピッ、ピピッ”、3CH:”プルプル”、4CH:”ポロロン”、鳴動時間:3秒モード時:約6秒、保持モード時:連続鳴動、音量:0~75dB/前方1m、音量ボリュームにて可変、電池切れ報知音:チャイム音が断続鳴動
1台
32,980 税込36,278
6日以内出荷

設備や環境の変化をメールでお知らせする通報機です。手のひらサイズで省スペース設計です。既存のLANにつなげるだけで使用できます。
用途センサのON/OFF情報の通知に。設備の品質管理に。 質量(g) 約90 出力点数 無し 入力点数 (I/O)2点 最大消費電力(W) 1.6(負荷消費電流を含まず) 使用周囲温度(℃) 0~+55 RoHS指令(10物質対応) 対応 使用湿度(%RH) 35~85(結露なきこと)
1個(90g)
25,980 税込28,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイッチを押すだけで吐水・止水ができます。 ワイヤレスなのでスイッチの設置場所を選びません。 足踏みによるスイッチ操作が可能。 湯水混合栓用です。 AC 専用。
仕様 ハーネス長さ1m 電源(V) 【親機】AC100・50/60Hz、(バックアップ用乾電池)DC6<アルカリ乾電池単3形×4本>。【子機】DC3<リチウム電池CR2032×1個> コード長さ(m) (ACアダプターコード)1.8、(アンテナコード)1.5 電波形式 315MHz帯、500μV/m以下(国内微弱無線) 最高使用温度(℃) (給湯)60 電池寿命 【親機】2か月(1日100回使用想定時)、【子機】2年(1日100回使用想定時) 周囲温度(℃) 0~40(凍結不可) 給水圧力(MPa) 0.05~0.75
1セット
56,980 税込62,678
翌日出荷

■送信機 プラスチック製押ボタンZB5Rを搭載したハンディボックス。 人間工学に基づいたボディーデザイン ■受信機 1C接点リレー出力を搭載
セット内容 ハンディボックス(プラスチック製ヘッド付きワイヤレス・バッテリーレス押ボタンスイッチ同梱)、キャップ(黒色、押ボタンのヘッドに装着)、 受信機(DC24V、リレー出力1点付き、LED表示灯・ボタンなし)
1個
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

920MHz帯特定小電力無線局子機を実装しています。特定小電力無線局は工事設計認証取得済みのモジュールを内蔵しており、国内電波法に基づく免許申請が不要で、日本国内のみ使用が可能です。Modbus-RTUプロトコル通信を使用し、特定小電力無線通信にて入出力を接続するユニットです。
仕様 バージョン:通信モジュールの認証番号変更 取付 DINレール取付 質量(g) 本体:約260、スリーブアンテナ:25、ルーフトップアンテナ:52 出力 トランジスタ出力 適合規格 日本国電波法・電気通信事業法、認証済920MHz帯特定小電力モジュール内蔵 出力点数 2 入力点数 2 接点入力方式 NPN/PNP対応
1個
特価
32,382 税込35,620
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ご家庭にあるテレビやビデオなどのリモコンの好きなボタンを登録して、リレーを操作することができる赤外線リモコン受信機です。外部に接続した機器をON/OFFするリレーを2個搭載しており、ボタンを押している間だけONする「連続出力モード」 、ボタンを押すごとにON→OFF→ON→・・・と切り替わる「反転出力モード」の2つのモードを選んで組み立てることができます。さらに送信機用の部品と基板もセットしており、これを簡易の小型の送信機として使うことができます。 【カスケード接続が可能】 複数台の受信機を使用し、親機となる受信機のみに赤外線受光モジュールを取り付け、電源と赤外線受光モジュールの信号を共通にすることでリモコンに対応するリレーの数を増やすことが可能です。
種類 工作キット 使用距離範囲(m) 約5 受信可能距離 約±30度 基板寸法(mm) 受信機側/50×70、送信機側/20×70 接点容量 AC100V・3A DC28V・3A 消費電流(mA) 受信機側/6(待機時)、80(リレーON時)、送信機側/0.1以下(待機時)、約20(動作時平均) 電源電圧(V) 受信機側/DC9~13(安定化不要)、送信機側/DC3-4.5(要安定化) 周波数 (中心)約38kHz 再生紙使用マーク 適合
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

仕様 送信器・発信器使用台数:30台 質量(g) 約550 消費電力(W) 7以下(AC100時) 定格電圧(V) AC100(50/60Hz)またはDC12 消費電流(mA) 180以下(DC12時) 使用周囲温度(℃) 0~+40 出力仕様 【出力1~4】無電圧接点AC/DC 30V/1A、NO出力およびNC出力(3秒~3分/トグル切替可)、【DC12V出力】120mA、【電池切れ出力】無電圧接点AC/DC 30V/1A、電池切れが近づいている発信器の電波を受信するとON保持(電池交換して、発信器の電波を受信すると元に戻ります。) 使用周波数(MHz) CH1(426.0250)、CH3(426.0500)、CH5(426.0750)、CH7(426.1000)(周波数設定スイッチにより選択) 出力数 4出力
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)ワイヤレスタッチスイッチ DAW-200(送信子機)
特定小電力方式を採用!(2.4GHz帯を採用) 電波の到達距離もさらに伸び、電波の信頼性を向上させました。
シルバー 質量(g) 約110 配線接続 リード線式(2芯) 出力接点 無電圧接点(a接点)タッチ時:閉 使用周囲温度(℃) -10~+55 設置場所 屋外、半屋外 IPX6 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 送信間隔 タッチ時:間欠送信(押しっぱなしの場合、約1分後に送信停止) 材質(外周部) 樹脂
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

XP10AとXP4000のセットです。
セット内容 XP10AとXP4000 使用温度範囲(℃) -10~45 電源 XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP4000:単2形アルカリ乾電池×3本(別売) 本体質量(g) XP10A:約38、XP4000:約210 ランプ 送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:赤ランプが激しく点滅、または流れる 防塵防水性能 XP10A:IP67、XP4000:IP55 電池寿命 XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP4000:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時) 電池残量表示 送信ランプ赤点滅 電源タイプ 電池式 動作モード 音と光/音/光 一回/30秒間/60秒間/連続 設置場所 XP10A:屋内/屋外、XP4000:屋内/屋外 電波到達距離(m) 屋外見通し最大180、屋内見通し最大90 音量(dB) 45~110 /1m 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) XP10A:60×70×27、XP4000:87×135×54
1セット
4,398 税込4,838
当日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)丸型接点入力送信機
火災センサーなど天井付け有線式センサーをワイヤレス化するための送信機です。
質量(g) 約160(電池含む) 電源 DC9Vアルカリ乾電池6LR61(リチウム電池:U9VL)、又はDC10~15V(40mA)外部電源 適合機器 取付ピッチが66.7mmの熱感知器 電池寿命 約2年(1日10回送信として) 設置場所 屋内(天井)
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)受信機(4周波切替対応型)
来客報知や呼出に最適な報知音鳴動タイプのワイヤレス受信機。 4周波切替機能を搭載し、送信機や中継機を多数設置した時の電波混信を軽減することができます。 報知音は、3種類のチャイム音と1種類のメロディ音から選択できます。内蔵ボリュームにて、音声調整が可能です。 警報出力を装備しています。
材質 樹脂 ホワイト 質量(g) 約440 消費電力(W) 1.3 スイッチ 登録CH切替ボタン、消去ボタン音量ボリューム(回転式)、受信周波数設定スイッチ(2P) 接点 (出力)警報:無電圧リレー接点(c接点)、定格:AC/DC30V・0.5A 抵抗負荷、動作:警報受信時 ワンショット(約4秒間) 配線接続 端子式(AC電源入力はプラグ式・端子式併用) 受信可能距離 約100m(見通し距離) 周波数帯域(MHz) 426 使用周囲温度(℃) ‐10~50(氷結なきこと) 設置場所 屋内(壁面取付け) 表示灯 【電源/受信表示灯(赤緑2色LED)】通電時:緑色点灯、警報受信時:赤色点灯(警報出力に同期)、受信感度不良時:赤色点滅(約4秒間)、登録モード時:緑色/赤色交互点灯、【異常表示灯(赤緑2色LED)】電池切れ時:緑色点灯(異常出力に同期)、環境異常時:赤色点灯 最大接続台数 40
1台
23,980 税込26,378
欠品中