- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- テープ
- 工業用フィルム
- 接着フィルムのおすすめ人気ランキング
接着フィルムのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新1,240件の「接着フィルム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「透明接着フィルム」、「接着シート」、「ガラスフィルム 接着剤」などの商品も取り扱っております。
透明ポリエステルフィルムの両面をプライマー処理しており、印刷インクとの密着性に優れています。
用途各種ディスプレイ、ラベル、各種工程材料、 各種コーティング用など。
RoHS指令(10物質対応)
対応
この製品は日東電工(株)のNo.5302Aです
金属各種プラスチックとシリコーンゴムを接着
透明はく離紙のついた1面にシリコーン系粘着性剤、白はく離紙のついた2面にアクリル系粘着性剤を使用したシリコンゴム接着用両面接着シートです(シリコン処理面への接着も可能です)
1面のシリコーン系粘着性面はシリコーンゴムによく接着し、電気絶縁性に優れ、2面のアクリル系粘着性面は、金属板・プラスチック板等の素材に優れた接着性を有します
横(mm)
100
寸法縦(mm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
被着材の素材
金属、シリコーン
主なワーク
パーツ
1袋(2枚)
¥599
税込¥659
当日出荷
しっかり貼れる接着タイプ。紙やフィルムなどを、シワやソリがなくきれいに貼れるスプレー式接着剤です。スプレー式ですので広い面積でも均一に塗布できます。版下の貼り込みやカタログの切り貼り作業、ポスターの貼り付けなど多目的にお使いいただけます。強力接着
用途広い面積の紙や布・発泡スチロールなどの接着
成分
LPG(ノンフロン)
材質
合成ゴム、ノルマルヘキサン
粘着タイプ
強粘着
ウインドーフィルム専用の接着スプレー。
わずらわしいフィルム同士の貼付きを防止。(接着剤成分フリー)
気泡ができにくく、入り込んだ空気もスムーズに抜ける。
フィルムとガラスの間に入り込んだスプレー液の膜が潤滑剤となって正確な位置決めが可能。
1本(420mL)
¥669
税込¥736
当日出荷
透明の特殊エラストマーをベースに使用した粘着シートです。
粘着面に付着したゴミや埃は水洗いによって繰り返し使用できます。
弱粘着剤は非移行性で相手側に粘着物質が付くことはありません。
用途机の上・クリーンルーム等の硬いものに
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
500×500×1.0
基材
PET(ポリエチレンテレフタレート)フィルム
高透明に優れたフィルムです。
用途優れた透明性が要求される用途全般に適します。例えば、メンブレンスイッチ、ラベル・グラフィック等々。
テープ幅(mm)
1000
規格
UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)。UL94VTM-2(#38~#188)
テープ長さ(m)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
S10は、優れた作業性を必要とする様々な工業材料用途向けの標準フィルムです。
用途S10は、その標準的な特性により、工業材料用途において、幅広くご使用になれます。 例えば、FPC、メンブレンスイッチ、粘着テープ、電気絶縁用、離型用等々にご使用できます。
テープ幅(mm)
1000
テープ長さ(m)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、離型用等々に使用できます。
仕様
UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)UL94VTM-2(#38~#188)
RoHS指令(10物質対応)
対応
窓ガラスへのフィルム施工の必需品。ガラス面などにフィルムを貼る際、事前にスプレーするだけで気泡が出にくくなります。フィルムとガラスの間の空気・水抜きが簡単にでき、フィルムをきれいに貼る事ができます。
用途ウインドーフィルムを貼る際に使用します。窓ガラス、粘着面、フィルムの表面にたっぷりスプレーするのが、きれいに貼るコツです◎
材質
原液:アンモニア水、水、POE。噴射剤:DME
内容量(mL)
300
液性
弱アルカリ性
使用量
約3m2
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
高剛性のため取扱が容易です。
有機溶媒や化学薬品に対してすぐれた耐性を有します。
テープ長さ(m)
20
連続使用温度(℃)
180(電気特性)、160(機械特性)
収縮率(%)
0.4(150℃×30分)
破断強度(MPa)
550
ガラス転移点(℃)
155
ウインドーフィルムを貼りやすくするための専用スプレー。
わずらわしいフィルム同士の貼付きを防止。
気泡ができにくく、入り込んだ空気もスムーズに抜くことができる。
フィルムとガラスの間に入り込んだスプレー液の膜が潤滑剤となって正確な位置決めが可能。
1本(500mL)
¥649
税込¥714
当日出荷
片側(透明はく離紙側)はシリコン系粘着剤でシリコンゴムやシリコンコート面に接着します。もう一方(白色はく離紙側)はアクリル系で金属・プラスチックによく接着します。
粘着力(N/20mm)
透明はく離紙側:10(対ステンレス板)・4.3(対シリコンゴム)、白色はく離紙側:11.4(対ステンレス板)
RoHS指令(10物質対応)
対応
被着材の素材
金属、シリコーン
主なワーク
パーツ
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
全自動ラミネーターで連続してラミネートをする時に必要なフィルムです。薄手タイプです。
用途アンダーフィルム
仕様
表面:PET
幅(mm)
1400
長さ(m)
400
厚さ(μm)
12
1本
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
機械特性、電気特性、耐薬品性に優れ、工業用品用として使用できます。
用途電気絶縁用(モーター、トランス)
色
乳白
規格
UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃) UL94:VTM-2(厚み50~210μm)
テープ長さ(m)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
軽量物をしっかり貼れるスプレーのり。紙・写真・フィルム・布・金属箔・ガラス繊維・発泡スチロール・ウレタンフォームなどに、速く、均一に塗布できます。紙・布などは片面塗布で、金属・プラスチックなどは両面塗布で接着できます。
非塩素系の接着剤です。塩素系溶剤は使用していません。
フロンガスは使用していません。
用途カラーコピーの原稿貼り
プレゼンボード作成
図面の貼り込み
模型の作成
ラベル貼り
ポスター、POPの貼り付け
紙
写真
布
金属箱
ガラス繊維
発泡スチロール
ウレタンフォームなどの接着に。
成分
基材:S.B.R(スチレンブタジエンゴム)。主溶剤:イソヘキサン、シクロヘキサン。噴射剤:LPG、ジメチルエーテル
トラスコ品番
003-6404
色
白
貼合せ可能時間
(片面)15秒~1分。(両面)30秒~10分
はく離強度(N/m)
1800
塗布面積(m2)
約10
吹出しパターン
円形粒子状
アズワン品番
8-257-02
1本(430mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
フィルム内部に粒子を含まないため優れた透明性を実現。
表面コートにより、各種易接着性能、表面機能の付与、高度な表面凹凸にも対応。
用途液晶関連、光学用、ディスプレイ、PDP関連、建材、ハードコート用、ラベル、メンブレンスイッチ、各種工程材料、 各種コーティング用、各種印刷用
仕様
両面易接着処理
テープ幅(mm)
1020
テープ長さ(m)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
ガス抜きキャップ採用
強力型、屋外OK、粗面OK、スプレー幅3段階調節可
用途金属・ウレタンフォーム・ガラス繊維の接着。敷物の固定に。段ボール箱の封かん。
種別
Z-3
改正建築基準法(JIS対応)
F★★★★
成分
SBR系溶剤形
トラスコ品番
399-0869
タイプ
強力型
主な用途
金属、木、硬質プラスチック、ウレタンフォーム、ガラスマット、ダンボール、裏革
1本(430mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
材質
ポリエチレン
色
半透明
加工
シングル
強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。
UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)
UL94VTM-2
用途FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用。
材質
PET
厚さ(mm)
0.05
色
クリア
長さ(m)
200
内径(Φmm)
紙芯:76
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
強靭性・電気特性・耐薬品性