接続用プラグのおすすめ人気ランキング

2025/08/03更新
8,240件の「接続用プラグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電源プラグ コネクター」、「DC 電源ケーブル」、「充電プラグ」などの商品も取り扱っております。
仕様 内径 = 2.1mm。ボディ向き = ストレート。定格電圧 = 16 V。長さ = 2m。取り付けタイプ = ケーブルマウント。最大ケーブル径 = 2.5mm。シリーズ = FC68147。。ロックDCプラグ(2 mコード付き). 信頼のRS Proブランドがお届けするこのDCロックプラグには、長さ2 mの電源コードが付いています。このDCプラグはソフトロック機構を備えているので、電源コネクタが簡単には外れません。 このDC電源プラグには、2.1 mm及び2.5 mmのモデルがあります。長さ2 mの2芯フリーエンドケーブルが付属します。このロックDCプラグは、ラップトップコンピュータやメディアデバイスを含む、多数のDC電源用途に適しています。. 特長と利点:. 最大接触抵抗: 30 mΩ 最大定格電流: 2 A @ 16 V dc 絶縁抵抗: 100 MΩ @ 500 V dc 誘電耐電圧: 500 V ac (1分間) 電源コード長: 2 m. この製品群には以下が含まれます。. 品番 ; 884-0932 884-0932 は、2.5 mmロックDCプラグ及び2 mコード付き 品番 ; 884-0941 884-0941 は、2.1 mmロックDCプラグ及び2 mコード付き RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

キャップとコネクタボディのセット品です。
定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 仕様 平形コード用
1セット
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電源部との接続方式が端子方式となっているEMUシリーズ、MUシリーズ・MSシリーズファンに使用できる、差し込み式プラグコードです。
規格 UL規格認定品/ULファイルNo.E46617またはE43202。CSA規格認定品/CSAファイルNo.LR68564またはULファイルNO.E43202(CSA規格についてULにより認定されています。)。電気用品安全法/特定電気用品として電気安全環境研究所(JET)での適合性検査がおこなわれています。 種別 フィルター
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


オーム電機差込みプラグ
プラグの交換用に。補修用。1500ワットまで
定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 適合電線 VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
1個
139 税込153
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


キャップが180°動く可動式。だから家具裏などの狭い場所でも壁にピッタリつけて使え、コードの配線もスッキリします。
用途袋打・キャブタイヤ・平形コード用 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 適合電線(mm2) 0.75・1.25・2 寸法(長さL×幅W)(mm) 45×29 適合電線 ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード プラグ形状 2P 15A 125V
1個ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
419 税込461
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

仕様 定格電流 = 2A。ボディ向き = ストレート。定格電圧 = 16 V。長さ = 2m。取り付けタイプ = ケーブルマウント。最大ケーブル径 = 2.5mm。シリーズ = FC68147。。ロックDCプラグ(2 mコード付き). 信頼のRS Proブランドがお届けするこのDCロックプラグには、長さ2 mの電源コードが付いています。このDCプラグはソフトロック機構を備えているので、電源コネクタが簡単には外れません。 このDC電源プラグには、2.1 mm及び2.5 mmのモデルがあります。長さ2 mの2芯フリーエンドケーブルが付属します。このロックDCプラグは、ラップトップコンピュータやメディアデバイスを含む、多数のDC電源用途に適しています。. 特長と利点:. 最大接触抵抗: 30 mΩ 最大定格電流: 2 A @ 16 V dc 絶縁抵抗: 100 MΩ @ 500 V dc 誘電耐電圧: 500 V ac (1分間) 電源コード長: 2 m. この製品群には以下が含まれます。. 品番 ; 884-0932 884-0932 は、2.5 mmロックDCプラグ及び2 mコード付き 品番 ; 884-0941 884-0941 は、2.1 mmロックDCプラグ及び2 mコード付き RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷


仕様 定格電流 = 2A。ボディ向き = ストレート。定格電圧 = 16 V dc。長さ = 34.5mm。取り付けタイプ = ケーブルマウント。最大ケーブル径 = 5.2mm。シリーズ = FC68147。。ロックDCプラグ、再配線可能. 信頼のRS Proブランドがお届けするこのDCロックプラグは、再配線に対応しています。 このDC電源プラグには、2.1 mmと2.5 mmのモデルがあります。このロックDCプラグは、ラップトップコンピュータやメディアデバイスを含む、多数のDC電源用途に適しています。. 特長と利点. 最大接触抵抗: 30 mΩ 最大定格電流: 2 A @ 16 V dc 絶縁抵抗: 100 MΩ @ 500 V dc 誘電耐電圧: 500 V ac (1分間). この製品群には以下が含まれます。. 品番 ; 884-0948 884-0948 は、再配線可能な2.5 mmロックDCプラグ付き 品番 ; 884-0950 884-0950 は、再配線可能な2.1 mmロックDCプラグ付き RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
5,698 税込6,268
翌々日出荷

用途平形コード用 適合電線(mm2) 1.25・2 定格電圧(V) 125 コンセント形状 2P 15A 125V 定格電流(A) 15 寸法(長さL×幅W)(mm) 50.5×27.5 適合電線 ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード
1個ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様 コネクタ A = 2.5 mmプラグリード。コネクタ B = 未処理終端。長さ = 1.8m。許容電流値 = 1 A。許容電圧 = 12 V。コネクタ A タイプ = 2.5 mmプラグ。。構造上抜けやすい点を考慮ください. DC電源アダプタリード. 信頼のRSブランドがお届けする、各種DC電源アダプタリードです。 長さは1.8 mで、一端にはプラグ又はソケットが付いている一方、もう一端には何も付いてなく、さまざまな終端オプションで使用できます。 プラグとソケットにはライトアングルとストレートがあり、どちらにも2.1 mm品又は2.5 mm品があります。 各種小規模又は中規模の電気製品に使用でき、携帯型モニタや電子キーボードなどでよく用いられています。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

1個
189 税込208
当日出荷


仕様 定格電流 = 2A。ボディ向き = ストレート。定格電圧 = 16 V dc。長さ = 34.5mm。取り付けタイプ = ケーブルマウント。最大ケーブル径 = 5.2mm。シリーズ = FC68147。。ロックDCプラグ、再配線可能. 信頼のRS Proブランドがお届けするこのDCロックプラグは、再配線に対応しています。 このDC電源プラグには、2.1 mmと2.5 mmのモデルがあります。このロックDCプラグは、ラップトップコンピュータやメディアデバイスを含む、多数のDC電源用途に適しています。. 特長と利点. 最大接触抵抗: 30 mΩ 最大定格電流: 2 A @ 16 V dc 絶縁抵抗: 100 MΩ @ 500 V dc 誘電耐電圧: 500 V ac (1分間). この製品群には以下が含まれます。. 品番 ; 884-0948 884-0948 は、再配線可能な2.5 mmロックDCプラグ付き 品番 ; 884-0950 884-0950 は、再配線可能な2.1 mmロックDCプラグ付き RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
5,698 税込6,268
翌々日出荷

種類 丸型 コンタクト形状 オス 仕様 DCプラグ 種別 DCプラグ車載機器用 形状 ストレート 定格電圧(V) DC24 定格電流(A) 2 プラグ(mm) Φ6.5×3.1
1個
379 税込417
当日出荷

DCケーブルを延長するケーブルです
定格 DC12V/2A程度 コネクタ形状 内径Φ2.1mm / 外径Φ5.5mm I型DCジャック、内径Φ2.1mm / 外径Φ5.5mm I型DCプラグ
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)