- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 接続端子 オスメスのおすすめ人気ランキング
接続端子 オスメスのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新1,153件の「接続端子 オスメス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「圧着スリーブ オスメス」、「接続端子コネクター」、「差込型ピン端子」などの商品も取り扱っております。
使用温度範囲(℃)
-40~+105
定格電圧(V)
300
難燃性
UL94V-2
材質(絶縁体)
ナイロン
種類
差込型接続端子
端子形状
差込形
特性
難燃
電線接続・中継が抜き差しで行えます。サイズ別に透明色・赤色・青色で区別しています。
用途オス側(M)とメス側(F)の組合せ(嵌合)で機器内での電線接続・中継ができます。
種類
差込型接続端子
端子形状
差込形
定格電圧(V)
300
材質(絶縁体)
ナイロン
材質(端子)
黄銅C2680(電気すずめっき)
適合工具
絶縁被覆付き圧着端子・スリープ用工具
用途配線端子として。
材質
ナイロン/真鍮
使用温度範囲(℃)
‐10~+105
定格電圧(V)
300
難燃性
UL94 V-2
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
セット内容
コネクター(オス・メス)、端子×極数分
色
(カプラー)ナチュラル
電線同士の接続を電工ペンチでかしめるだけで端子と電線を接続でき、接続不良や漏電、防滴に効果のあるスリーブもセットになってます。小ロットでしかもオスとメスのセットなので大変便利で無駄になる事がありません。
用途配線コードの接続に。
タイプ
オス・メス
コード
AV(S)0.50~2.00sq
材質
端子/黄銅(スズメッキ)、スリーブ/軟質塩化ビニール
使用可能電力
DC12V200W以下/DC24V400W以下
PCF-0.5
種類
差込型接続端子
端子形状
差込形
使用温度範囲(℃)
-40~+105
寸法H(mm)
11.2
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
電線サイズ1.25mm2/15、2mm2/20
材質(絶縁体)
ナイロン
難燃性
UL94V-2
仕様
RoHS指令の規制適合品
適合
専用工具/NH64
種類
差込型接続端子
端子形状
差込形
特性
難燃、防水
スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。脱着が簡単。
用途配線コードの確実な接続に。
使用可能電力
DC12V車:200W以下、DC24V車:400W以下
適合電線サイズ
AV(S)0.5~2sq
スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。脱着が簡単。
用途配線コードの確実な接続に。
材質
端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC
防水キャップが水をシャットアウトします。防水性能:防水安全コードIP57です。(IEC529)
用途オス側(M)とメス側(F)の組み合わせ(嵌合)で機器内での電線接続・中継ができさらに防水性能が必要なところに。
種類
差込型接続端子
端子形状
差込形
定格電圧(V)
300
材質(絶縁体)
ナイロン
最高使用温度(℃)
105
適合工具
NH-64(ニチフ 専用工具)
特性
防水
用途差込形ピン端子はオス側とメス側があり、電線どうしの差し込み接続に。
材質
端子:黄銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ナイロン
色
赤透明
定格電圧(V)
300
電線抱合範囲AWG(#)
18-16
内寸(mm)
1.8
適合工具
絶縁被覆付圧着端子、スリーブ用工具
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
0.75~1.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
配線作業に便利なセット品です
用途電線等の接続に
セット内容
2極カプラー・3極カプラー・4極カプラー・6極カプラー(オス・メス各3個)、9極カプラーオス・メス(各2個)、平型端子110型オス・メス(各65個)
材質
カプラー(ナイロン)、端子(黄銅)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
適合電線サイズ(sq)
0.5~1.0
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
プライヤーではさむだけで取り付けできる。単一コネクターでオス・メス接続が可能。被覆取り不要。脱着可能。
同じ形状のものが12個入っております。向きを変えて差し込むことで連結します。
用途複数のコネクターを連結できる。
仕様
絶縁:絶縁。断熱材:ビニール。オス・メス:メス。最小ワイヤサイズmm2:1.5mm2。最大ワイヤサイズmm2:2.5mm2。最小ワイヤサイズAWG:16AWG。最大ワイヤサイズAWG:14AWG。ブレット直径:5mm。色:青。コンタクトめっき:錫。コンタクト材質:真鍮。。RS Pro完全絶縁ダブル圧着メスバレット端子. RS Pro完全絶縁メスダブル圧着バレット端子シリーズは、銅スリーブバレルがフレア型ビニールで絶縁されています。これらの絶縁メス圧着バレットワイヤ端子は、異なるワイヤサイズと併用するために色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. ワイヤサイズ. 赤、0.5 → 1.5 mm2 青、1.5 → 2.5 mm2 黄、2.5 → 6.5 mm2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(100個)
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
材質
真鍮+錫メッキ
使用可能電力
DC12V180W以下/DC24V360W以下
適合電線
0.5~2.0sq
使用可能電流(A)
4~15
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。
ロック機能付き。
使用可能電力
DC12V 140W以下 / DC24V 280W以下
材質
ハウジング/樹脂、端子/黄銅
適合電線
0.5~1.25sq
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
材質
端子: 黄銅(電気すずめっき)スリーブ: 無酸素銅管(電気すずめっき)絶縁体: ナイロン
色
赤透明
使用温度範囲(℃)
-40~+105
定格電圧(V)
300
難燃性
UL94V-2
用途スリーブの両方向より入れた電線を突き合せて圧着・接続するB形スリーブの絶縁被覆付です。
種類
絶縁付圧着スリーブ
スリーブ形状
突き合せ用
色
シルバー
材質(スリーブ)
無酸素銅管(電気すずめっき)
適合工具
絶縁被覆付き圧着端子・スリーブ用工具
質量(g/パック)
30
質量(g)
30