- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- バイオ・食品(菌)関連用品
- 接触角計のおすすめ人気ランキング
接触角計のおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新97件の「接触角計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「接触角 測定」、「表面張力計」、「タコメータ」などの商品も取り扱っております。
接触角値による、ぬれ性検査ができます。
切り出しのできないサンプルの測定に適しています。
携帯型のため現場での素早い測定ができます。
寸法(mm)
(接触面積)約40×60
サイズ
45×60×170mm
質量(g)
約320
電源
(光源用)単3乾電池×1本(テスト用付属)
測定範囲(℃)
2~130
アズワン品番
3-6083-11
測定分解能
2~10°/0.5°、10~20°/1°、20~30°/2°、40~80°/4°、80~110°/5°、110~130°/10°
1個
¥179,800
税込¥197,780
当日出荷
表面の濡れ特性が測定できます。
有害物質を含んでいませんので安心です。
仕様
表面張力(ダイン)レベル:30・32・35・38・41・44・48・56(各1本)
インク色
ピンク
アズワン品番
1-2911-01
1セット(8本)
¥43,900
税込¥48,290
当日出荷
「θ/2法」静的接触角手動計測。携帯型の為、サンプル基板の小片化切り出しが不要。現場で自動接触角計測、データ保存が可能。日本製
仕様
●接触角演算方法:Tan-1θ/2法(手動モード)●測定範囲:0<θ<180°●最小測定対象サンプルサイズ105×175mm●角度分解能:0.1°●データ出力方式:png、csv●測定範囲:0<θ<180°●角度分解能:0.1°●カメラ:5000万画素●OS:Android OS 11.0●外部接続:USB type-c、Wifi、Bluetooth●外形寸法:W105×H20×D175mm(突起物含まず)●付属品:USB type-c adaptor、AC100-240V50/60Hz0.25A、ES009マニュアルピペットディスペンサー5μL仕様
アズワン品番
65-9226-47
1式
¥619,800
税込¥681,780
13日以内出荷
少量サンプルで簡単に素早く測定できます。
種別
2380/5/10
アズワン品番
3-6084-01
1個
¥109,800
税込¥120,780
12日以内出荷
メモリー機能搭載(最大20データのメモリー可能)
接触・非接触測定両用タイプ(1台2役。しかも非接触タイプでライン速度測定可能)
アナログ・パルス出力標準装備
ピークホールド機能搭載(測定中の最大値、最小値表示が可能)
バックライト付き大型LCD)
三脚取付対応(*三脚に固定して連続測定が可能)*別途オプション
測定範囲
r/min(Hiレベル):非接触式 6~99999、接触式 6~20000。r/min(Loレベル):非接触式 6.0~600.0、接触式 6.0~600.0。r/s:非接触式 0.10~999.99、接触式 0.10~400.00。m/min:非接触式 0.6~9999.9、接触式 0.6~400。COUNT:非接触式 0~99999、接触式 0~99999。ms:非接触式 0.6~9999.9、接触式 2.5~9999.9
付属品
接触アダプタ(HT-0502):1個。回転接触子(KS-300):1個。周速リング(KS-200):1個。反射マーク(12mm角×25枚):1シート。単4形乾電池:4本。キャリングケース:1個
質量(g)
約267(乾電池含む)。約329(乾電池含む、接触アダプタ有り)
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
単4形乾電池4本 又は、専用ACアダプタ
検出方式
赤色可視光光電反射方式、接触方式(接触アダプタ装着)
出力電圧(V)
アナログ出力:0~1/0~F.S.(フルスケールは任意設定)。パルス出力:Hiレベル +4.5以上、Loレベル +0.5以下
測定精度
表示値(*)×(±0.02%)±1カウント。*表示値は小数点を除いたカウント値
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
180.5×47.5×66。237.2×47.5×66(接触アダプタ有り)
測定時間
1s+1周期時間以内。(但し、60r/min以下の場合、周期時間の約2倍(max))
表示部
液晶表示、5桁、バックライト付き(文字高さ:10.2mm)
電池寿命(時間)
32以上(バックライトOFF時)。8以上(バックライトON時)
測定単位
r/min、r/s(回転速度)。m/min(周速度)。ms(周期)。COUNT(積算カウント)
負荷抵抗
アナログ出力:100kΩ以上。パルス出力:100kΩ以上
変換方式
10bit D/A 変換方式
警告
バッテリー警告表示:電池電圧が約4.4V以下になると警告(LOWマーク)マークが表示されます。
保存温度範囲(℃)
-10~50
反射検出距離
20~300
ピークホールド機能
最大値(MAX)、最小値(min)
オーバーレンジ機能
測定値が測定範囲を超えた時にオーバーレンジ(ERRORマーク)表示
回転上限警告機能
回転速度が予め設定された上限値を超えた時、上限警告(↑マーク)表示
表示更新時間
約1秒
メモリー機能
最大20データ
周速度演算機能
非接触式:予め設定された直径値(mm)と測定回転速度から周速度を演算。接触式:周速リングKS-100/200を使用
積算機能
入力信号のパルスを積算カウント
周期測定機能
入力パルスの周期を測定(但し、1秒以下の場合は入力パルスの平均値)
リニアニティ
±1%/F.S.
出力更新時間
50ms+1周期 時間以内
温度安定度
±0.05%/F.S./℃(スパン&ゼロ)
フルスケール設定誤差
±0.5%/F.S.
出力論理
正論理
スタンダードなばね式の張力測定機です。
スタンダードVベルト、レッドラベルVベルト、e-powerシリーズ、ウルトラe-power各Vベルトに使用できます。
用途Vベルトの張力測定
材質
鋼板
測定範囲(mm)
60
荷重範囲(kg)
15
長さ(mm)
200
質量(g)
65
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
デジタルメーターを使用、必要な分注容量は簡単に設定できます。軽く握りやすいタイプで、長時間使用疲れにくい。汎用チップで対応できます。
仕様
オートクレーブ不可
付属品
ピペットチップ、簡易スタンド、メンテナンス用工具、潤滑グリス
材質
ABS
チャンネル数
1
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
ピペットの種類
マイクロピペット
ピペットの種類
マクロピペット
円筒型回転粘度計で液体の粘度を簡単に測定。
重油、塗料、接着剤などの工業用品や、食品製造工程の品質管理が可能です。建設機械に使用されるギアオイルなど広範囲で粘度を簡単に測定できます。
測定は、液中にロータを浸して回転させ、この時にロータに働く粘性抵抗(トルク)を測定することにより、液体の粘度を知ることができます。
小型・軽量。片手に持って使用可能。アルカリ乾電池、ニッケル水素充電池、ACアダプタの使用が可能。粘度はミリパスカル秒またはデジパスカル秒(SI単位)で直読可能。
ローター回転数(min-1[r.p.m])
62.5
質量(g)
約260(電池含まず)
電源
単3形アルカリ乾電池、ニッケル水素充電池、ACアダプタVA-05J
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
175×77×40(突起部含まず)
雨や水では消えません!
濡れ材・ガラス・鋼材・塩ビパイプなど、どこでもよく書けます。
ガラス・ホワイトボードに書いた文字は水では流れませんがティッシュ・布などで消すことが可能です。
用途建築用・木材用
付属品
ホルダー
外径×長さL(Φ×mm)
約17×117
商品タイプ
使い切り本体
プラスチック基材のぬれ性チェックに適したダインペンです。レベルに満たない場合は塗布後5秒以内に線が消えるため、迅速に結果が得られます。
仕様
ダインレベル:38~40
使い易く高性能な小型ハンディタイプの接触式ディジタル回転計。
片手で持ちながら軽く回転軸に押しあてるだけで手元の表示器でr/min直読の測定結果が得られます。また、周速リングを組み合わせ、m/minまたはmm/sのライン速度測定も可能です。
0.5~10000r/minまでワイド測定レンジ(分解能0.1r/min、または1r/min)
測定スイッチを押している間は、1秒毎に測定表示値が変わる自動繰り返し測定。
測定結果確認に便利なメモリー機能付き
人間工学から生まれた手になじみ・使用し易い設計。
周速リング使用により、周速計としても使用可能。
測定後約30秒間最終測定値をホールド表示
測定範囲
Lowレンジ:0.5~2000.0r/min。Highレンジ:5~10000r/min
質量(g)
約160(電池含まず)
使用温度範囲(℃)
0~+40
外形寸法(mm)
172×38.5×63
電源
単4乾電池 (1.5V)×3個、連続使用時間 約20時間
表示方式
7セグメントLCD
表示桁数
5桁
測定表示時間
1秒自動繰返し(ただしLowレンジ1r/minとHighレンジ10r/minでは2秒)
測定単位
Lowレンジ:0.1r/min。Highレンジ:5~10000r/min
保存温度範囲(℃)
-10~+55
オーバーレンジ表示
"OVER"文字表示(測定値が2000.0r/min(Lo)、10000r/min(Hi)を超えたときに表示)
測定精度(r/min)
Lowレンジ:0.5~1249.9 ± 0.1、1250.0~2000.0 ± 0.2。Highレンジ:5~10000 ± 1
データホールド
計測終了後30秒間最終測定値をホールド、30秒後にオートパワーオフ
メモリー機能
測定結果10データを不揮発性メモリーに記憶(電源OFFでも記録値保持)
小型、軽量ボディに大型液晶表示器を採用(文字高さ10.5mm)
30r/minから50000r/minまで広範囲に1r/min単位で測定可能(反射マーク1枚のとき)
複数の反射マークの使用にも対応しており、より低速(4r/min)からの回転速度の測定が可能。
測定結果の確認に便利なメモリ機能付き(最大10個までメモリ可能)
測定値が各測定範囲を超えると、表示値を最大値で固定し「ERROR」を表示するオーバーレンジ表示機能。測定終了時、最終測定値を約30秒間継続表示。
質量(g)
約90(乾電池含まず)
使用温度範囲(℃)
0~40
外形寸法(mm)
129×62×26.4
電源
単4形乾電池3本
検出方式
可視光光電反射方式
検出距離(mm)
20~300
連続使用時間(時間)
約20(アルカリ乾電池使用、20℃にて)
光源
赤色発光ダイオード
メモリー(個)
10
測定単位
r/min
警告
BAT.LOW警告:電池電圧がある電圧以下になると消費警告表示"B"のマークが表示
保存温度範囲(℃)
-10~55
データホールド
計測終了後30秒間最終測定値をホールド、30秒後にオートパワーオフ
パルス数設定値(P/R)
1,2,3,4,6,8(検出マーク数)
受光素子
フォトトランジスタ
テンションメーターを使用すると、Vベルトの張り調整が簡単に行えます。
なお、たわみと荷重を同時に測定することができます。
材質/仕上
真鍮/ニッケルクロムメッキ
仕様
[たわみ量の適用範囲]2~62mm(測定目盛:0~62mm)、[張り荷重の適用範囲]4.9~120N(測定目盛:0~120N)
長さ(mm)
165
直径(Φmm)
15(最大)
質量(g)
96
1本
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。
見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。
計測範囲
(回転速度)100~29999rpm
仕様
LEDマーカー付。ホールド表示機能&最大値/最小値表示機能付
付属品
出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池
質量(g)
43(電池除く)
外形寸法(mm)
119×46×25(保護キャップ装置除く)
精度
(回転速度)測定値の±0.02%
分解能
(回転速度)0.1rpm(100~999.9rpm)、1rpm(1000~29999rpm)
バッテリー
単4アルカリ乾電池×2本
電池寿命(時間)
20(バックライトオフの場合)
動作温度(℃)
0~50
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル
非接触で安全・簡単に計測出来ます
計測用反射テープ付属
測定値を固定するデータホールド機能付
最大値/最小値/平均値表示機能付
切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可)
暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途モーター等回転体の回転数チェックに。
測定範囲
100~99999rpm
付属品
取扱説明書、ストラップ、保護カバー、反射テープ(20×150mm 5枚入)
質量(g)
約115(保護カバー装着時、電池含む)
測定精度
±(0.02%rdg+1dgt)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50.9×132.9×24.7
分解能
0.1rpm(100~19999.9rpm)、1rpm(左記以外)
使用電池
単4(1.5V)電池2個
サンプリング
2回/秒
使用温湿度範囲
0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
電池寿命(連続時間)
約30(アルカリ乾電池使用時)
保存温湿度範囲
-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(2.8MB)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
種類
接触形
電気的回転角度(°)
340(-3~+2)
機械的回転角度(°)
360/エンドレス
軸径(Φmm)
3.175
抵抗値許容差(%)
±20
単独直線性(%)
±1
定格電力(W)
0.5(50℃)
質量(g)
約20
反射検出距離
20 ~300mm
保存温度範囲(℃)
-10~+55