- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 忌避剤・虫対策
- 掻き出しのおすすめ人気ランキング
掻き出しのおすすめ人気ランキング
2025/08/01更新186件の「掻き出し」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「セルスクレーパー」、「ゴミ掻き出し棒」、「ノロ取り」などの商品も取り扱っております。
●害虫駆除の前の準備として、厨房機器下部・設備下部等のゴミを掻き出す際にご使用下さい。
●ゴキブリ・飛翔昆虫の発生源となるゴミや残渣を除去することで施工効率がUPします。
リニューアル品。最短幅が短くなり、従来品よりコンパクトになりました。63~98cmまで伸縮可能です。
ブラウン取っ手で汚れが目立ちにくくなりました。
2段伸縮仕様。
用途清掃用器具
材質
先端部/ステンレス、伸縮部/アルミ、握り部・接続部/樹脂
関連資料
(0.23MB)
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
1本
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
Oリング・ガスケットの取り外し、デリケートな箇所の汚れの掻き出し等、細かな作業に最適です!
下地を傷つけにくい、耐衝撃性・耐摩耗性・潤滑性に優れたポリアミド合成樹脂を使用。
用途小型Oリングの摘出、シール・ガスケットの掻き出し、エアーフィルターの微細な埃の掻き出し等
仕様
3mm軸/ヤスリ削り可能
材質
ポリアミド合成樹脂
全長(mm)
170
耐熱温度(℃)
105
1セット(3本)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
頭部はステンレス材(ステンレス刃物鋼)に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行い、土や糞の付着が少なく、手入れが容易です。頭部は電解研磨を施した鏡面仕上げです。
用途家畜の糞かき作業、整地作業、アスファルトのならし作業に
全長(mm)
1470
先幅(mm)
450
トラスコ品番
780-7546
質量(kg)
1.2
材質(柄部)
天然木
材質(頭)
ステンレス
頭部高さ(mm)
80
頭部板厚(mm)
1.5
1丁
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
害虫駆除の前の準備として、厨房機器下部・設備下部等のゴミを掻き出す際にご使用下さい。ゴキブリ・飛翔昆虫の発生源となるゴミや残渣を除去することで施工効率がUPします。リニューアル品。最短幅が短くなり、従来品よりコンパクトになりました。63~98cmまで伸縮可能です。ブラウン取っ手で汚れが目立ちにくくなりました。2段伸縮仕様。
長さ(cm)
63~98
先端幅(mm)
850
1本
¥4,290
税込¥4,719
当日出荷
長いパイプとV型スクレーパー部が、溶断時のツララ状のノロ除去に最適です。
用途溶断時のノロ除去作業。バリ取り作業。塗料・サビ落し。
刃幅(mm)
90
トラスコ品番
409-1442
材質
機械構造用炭素鋼
全長(mm)
1150
質量(g)
1750
1本
¥5,898
税込¥6,488
3日以内出荷
タメマス(カイショマス)の泥あげに大変便利です。
溝の泥あげにもご使用戴けます。
スコップ部と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
スコップ部にステンレス鋼を使用していますので錆びにくいです。
柄の角度はタメマス(カイショマス)の泥あげが、簡単に出来るようになっています。
材質
スコップ部/ステンレス鋼
幅(mm)
90
全長(mm)
420
材質(グリップ)
エラストマー樹脂
材質(柄部)
アルミパイプ(アルマイト仕上)
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
γ線滅菌済みで、個別に包装しています。
掻き取り部の角度を変えることができます。
材質
ブレード/PE(ポリエチレン)、柄/PP(ポリプロピレン)
切粉の掃除に大活躍!Φ130mmの特殊保護ガード付!
手に優しいノガグリップハンドルで、快適に作業ができます!
シンプルで使いやすい灰掻き棒。
材質
鉄
寸法(mm)
灰かき部:75×45
全長(mm)
600
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
沈殿した固体を掻き出して、ろ紙やるつぼ等に移す際や、撹拌にも使われます。
本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。
材質
本体(パイプ)/STKM-11A(JIS)
表面処理
三価クロメート
2種の先端の形状は薄く滑らかな半円形で、様々な箇所のシール・Oリングの除去に役立ちます!
用途トランスミッションヒーター・真空ホース・油圧ポンプ燃料ホースなどのシールはがし、リングの助教・ブーツ内の汚れの掻き出し等
軸長(mm)
135~138、61~65
先端寸法(mm)
16.5
柄長さ(mm)
65
1セット(4本)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ステンレス焼却炉120型用の灰掻き棒です。
サイズ
610mm
材質
スチール製
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
全長(mm)
1800
先幅(mm)
600
トラスコ品番
851-1093
材質
スチール製
質量(kg)
2
高さ(mm)
60
板厚(mm)
2
1本
¥4,598
税込¥5,058
20日以内出荷
頭部(かき寄せ部)は熱処理を施し耐磨耗性に優れたスチール製です。ならし、かき寄せ作業に適しています。
用途泥や砂、土や砂利等のならし、かき寄せ作業。
全長(mm)
1210
先幅(mm)
267
トラスコ品番
780-7651
質量(kg)
1.2
材質(柄部)
天然木
材質(頭)
スチール
頭部長(mm)
160
頭部板厚(mm)
2.1
1丁
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
材質
手鉤先:ステンレス 手鉤パイプ:18-8ステンレス: 柄:エラストマー樹脂
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
軽量、滑り止めグリップ付で、刃部に角度があり作業がしやすい。
用途土壁落し、天井解体作業等。
寸法(mm)
幅95×1500
質量(g)
1100
刃幅(mm)
95