- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- キッチン/調理家電
- 揚水パイプのおすすめ人気ランキング
揚水パイプのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新121件の「揚水パイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「中栓 ポット」、「象印 マホービン ポット」、「揚水ポンプ」などの商品も取り扱っております。
ステンレスエアーポット用の専用部品です。
適合本体
SRCA22(AS)、SRCA22(CS)、SRCA22(XA)、SRCA22MC(CY)、SRCB22(WS)、SRCB22(XA)、SRCC22(NZ)、SRCC22(XA)
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
ステンレスワーポット用の専用部品です。
適合本体
SRCA30(AS)、SRCA30(CS)、SRCA30(XA)、SRCB30(WS)、SRCB30(XA)、SRCC30(NZ)、SRCC30(XA)
1個
特価
¥149
税込¥164
当日出荷
タイプ
リングパッキン付き
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
簡単操作で使いやすい、エアー給湯タイプ。着脱式上ぶたなので、毎日のお手入れがラクラク。底がクルリと回転、どこからでも注ぎやすい。中せんがないので、上ぶたを開けてそのまま給水できます。
保冷効力(℃)
(10時間) 7以下
適合本体
TAH-3000
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
タイプ
リングパッキン付き
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
適合品番のエアーポットにご使用できる揚水パイプです。
本体寸法(mm)
8×17×30.5
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
コーヒーや紅茶のにおい移りを抑え、おいしく保温・保冷。1年中使えるガラスマホービンで、夏はひんやり冬はあったかキープ。軽く押すだけのらくらく給湯。電気やガスを使わず省エネ。転倒時や傾斜時の湯もれを最小限に抑える安全弁つき。持ち運びに便利なハンドルつきなので、テーブルでもキッチンでも、家中どこでも使えます。
エコマーク認定
認定
機能
転倒時や傾斜時の湯もれを最小限に抑える安全弁付
エコマーク認定番号
10 146 001
エアーポット用の専用部品です。
適合本体
ABF30S(XA)、ABGS10(XH)、ABGZ10(FL)、ABGZ10(GA)、ABGZ10P(EM)、ABHH22(FM)、ABHH22(TK)、ABHS22(XH)、ABHZ22(FM)、ABHZ22(TK)、ABHZ30(FM)、ABHZ30(FU)、ABHZ30(TK)、ABHZ30(ZE)、ABJH22(CF)、ABJH22(FN)、ABJH30(CF)、ABJH30(FN)、ABKH22(CF)、ABKH22(FN)、ABKH30(CF)、ABKH30(FN)、ABNH22(FK)、ABNH22(GH)、ABNH30(GH)、ABNP22(EM)、ABNR22(FF)、ABNZ22(FK)、ABNZ22(GH)、ABSH22(SB)、ABSH30(SB)、ABTH22(FD)、ABTH22MC(WM)、ABTH30(FD)、ABTT22(FJ)、ABTT30(FJ)、ABTW22(FX)、ABTW30(FX)、ABTZ22(FD)、ABTZ22S(FF)
1個
特価
¥199
税込¥219
当日出荷
ダブルステンレス魔法瓶で節電!電気を使わないエアー給湯で経済的。内面もステンレス構造で熱湯・氷もOK。簡単に外せる着脱式フタでいつでもきれい。広口でお手入れもラクラク。コーヒードリッパーも使えます。
材質
内側=ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、外側=ステンレス鋼(焼付け塗装)、ふた・口金・ハンドル=ポリプロピレン、パッキン=シリコーンゴム
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
ステンレスボトル用の専用部品です。゛)
適合本体
SCZT45(PA)、SCZT45(RA)、STZG45A(ER)
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
エアーポット(ガラス中びんタイプ)。耐久性に優れたステンレス胴を採用。抗菌加工の給水口。きゅうす等がフィットしやすいニューフォルム。転倒時に加え、傾斜時も湯もれを最小限に抑える「安全機構つき弁」。中せんなし。着脱式蓋
材質
本体ステンレス
質量(kg)
2
エコマーク認定
認定
口径(Φmm)
45
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
185×255×380
保冷温度
7℃以下(10時間)
保温温度
64℃以上(24時間)、78℃以上(10時間)
TKG品番
9-0877-0101
TKG品番(2017)
6-0787-0101
エコマーク認定番号
10 146 001
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
長さ(mm)
1000
厚さ(mm)
1
材質
硬質ABS
色
透明
RoHS指令(10物質対応)
対応
ニオイ移りが少なく、清潔さが長持ちするガラス製。持ち運びに便利なハンディタイプ。
容量(L)
1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
129×D179×H263
本体質量(kg)
0.73
保温効力(℃)
(10時間) 68以上
保冷効力(℃)
(10時間) 8以下
取扱説明書
(1.64MB)
ステンレスポット用の専用部品です。
適合本体
SFCA13(AH)、SFCA13(XA)、SFCA15(AH)、SFCA15(XA)、SFCA18(XA)、SFCA20(XA)、SFCB13(AR)、SFCB13(XA)、SFCB15(AR)、SFCB15(XA)、SFCB15U(AR)、SFCB15U(XA)、SFCB18(XA)、SFCB20(XA)、SFCC13(XA)、SFCC15(AH)、SFCC15(XA)、SFCC18(XA)、SFCC18C(AH)、SFCC20(AD)、SFCC20(XA)、SHGA12(TC)、SHGA12(XW)、SHGA15(TC)、SHGA15(XW)、STCA13(AA)、STCA15(AA)、STCB15(SA)、STCB18(SA)、STCB20(SA)、STCM20(SA)
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。
用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用。耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器
材質
フッ素樹脂(FEP)
色
半透明(自然色)
使用温度範囲(℃)
-65~150
使用流体
空気・水・腐食性流体等
特性
耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性