- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 建物まわり
- 換気 面戸のおすすめ人気ランキング
換気 面戸のおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新110件の「換気 面戸」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「面戸」、「折板」、「軒 天 換気 口 防火 ダンパー」などの商品も取り扱っております。
用途重ね式折板88タイプと壁との三角に空いた部分のフタとして使用。換気口有り。
オールステンレス製(SUS304)なので、腐食の心配がなく半永久的。
開口率は74%、通気量を十分確保。
釘打ちで簡単に取付できるので、施工時間が大幅に短縮可能。
壁体脚部から通気層へ虫・小動物が浸入するのを防ぎます。
材質
ガルバリウム鋼板
長さ(mm)
1820
本体グリルの通気穴が小さいので虫等の浸入を防ぎます。軒の出が少ない場合は特に有効です。
用途軒天井に取付ける換気金物です。
寸法(mm)
60×909
有効換気面積(cm2)
165.4
軒部分の通気用部材としても使用可能。
壁内への不快な害虫の侵入を防ぎます。
バタツキ防止効果。透湿防水シートの気になる「音」を解消。
材質
PP+EPE
色
ブラック
用途重ね式折板88タイプと壁との三角に空いた部分のフタとして使用。
折板屋根を取り付ける際にできる隙間を塞ぐための部材です。面戸を取り付けることにより、この隙間を最小限にすることができ、外部からの雨水の侵入、風やほこりの吹き込みを防ぎます。
用途換気口がついたタイプです。軒先側の壁に取り付け、軒先側からの雨や風の侵入を防ぎます。タレ部分にビス止めして取り付けます。
本体グリルの通気穴が小さいので虫等の侵入を防ぎます。ビスを取付けた時のグリルの歪みがありません。軒の出が少ない場合は特に有効です。
用途軒天井に取付ける換気金物です。
材質
ステンレス鋼JIS G 4305 SUS304(18-8)
表面処理
下地/カチオン電着塗装、仕上/静電粉体焼付塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途重ね式折板88タイプと壁との三角に空いた部分のフタと壁材の隙間を埋める。
本体グリルの通気穴が小さいので虫等の浸入を防ぎます。
用途軒天井に取付ける換気金物です。
材質
(グリル)ステンレス鋼(JIS G 4305 SUS304(18-8)またはJFE 443CT)、(ダンパー)電気亜鉛めっき鋼板(JIS G 3313 SECC)
仕様
ダンパー付
付属品
(グリル)ステンレスカラービス×6本、(ダンパー)スチールメツキビス×2本
寸法(mm)
137×454
表面処理
(グリル)静電粉体焼付塗装、(ダンパー)カチオン電着塗装
開口寸法(mm)
105×408
有効換気面積(cm2)
155.1
折板屋根を取り付ける際にできる「外壁との隙間を塞ぐため」の部材です。面戸を取り付けることにより、この隙間を最小限にすることができ、外部からの雨水の侵入、風やほこりの吹き込みを防ぎます。
用途軒先用
防虫換気部材
サイディング株の釘受けスペーサー
透湿防水シートのバタツキ防止
材質
ポリプロピレン
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm
18×30×1220
有効換気面積を確保・ネズミなどの床下への侵入を防止。一般工法はもちろん通気工法にもオリジナル形状で対応します。
長さ(mm)
2000
用途重ね式折板88タイプの棟の防水に使用。
軒裏45分間耐火性能試験に合格しました。グリル・ダンパ一一体型の為、施工性が向上しました。本体グリルの通気穴が小さいので虫等の侵入を防ぎます。ビスを取付けた時のグリルの歪みがありません。
用途軒天井に取付ける換気金物です。
材質
(グリル)ステンレス鋼JIS G 4305 SUS304(18-8)、(ダンパ一)電気亜鉛めっき鋼板(JIS G 3313 SECC)
規格
国土交通大臣認定 認定番号QF045RS-0070
表面処理
(グリル)下地/カチオン電着塗装、仕上/静電粉体焼付塗装、(ダンパー)カチオン電着塗装
折板屋根を取り付ける際にできる隙間を塞ぐための部材です。面戸を取り付けることにより、この隙間を最小限にすることができ、外部からの雨水の侵入、風やほこりの吹き込みを防ぎます。
用途折板の水上最端部に取り付け、水上側からの雨や風の侵入を防ぎます。面戸の折り返し部分を専用工具を使って折板にカシメ固定します。
用途重ね式折板88タイプと壁との三角に空いた部分のフタと壁材の隙間を埋める。換気口有り。
折板屋根を取り付ける際にできる隙間を塞ぐための部材です。面戸を取り付けることにより、この隙間を最小限にすることができ、外部からの雨水の侵入、風やほこりの吹き込みを防ぎます。
金属の板をパンチングプレスの金型で穴を開けて加工した板の名称です。さまざまな場面で利用されています。
用途通気・通音カバー:機械カバー、ラジエーターグリル、防護カバー等
自動車関係:オイルフィルター、排気マフラー、フロントグリル等
防音・保温:保温パネル、船舶用防音パネル等
住宅関連:家庭用ボイラー、厨房、電子レンヂシールド、ダストボックス等
プラント:水処理、パルプ、精油、蒸溜等のストレーナー等
その他:建築用内外装、選別機(ふるい分け)等
成分
C 炭素/0.08以下。Si ケイ素/1.00以下。Mn マンガン/2.00以下。P 燐/0.045以下。S 硫黄/0.03以下。Ni ニッケル/8~10.05。Cr クローム/18~20
タイプ
パンチングメタル
切断方法
シャーリング切断
切断公差
-0、+2
開口率(%)
32.6
参考準拠JIS規格
G4305 SUS304 (2B)
サービス分類
オーダー・加工