換気口 ウレタンのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
139件の「換気口 ウレタン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「換気口 スポンジ」、「防音フィルター」、「換気扇 防音 カバー」などの商品も取り扱っております。
屋内外から配管内に伝わり侵入するノイズを軽減させる消音材です。 スポンジ状(発泡ポリウレタン)の柔らかい素材でワンタッチ施工です。 グリル部脱着可能な換気孔キャップなら、設置後の取替えも可能です。
材質 発泡ウレタン グレー
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)サイレンサー ダクト挿入タイプ
消音効果100タイプ:500Hz帯にて約27db/150タイプ:500Hz帯にて約21db。色調:グレー。材質:ウレタンフォーム
用途中間接続用
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

発泡ウレンタン製で柔らかいため、パイプ内への取り付けが簡単です。 吸音をイメージしたデザインです。
材質 発泡ウレタン グレー
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。 飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。 作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。 環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。 自己消火性を有しています。(融点255℃) 空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。 ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。 外部からの騒音対策、断熱。
1枚
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

前面パネル中央を押すだけで3段階の給気量調整、密閉ができるプッシュ開閉方式です。高層住宅特有の強風の吹込により発生する不快な風切音を解消した密閉タイプです。(前面パネル閉時)。アレルフィルター付(20μm花粉約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制)は花粉や粉塵・ほこりの侵入を大幅に減少させます。防虫網付(ABS樹脂成形網)。前面パネルが取り外せますので、フィルター等、内部の清掃が容易です。内部構造部が丸ごと取り外しできますので、フード・ガラリ部にキョーワナスタ製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
仕様 網・アレルフィルター付 材質 ABS樹脂 シルバーグレー 種類 角型レジスター
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)サイレンサー ダクト挿入用
消音効果100タイプ:500Hz域にて約34dB/150タイプ:500Hz域にて約30dB 色調:グレー 材質:合成樹脂
用途中間接続用 材質 樹脂 タイプ ダクト挿入用
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸音性に優れています(グラスウールの約20%アップの吸音率)。
用途工場騒音対策。プリンター、コピー機などのOA、家電機器の防音対策。 幅(mm) 1000 長さ(mm) 1000 材質 ウレタン 使用温度範囲 -20~70℃ 目の粗さ - 密度(kg/m3) 25
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

無機質のグラスウール及び表面特殊処理により、水分や光によって劣化しません。
材質 グラスウール
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプの先端に取り付けるだけで騒音を小さくするレンコン型サイレンサーです。 耐久性に優れたステンレス製です。
用途蒸気と水を直接加熱する時に発生する騒音の防止に。 材質(本体) ステンレス鋼 接続方式 JIS Rc 適合流体 蒸気 発音限界温度(℃) 90 適合圧力(MPa) 0.05~0.7
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NASTA(ナスタ)防音フード
角型でシャープなデザインです。 止水板付。
メタリックライトグレー 仕上 アクリル焼付塗装
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東芝キヤリア消音ダクト
材質 (外カバー)ポリエチレンテレフタレート、(断熱材)グラスウールt25、(芯線)亜鉛帯鋼、(不織布)ポリエステル 色調 (外カバー)グレー 付属品 取付バンド 2個
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュ方式です。 防虫網付。(ABS樹脂形成網) 前面パネルが取り外せますので、スクリーン部分など内部の清掃が容易です。
種類 角型レジスター 材質 ABS シルバーグレー タイプ -
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無機質のグラスウール及び表面特殊処理により、 水分や光によって劣化しません。
材質 グラスウール
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グリル部は左に回して取り外しができます。フィルターの交換や、網部等内部の清掃が容易です。 防虫網無・防虫網付・防虫網付花粉除去用フィルター付の3種類をご用意しております。 フード・ガラリにキョーワナスタ社製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
シルバーグレー
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Φ100、Φ150共に防音フード単体でサッシ遮音等級T-2相当の防音性能を実現しました。 高い防音性ながらより多くの空気を取り込むことが可能になりました。 壁汚れ防止構造。 さびに強いスーパーステンレス採用。
仕上 アクリル焼付塗装
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

WAKI(和気産業)給気口を静かに
給気口(換気口)からの侵入してくる騒音軽減や室内の音漏れ防止ができます。 給気口(換気口)のフタをはずし給気管に埋め込むだけの簡単取り付け!
用途給気口(換気口)からの騒音軽減や音漏れ防止に! 材質 ウレタンシート
1枚
699 税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高層住宅特有の強風の吹き込みにより発生する不快な切風音を解消した密閉タイプです。(グリル閉時) プッシュ部分を押すだけで、開閉自在のワンプッシュ方式です。 防虫網付(ABS樹脂成形網)。 前面パネルが取り外せますので、フィルター等、内部の清掃が容易です。
種類 角型レジスター 材質 ABS樹脂 シルバーグレー
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日常身近かに発生する、鉄板、機械などの振動音を防ぐ防音シートです。裏紙をはがして振動の発生しているものに貼るだけ。驚くほど、騒音が緩和されます。 さらにオトナシートの上にお好みの壁紙やクロス、塩ビシートなどを貼ることが出来ます。はさみで簡単に切れるので、加工もしやすい。
用途電気洗濯機、クーラー室外機、流し台、事務用キャビネットなどの振動音、スチールドア、パソコンキャビネット、シャッターなどの騒音、自動車のドア、トランクなどの走行時の振動と騒音の防止に。 厚さ(mm) 1.5 長さ(mm) 400 幅(mm) 300 寸法(mm) 300×400×厚1.5
1箱(5枚)
2,598 税込2,858
当日出荷

ダクト挿入型の網です。ダクトに挿入するだけで取り付けることが可能です。
用途ダクト挿入型網として 材質 SUS304 表面処理 脱脂 関連資料 (0.05MB) (0.14MB) 取扱説明書 (0.14MB) (0.14MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐久性・耐食性に優れたオールステンレス製です。保守が容易です。配管取付が簡単です。
接続 JIS Rc 材質 ステンレス鋼 適合流体 蒸気 発音限界温度(℃) 90 適合圧力(MPa) 0.05~0.7
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)