- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 換気口
- 換気口 虫のおすすめ人気ランキング
換気口 虫のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新158件の「換気口 虫」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「通気口 防虫網」、「換気口 防虫網」、「タフガードネット」などの商品も取り扱っております。
通気口からのゴミ、虫等の侵入を防止します。(16メッシュ)
適合
(通気スイスイ)VVD-40、VVD-50、VVD-65、VVD-4050A、VVD-40S、VVD-50S、VVD-R75H、VVD-R75
1個
¥219
税込¥241
翌々日出荷
ダクト挿入型の網です。ダクトに挿入するだけで取り付けることが可能です。
用途ダクト挿入型網として
材質
SUS304
表面処理
脱脂
関連資料
(0.05MB) (0.14MB)
取扱説明書
(0.14MB) (0.14MB)
種類
角型レジスター
材質
ABS樹脂
仕様
開閉/上下レバー式
色
シルバーホワイト
オールステンレス製でさびにくく、長年にわたり、建築物の美観を損ねる心配がありません。
ヘアーラインアクリル塗装・プライマー仕上げ。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
丸型フード付ガラリ
ネット本来の遮蔽効果と防虫成分によるダブル効果でユスリカやチョウバエなどの飛翔性害虫の侵入や飛来を防ぎます。
また、防虫成分が徐々にネット表面に浸み出るため、持続的な防除効果が期待できます。
防虫成分として安全性の高いピレスロイド系薬剤を使用しています。
上演での蒸散がほとんどなく、成分をネットに練り込んでいることから哺乳動物に対する安全性は特に問題有りません。
樹脂の糸を編み上げたネットで、強度が強く、破れても伝線しにくい構造になっています。
ポリエチレン製のため、通常の切断・溶断・シールが容易で展張が簡単です。
「モノフィラメント」繊維の中にピレスロイド系防虫成分を含有するポリエチレン製ネットです。
用途雨水枡やマンホール、工場周辺のフェンス、工場内前室の壁面、換気口からの侵入防止、倉庫内の保管物の保護、屋外保管時の保護、搬入出口からの侵入防止
RoHS指令(10物質対応)
対応
ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ!ビス固定もできます。
脱着可能な防虫ネット付。シックな壁紙やサッシに調和します。
付属品
防虫ネット付(電着塗装(色・黒) ステンレス10メッシュ。ボディーと同色ビス付
材質
SUS304
丸型ガラリのスタンダードタイプです。
屋根のあるテラス・バルコニーの設置に最適です。
防虫網付(ステンレス製)の丸型ガラリです。
材質
ステンレス(SUS304)
金網
12M
種類
丸型ガラリ
張りやすいので、初心者にもお薦めです!
網が虫や小動物の侵入を防ぎます。網はステンレス製。
仕様
外ネジ式
材質
本体/黄銅、網/#16ステンレス
材質(本体)
本体/黄銅、網/#16ステンレス
防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質
ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)
0.5 (本体、ガラリ板、フード)
種類
丸型フード付ガラリ
金網
14メッシュ
グリル部は左に回して取り外しができます。フィルターの交換や、網部等内部の清掃が容易です。
防虫網無・防虫網付・防虫網付花粉除去用フィルター付の3種類をご用意しております。
フード・ガラリにキョーワナスタ社製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
色
シルバーグレー
サンサンネットにファスナー加工を施していますので、ハウス内換気や開閉通路口に最適なネットです。
シングルファスナータイプは人の出入に便利で、ダブルファスナータイプは機材の出し入れに便利です。
耐食性ステンレス(SUS304)。防虫網は10メッシュ。粉体塗装仕上げ(キャップ部)。抜け止め金具付(スプリング式)
質量(kg)
0.2
適合パイプ径(Φmm)
Φ100
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
材質
(本体・金網)SUS304
種類
角型床下換気口
寸法F(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
角型床下換気口に取り付け可能な防虫網付断熱パーツです。
両面テープで貼るだけの簡単取付です。
断熱のフタは取り外し可能です。
材質
ABS樹脂
適合
KS-0311P-13(15)、。KS-0311PN-13(15)用
色
ライトグレー
ステンレス製なので美しい仕上がりです。
用途立上がり基礎コンクリートの外周部に設ける床下換気口です。
材質
JIS G 4305 SUS304(18-8)
アミ付のキャップです。継手類の、管の閉口部に使用します。
寸法l(mm)
60
厚さt(mm)
0.6
メッシュ
16
用途この製品は、屋外フード スーパースリムフード KS-8820PH専用の防虫網です。
ご使用の室内側換気口やパイプ内の状態により、ご使用になれない場合がありますのでご確認ください。
材質
AES樹脂
色
シルバーグレー
1枚
¥479
税込¥527
当日出荷
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水通気管(汚水通気管)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。
接合部が樹脂なので塩ビ管に接着が出来ます。
本体が樹脂製になっており従来品より軽量化が図られております。
材質
本体/クロムメッキ、アミ/SUS304
メッシュ寸法(mm)
0.4×16
商品タイプ
防虫目皿/接続部あり